カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(84)
- ねじ・ボルト・釘(23)
- 制御機器(14)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 切削工具(10)
- 機構部品(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 電気材料(6)
- 測定用品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- 自動車補修部品(5)
- 塗料(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 整備工具・収納(2)
- 学童・教育用品(2)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- コガネイ(66)
- 大阪魂(20)
- SMC(18)
- RS PRO(8)
- SHIMANO(シマノ)(7)
- SUS(エスユーエス)(6)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- M5Stack(5)
- エスコ(4)
- 京セラ(4)
- ケナメタル(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- ロックペイント(4)
- 協立エアテック(4)
- 日動工業(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- CEJN(セイン)(3)
- ダイヘン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m5×135」の検索結果

Φ25x 7mm/M5/135N 強力マグネット
エスコ¥1,680税込¥1,8481個翌日出荷仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ25×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM5
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥12,980税込¥14,2781箱(100本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M5Stack CoreMP135
M5Stack¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷STM32マイコンを搭載したM5Stackコア ESP32ではなく、STMicroelectronics社製のSTM32MP135Dを採用したM5Stackコアで、Linux産業用制御ホストとして使用できます。STM32MP135Dは、最大1GHzで動作するArm Cortex-A7コア、4GビットDDR3L SDRAMを搭載しています。 M5Stack CoreMP135は、2.0インチIPS静電容量式タッチスクリーンと1Wスピーカー(16ビットI2S駆動)を備えています。周辺機能は、ギガビットイーサネットポート×2、HDビデオ出力、USB 2.0-Aポート×2、USB-Cポート(OTGと電源用)、MicroSDカードスロット、CAN FDインターフェース×2、PWR485インターフェース(9~24V電源入力+RS485)、Grove(I2C/UART)インターフェース×2などを備えています。 そのほかに、AXP2101パワーマネージメントICとRTC(BM8563)を使用してウェイクアップやスリープを実現し、低消費電力を実現するように設計されており、充電式バッテリをサポートしています。外部DC12V/2A電源をサポートするDC電源ソケットもあります。 DebianシステムがプリロードされたmicroSDカードが付属しており、起動するとすぐに使用できます。 DINレールに据付可能仕様【搭載MCU】STM32MP135DAE7【RAM】512MB DDR3L SDRAM【PMU】電源制御回路(PMU)搭載(AXP2101)【RTC】リアルタイムクロック(RTC)搭載(BM8563)【CAN】2 × CAN FD対応CANポート(SIT1051T/3)【RS-485】1 × RS-485ポート(半二重、MAX3485)【M5BUS】1 × M5BUSコネクタセット内容M5Stack CoreMP135(DINレール取付用ブラケット装着済) ×1、M3六角レンチ ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1、2.54mmピッチ 2Pコネクタ ×2、マイクロSDカード(OS書き込み済み) ×1、スペックシート ×1外形寸法(mm)54×54×34.5(DINレール取付用ブラケット除く)ディスプレイ【外部】HDMI(1280×720)(LT8618SX)使用CPU【コア】Arm Cortex-A7 32ビットRISCコア搭載LCD仕様2インチIPS液晶(320×240)(内蔵)入力電源DC12V/2A(内径2.1/外径5.5 mmバレルプラグ用)内蔵RAM【MCU】128KB AXI SYSRAM、他キャッシュメモリーL1:32KB命令用/32KBデータ用、L2:128KBタッチパネル方式マルチタッチ対応静電容量式(FT6336U)ポート1 × Port Aコネクタ(I2CまたはGPIO)、1 × Port Cコネクタ(UARTまたはGPIO)ストレージmicroSDカードスロット(OS書き込み済みのmicroSDカード付属)イーサネット対応2 × RJ-45コネクタ(RTL8211F、1Gbps対応)クロック周波数最大1GHzオーディオ1 × 1Wスピーカー搭載(D級アンプIC:NS4168)USB2 × Type-Aコネクタ(USB 2.0)、1 × Type-Cコネクタ(USB OTGサポート)
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥58,980税込¥64,8781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(200個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥26,980税込¥29,6781箱(100個)翌々日出荷から72日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥36,980税込¥40,6781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ジャックポイント(フラットモドトラス)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
ヤマヒロ¥25,980税込¥28,5781箱(200個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類ジャックポイントフラットモドトラス表面処理3価ホワイト頭部形状フラットモドトラス
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ
大阪魂(159件のレビュー)¥619税込¥6811パック(2個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥2,994税込¥3,2931パック(20本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】
bitstrong(ビットストロング)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80×73×48mm【ステンレス製】。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M6*6)×2本。材質:ステンレス製。商品重量:135g カラー:シルバー 耐荷重:3~5kg。Model名:Stainless Steel Medium Duckbill。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。溝のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc付属品ネジ( M6×6 )× 2本材質ステンレス幅(mm)73色シルバー高さ(mm)48質量(g)135奥行(mm)80耐荷重(kg)3~5
監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具 80x72x52mm 【白】
bitstrong(ビットストロング)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷監視カメラ角度調整ハウジングブラケット取り付け金具80x72x52mm、軽量。サイズは画像図面を参照。同梱品はネジ(M6*5)x2。材質:iron+spray paint 。商品重量:135g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名;608。監視/防犯カメラの方向を調整できる取付金具です。横のネジを緩めて調整すれば、お好みの方向にカメラを調整することができます。簡単に取り付けできる大変便利なブラケットです。。CCTVカメラに取り付け可能。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。壁、柱に取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc色ホワイト質量(g)135耐荷重(kg)6
モジュラードリル KSEM
ケナメタル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から9日以内出荷インサートの安定性、加工穴の品質、工具寿命の向上を実現する4壁の非常に頑丈なポケットシートを備えています。。スルークーラントを切れ刃に近づけることで、工具寿命を延ばし、加工穴の仕上げを改善し、切り屑除去を向上。材質超硬