カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(6)
  • 制御機器(4)
  • 測定関連サービス(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)

「m5000ml」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーカー PP製 取手付 モノタロウビーカー PP製 取手付モノタロウ(190件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
使いやすい取っ手付きのPP製ビーカーです。 オートクレーブ可能。
用途液体の小分けや混合などに種類手付ビーカー材質PP持ち手あり耐熱温度(℃)121
端子台 貫通型 サトーパーツ端子台 貫通型サトーパーツ(2件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から23日以内出荷
【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付) リオン【レンタル】パーティクルカウンタ(校正書付)リオン
7,298税込8,028
1台
3日以内出荷
パーティクルカウンタKC-52Aの特長として、操作性の良さが挙げられます。片手で持てる大きさ・重さで、タッチパネルでの操作が可能です。また、バッテリ駆動でコードレスなので、あらゆる現場・シーンでレンタルいただけます。スタンドに固定しての測定も可能。こちらの商品はハンドヘルドタイプのパーティクルカウンタですが、付属のスタンドに固定して使用することも可能です。型式KC-52Aのスタンドには充電用の端子があり、スタンドに固定し充電しながら測定をし続けることも可能となります。スタンドと本体はネジでしっかり固定できるようになっています。測定画面は英語・日本語に対応。言語設定は、「日本語」「英語」の2パターンの選択が可能となっているため、。日本人以外の方が操作する場合でも問題なく扱うことができます。
用途パーティクルカウンタKC-52Aの用途として、主に清浄度の管理をする目的でレンタルされています。製薬業界や食品業界の環境管理、医療現場における清浄度管理などさまざまな業界でご活用いただいております。また、面積の大きいクリーンルームなどでは、多点計測が得意なハンドヘルドタイプがおすすめですので、ぜひご利用ください。仕様●パスワード機能:管理者もしくは使用者のみ測定条件の変更可能●レーザ製品のクラス:クラス1 IEC60825-1●最大定格粒子個数濃度:140 000 000個/m3(計数損失10 %以内)●測定結果保存回数(回):約5000数は測定データの容量に依存、ローテーティング方式)●測定時間/測定体積:手動、任意時間 (1秒~2時間)283mL(6秒)、1L(21秒)、2.83L(1分)、10L(3分32秒)、28.3L(10分)●測定条件の保存数:最大3パターン●測定値表示:累積値、差分値●保存データの取り出し方法:USBメモリへコピー●粒径区分:6段階 : 0.3、0.5、1.0、2.0、5.0、10.0 μm以上セット内容本体、等速吸引プローブ、ハンドストラップ、SDカード、ACアダプターセット、専用スタンド、ゼロカウントフィルタ(チューブ付)、USBケーブル、Virtual_COM_Driver(CD-R)、取扱説明書(ハンドヘルドパーティクルカウンタ KC-52)、取扱説明書(簡易取扱説明書)、収納ケース質量(g)約680電源(V)ACアダプタ(入力電圧:AC100~240 、50/60 Hz)、リチウムイオン電池(内蔵型、動作時間:約7時間、充電時間:約4時間)適合規格ISO21501-4(JIS B 9921)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)307×93× 54測定回数連続:最大99回定格流量(L/min)2.83表示部4.3インチカラー液晶パネル光源半導体レーザ(波長780 nm、定格出力35 mW)使用温湿度範囲10℃~40℃、85%RH以下(ただし結露のないこと)測定間隔最大24時間(測定周期として設定)操作方法タッチパネル、ボタン外部端子USB C(コンピュータ、プリンタおよびACアダプタとの接続用)言語表示日本語、英語受光素子フォトダイオード保存データ種類タブ区切り(TSV)形式のテキストファイル光学方式側方散乱方式アラーム粒子数の上限監視(設定値を超過した場合にブザーを鳴らす)、または粒子数の変動測定(粒子数の増減に応じてビープ音の間隔が変動)サービス分類レンタル
タイトカップ DT129-500M 500mL 100入 蓋無 北原産業タイトカップ DT129-500M 500mL 100入 蓋無北原産業
4,298税込4,728
1袋
4日以内出荷
密閉性が高く内容物がもれにくく安全です。 運送中でもフタが開きにくく安全です。 A-PET樹脂使用で透明性が高く内容物を引き立てます。 落としたりぶつけた場合も割れにくく安全です。 油類にも強く安全です。
材質A-PET、アモルファス・ポリエチレンテレフタラート容量(mL)500使用温度範囲(℃)+60~0寸法(Φ×高さH)(mm)129×68
デスティニーWDG バイエルクロップサイエンスデスティニーWDGバイエルクロップサイエンス
14,980税込16,478
1個(100g)
5日以内出荷
一年生から多年生まで幅広く広葉雑草を防除できる 幅広い除草スペクトラム タンポポ、オオアレチノギク、ウラジロチチコグサ、チチコグサモドキ、ハハコグサ、ヒメムカシヨモギ、ブタナ、ニガナなどの幅広いキク科雑草に。 イヌノフグリ類などゴマノハグサ科雑草に。 シロツメクサ、カラスノエンドウなどマメ科雑草に。 その他、カタバミ、タデ科、ナデシコ科、アブラナ科など幅広い雑草に高い効果。 幅広い使用適期幅 雑草発生前から雑草発生初期(3葉期まで)と使用できる時期が広いので余裕をもった防除計画を組むことができます。 低い薬量で長い残効性 1m2当りの使用量が0.015から0.02g(10アール当り15gから20g)と低く、秋散布の場合120日以上の長い期間広葉雑草の発生を抑えます。 使いやすい製剤と包装 作業時の粉立ちが少なく水に溶けやすい製剤です。 包装は100g包装なので、1,000リットルタンクに1袋分投入することで5,000m2散布することができます。(1m2当り0.02gの製剤を水量200mlで散布する場合)
適合場所ゴルフ場、公園、舗道、専門競技場、鉄道、運動場、駐車場、庭園、堤とう、宅地、道路、のり面剤形微粒及び細粒適合雑草ブタナ、アレチノギク、ヒメムカシヨモギ、チチコグサ、ハハコグサ、チチコグサモドキ、ウラジロチチコグサ、ノボロギク、オオアレチノギク、タネツケバナ、トキワハゼ、ムラサキサギゴケ、タビラコ(コオニタビラコ)、カタバミ、オオイヌノフグリ、タチイヌノフグリ、オニタビラコ、セイヨウオオバコ、ヨモギ、ミミナグサ、カラスノエンドウ、ハルジオン、マメカミツレ、アカツメクサ、イヌガラシ、コニシキソウ、オオニシキソウ、オニノゲシ、ギシギシ成分ヨードスルフロンメチルナトリウム塩:10.0%性状淡褐色水和性微粒及び細粒有効期限(年)4適合作物日本芝、樹木等農林水産省登録第(号)21952毒劇区分普通物農耕地/非農耕地非農耕地用
バリアストリップ サトーパーツバリアストリップサトーパーツ
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
UL / c-UL、TUV。ねじ端子台(27 mmピッチ)、ML-5000シリーズ。強力な電気的仕様、100 A (M6ねじ) → 150 A (M8ねじ) カスタマイズされたカバーも用意 日本製
仕様●ピッチ:27mm●材質:PBT●定格電流:150A●定格電圧:600 V●コード番号:664-7554アズワン品番65-7696-29
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S1C107M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 16V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S1C107M500JHTDK
629税込692
1個
5日以内出荷
TDKMLCCCKGはメガキャップタイプ2220シリーズ.CKGシリーズメガキャップタイプは、2段積み構造により、コンデンサのフットプリントを変えずに2倍の静電容量を実現しています。.特長:.アルミニウム電解コンデンサに比べて、ESR、ESLが低い熱や機械的衝撃による応力を吸収します耐振動性が向上しています.用途:.平滑化回路、DC-DCコンバータ、LED、HID、温度変化の激しい用途、圧電効果対策
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧16Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量100μF温度特性X7S動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース2220(5750M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 100V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S2A226M500JH TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22μF 100V dc 2220 (5750M) CKG57NX7S2A226M500JHTDK
459,800税込505,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
TDKCKGシリーズスタックMLCC.TDK製の積層セラミックコンデンサ(MLCC)CKGシリーズは、ダブルスタック構造を備えています。この設計により、コンデンサの設置面積を変更することなく、2倍の静電容量が実現されています。CKGシリーズのMLCCは、機械的応力や熱によるストレスを吸収することができます。これらのMLCCは、アルミニウムコンデンサに比べてESLとESRが低く、耐振性能が向上しています。.特長:.コンデンサ1個分のスペースで済む2個の積載チップ.基板のたわみによる応力は、金属フレームが吸収.機械的衝撃による応力は電極に取り付けられた金属キャップが吸収.用途:.CKGシリーズのMLCCは、平滑回路、LED・HID、圧電効果対策、DC-DC回路などに適しています。
長さ(mm)6寸法(mm)6×5×5電圧100Vdc高さ(mm)5奥行(mm)5シリーズCKG許容差±20%静電容量22μF温度特性X7S動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装
蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ 日本理化学器械(NRK)蒸留器 摺部45 1セット 115-シリーズ日本理化学器械(NRK)
176,199税込193,819
1個
9日以内出荷
仕様●摘要:TS摺部45 フラスコ容量5,000mL 1セット●冷却水、送水管用ユニチューブ3m 付属●採水量:1500 ~ 2000mL /H●コード番号:115- 5Zアズワン品番65-8682-49
ローラーチューブポンプ MCRPシリーズ ミナトコンセプトローラーチューブポンプ MCRPシリーズミナトコンセプト
99,980税込109,978
1セット
10日以内出荷から24日以内出荷
フラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズ アズワンフラスコ用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ AFRシリーズアズワン
80,200税込88,220
1台
17日以内出荷から18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。
ビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズ アズワンビーカー用マントルヒーター 入力調整器付き EGOタイプ GBRシリーズアズワン
80,200税込88,220
1台
18日以内出荷
入力調整範囲が低出力域にも拡大しました。6%~70%、100%、温度ではなく通電時間をコントロールします。空焚きにご注意ください。