カテゴリ
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m50051」の検索結果

ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 051 ブラック
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥779税込¥8571セット当日出荷両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能(ミラーの内楕円ミラーのみ調整可能)。ミラー寸法(mm)円ミラー:約41、楕円ミラー:横約60×縦約40主な適合車種汎用
屋外用照明 投光器 電源一体型 重耐塩仕様【受注生産品】
三菱電機¥299,800税込¥329,7801台5日以内出荷から92日以内出荷仕様落下防止ワイヤ付材質電源ケース:アルミシルバーアルマイト使用温度範囲(℃)-25~40定格初期照度補正本体アルミシルバーアルマイト平均演色評価数(Ra)70保護等級IP65光源寿命60000時間(光束維持率85%)使用場所屋外アーム鋼板高耐食溶融亜鉛メッキ光色昼白色耐風速(m/s)60グリーン購入法適合電球の種類LED電源ユニット内蔵
エアーエレメント(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50用途主な適合純正品番(タダノ)347-805-27510相当品高さ(mm)330外径(mm)230内径(mm)147
コンバテック ビジダーム 00517 10×10CM 50イリ ドレッシング材 24-9980-01
コンバテックジャパン¥19,980税込¥21,9781箱11日以内出荷薄いハイドロコロイド材料から成る低刺激性の製品です。床ずれなどの予防に適し、ポリウレタンフィルム使用により防水性に優れています。EOG滅菌済。機能防水