カテゴリ
- 農業機械(209)
- 切削工具(27)
- パソコン/周辺機器(26)
- 機構部品(14)
- 制御機器(13)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 事務用品(7)
- 測定用品(5)
- 自動車補修部品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 医療(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 空圧工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 救急・衛生(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(205)
- メディアカバーマーケット(24)
- 京セラ(20)
- CKD(8)
- カラークリエーション(7)
- 三菱マテリアル(6)
- イマオコーポレーション(4)
- CHINO(チノー)(4)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(4)
- omron(オムロン)(3)
- TDK(3)
- HARWIN(3)
- 岩田製作所(2)
- SHINANO(信濃機販)(2)
- TRUSCO(2)
- 東京発条製作所(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- Modes(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5020」の検索結果

コーナークランプ アルミ製
(77件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷パネルなどの90°に固定する際に便利です。種類アングルクランプ/コーナークランプ最大口開き(mm)75全長(mm)208材質(本体)アルミ合金材質(本体)アルミ合金、(可動部)亜鉛合金奥行D(mm)100高さH(mm)105質量(g)約194
強力ばね
東京発条製作所(20件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から9日以内出荷「強力ばね」は、従来の丸線と異なり異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。色赤使用温度範囲(℃)150~-30ばねの種類強力ばね
幅木用コーナーキャップ(出隅用) ファミリータイプ
TOSTEM(LIXIL)(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(10個)当日出荷から6日以内出荷床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
ベベルギヤ(マイタギヤ)
青木精密工業(4件のレビュー)¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から4日以内出荷種別ベベルギヤ(マイタギヤ)材質S45C減速比1形状B2表面処理黒染圧力角(°)20歯形並歯精度等級JISN8級(旧JIS4級)歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級
オイルキャッチャーミシン目入
TRUSCO¥12,980税込¥14,2781巻当日出荷親油性、疎水性のマカロニ構造の繊維が、油を吸引保持するため液ダレがありません。 鉱物油や動植物油に対し、自重の30倍以上の吸着力を有します。用途オイル用。対応オイルタイプ植物系天然繊維主体ロールタイプ/使い勝手の良いミシン目入りタイプミシン目(mm)(ピッチ)500
ISO規格ばね TJM
東京発条製作所¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から6日以内出荷国際基準のISO 10243に準じた規格を、蓄積された東発の技術力を注ぎ開発したISO STANDARD スプリング。 耐久性や荷重など、全体のバランスを考慮し、東発オリジナルの設定となっております。
エアシリンダSTLシリーズ
CKD¥54,980税込¥60,4781個当日出荷から14日以内出荷M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。長さ(ストローク)ロング作動方式複動・片ロッド形
セメントスプレーホース
NCR¥119,800税込¥131,7801本(20m)翌々日出荷から4日以内出荷用途トンネル工事、ダム工事、土木工事、建築あるいは建設現場でセメントミルクおよびモルタルや薬液等をスプレーする用途に使用されます。流体セメントミルク・モルタル・薬液等材質耐摩耗性耐候性合成ゴム(外面)、高品質耐アルカリ性合成ゴム(内面)、高張力合成繊維(補強層)最高使用圧力(MPa)0.7
モールドスプリング(SM 中荷重用)
SAMSOL(5件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色赤
モーラー(コンテナ苗用) GM50-200
サンエー¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷コンテナ苗(植林用苗木)を定植する植穴をあけるための専用植穴あけ器。柔らかい土質には体重をかけて、固い土質には木槌でたたいて穴をあけることができます。質量(kg)3.3寸法(cm)40×3.5×85対象【深さ】20cm、300ccコンテナ苗用穴径(mm)50.8
コイルスプリング中荷重(外径40~60mm)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に識別色赤
COSY-ICE ガラス蓋
リブプラス¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷毎日使いたくなるガラス蓋シリーズ。調理の様子がよく見えるガラス蓋。シリコーン縁で傷つきにくい。シリコーン樹脂塗装つまみで持ちやすい。材質本体/全面物理強化ガラス蓋、つまみ/フェノール樹脂、ガラス蓋縁部分/シリコーン色アイボリー
マイクロ洗浄ケース
片桐医科工業¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷スプリングとシリコンゴム製の支持バーにより機材を浮かせて固定し、細部まで確実に洗浄・滅菌します。材質ステンレス(SUS304)、シリコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)302×243×40
テルトニカ・ネットワークス(Teltonika Networks)技適認証製品 産業用高耐久性5Gルータ
テルトニカ・ネットワークス¥169,800税込¥186,7801個4日以内出荷「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ
ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-50
CKD¥58,760~税込¥64,636~1本4日以内出荷寸法A(mm)72寸法AA(mm)50以下:91、50を超え200以下:116寸法B(mm)44寸法C(mm)14寸法D(mm)35寸法DD(mm)11寸法EE(mm)Rc1/4寸法F(mm)64寸法G(mm)148寸法H(mm)60寸法HD(mm)11.5寸法HH(mm)M10深さ22寸法I(mm)146寸法JJ(mm)M10深さ20寸法K(mm)110寸法KA(mm)8.6貫通寸法KC(mm)14座ぐり深さ9寸法MM(mm)20寸法N(mm)40寸法NN(mm)M10貫通寸法O(mm)50以下:19、50を超え200以下:44寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124寸法PA(mm)25以下:36、25を超え100以下:48、100を超え200以下:86寸法PP(mm)24寸法Q(mm)25寸法R(mm)21.5寸法RD(mm)13.5寸法S(mm)47寸法U(mm)130寸法V(mm)46寸法W(mm)66寸法WW(mm)130寸法X(mm)28-2寸法XA(mm)5寸法XB(mm)6寸法XC(mm)4寸法XL(mm)8寸法Y(mm)16チューブ内径(Φmm)50作動方式復動形接続口径Rc1/4クッションゴムクッション付使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcねじ使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6最低使用圧力(MPa)0.1給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+2.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)許容吸収エネルギー(J)0.98軸受種類すべり軸受
RUTM50 産業向け5GデュアルSIM セルラールーター 技適認証
テルトニカ・ネットワークス¥179,800税込¥197,7801台7日以内出荷RUTM50は、産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。質量(g)530