カテゴリ
- 保管用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m505s-bk」の検索結果

パナロケース(ブロックウレタン付)
パナロケース(5件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から100日以内出荷軽量かつ堅牢性も兼ね備えたコストパフォーマンスに優れた防水ケース!防水規格は最高等級IP67を満たす使いやすい防水ケース。 気圧調整弁により気圧変化に影響されずにケースの開閉が可能。 軽量で堅牢な構造。 標準のブロックウレタンは切り目が入っており、収納する基材に合わせて間単に切り抜く事ができます。 NATO軍が定める軍用規格「STANAG4280」に適合し、「RoHS指令」にも対応しています。材質(本体)ポリプロピレン樹脂防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応防水性IP67材質(クッション)ウレタン
クレディアコー2型(レールタイプ・片開き)
四国化成¥279,800税込¥307,7801セット10日以内出荷人にやさしい親切設計と確かな品質のクレディシリーズ。 道路側の縦格子にボリューム感を出した重厚感のあるデザイン。付属品鍵3本付仕様フラットレール材質アルミ押出形材(陽極酸化・塗装複合皮膜)高さ(mm)1050タイプレールタイプ(片開き)シリーズクレディーアコー鍵シリンダー錠