カテゴリ

  • 接着剤・補修材(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • バイク純正部品(1)
  • 日用品(1)
  • 家電(1)

「m5270」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270P シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270P

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(13件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガンに取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。タイプ一液型充填主成分ウレタン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
  • 発泡ウレタン シスタ・プロM5270 シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン シスタ・プロM5270

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(6件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1本(750mL)
    当日出荷
    再使用ができ最後まで無駄なく使えます。 環境にやさしいノンフロン商品です。 専用ガン(W927)に取り付けたまま保管できます。 吐出量調節が簡単にできる。 JAIA 4VOC基準適合品、F☆☆☆☆規格品です。
    用途サッシ、ドアまわりの結露防止に。 配管パイプ貫通部のすき間充填、固定断熱などの補修工事に。 窓枠や管材、その他住宅施工時のあらゆる隙間の充てん。 断熱、結露防止。 断熱ボード、パイプ保温材の接着剤として。 断熱材としての吹き付け、断熱ボードの補修。トラスコ品番453-6380クリーム容量(mL)750質量(g)990タイプ一液型充填使用温度範囲(℃)-40~100主成分ウレタン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)JAIA F★★★★発泡体積(L)50危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.75L危険物の性状非水溶性
  • シスタ 発泡ウレタン M5270P用交換ストロー シスタ/ヘンケル(SISTA)

    シスタ 発泡ウレタン M5270P用交換ストロー

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(6本)
    当日出荷
    お得な6本パック。
    用途シスタM5270P専用の交換ストロー。専用ガンが無くてもすぐ使える。材質ポリエチレン(PE)質量(g/袋)62トラスコ品番445-2496危険物の類別非危険物
  • 寸切 荒先(鉄/ユニクロ) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/ユニクロ)

    大阪魂(49件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/生地) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/生地)

    大阪魂(17件のレビュー)
    429税込472
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(SS400相当)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
  • 寸切 荒先(鉄/クロメート) 大阪魂

    寸切 荒先(鉄/クロメート)

    大阪魂(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
  • SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサード

    SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱

    ボサード
    149,800税込164,780
    1箱(50本)
    当日出荷から7日以内出荷
    六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
    用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地) 大阪魂

    六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/生地)

    大阪魂
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質表面処理生地頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • エコデントワンタフト歯ブラシ スパイラル毛 歯科専用部分・歯間・矯正用磨き 3本 ラピス

    エコデントワンタフト歯ブラシ スパイラル毛 歯科専用部分・歯間・矯正用磨き 3本

    ラピス
    899税込989
    1箱(3本)
    4日以内出荷
    エコデントワンタフト歯ブラシなら、気になる部分をピンポイントで磨けます。毛のカット具合やハンドル・ヘッドの角度など、歯科医院様と共に考えたワンタフト歯ブラシです。歯科医推奨スパイラル毛は六角形の断面のエッジでプラークを磨きとります。抗菌金属イオンの無機系抗菌剤バクテキラーを添加し雑菌の繁殖を抑制します。奥歯の奥や前歯の裏、歯間、歯と歯茎の間、歯並びが気になる方や矯正器具を使用されている方の汚れ・歯垢をしっかり磨けます。1本ずつクリスタルパック(OPP袋)で包装しています。非食用のお米をハンドル部分のプラスチックに混ぜることでプラスチック原料を削減できる環境を考えた歯ブラシです、持続可能な開発目標(SDGs)に毎日使う歯ブラシから参加しませんか。紙パッケージは”適切な森林管理・FSC認証”です。
    用途歯科専用部分磨き用。仕様(添加抗菌剤)無機系抗菌剤バクテキラー材質(毛)飽和ポリエステル、(ハンドル)ポリプロピレン/非食用米20%配合アソート質量(g)7/本硬さふつう寸法(Φmm×Lmm)(ブラシ部)4×7穴数1穴耐熱温度(℃)約80寸法(長さL×幅W)(mm)174×12入数3本
  • 発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン) シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタンシスタ W927 (専用カートリッジガン)

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    吐出量は引き金と流出調整ネジ(スクリュー)で調整できます。 ガンにウレタンを取り付けたまま保管(2-3ヶ月)、再使用ができます。
    用途シスタM5270, M5270P, M5290の専用ガン
  • シユラウド,RH,M.  49133-5270-660 Kawasaki

    シユラウド,RH,M. 49133-5270-660

    Kawasaki
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    メーカー名:カワサキ。メーカー品番:49133-5270-660
  • GNSS L1 YOP-5270 5M サン電子

    GNSS L1 YOP-5270 5M

    サン電子
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    GNSSアンテナ。
    ケーブル長(m)5
  • 一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ シスタ/ヘンケル(SISTA)

    一液型発泡ウレタン専用ガン ロングノズルタイプ

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    ロングノズルなので高い場所、手の届かない箇所の作業に最適。 体の移動なしで、広範囲の塗布作業が可能になり、作業効率アップ。
    用途シスタM5270、M5270P、M5290の専用ガン仕様シスタM5270、M5270P、M5290専用ガントラスコ品番445-2470全長(mm)850質量(g)520全高(mm)180危険物の類別非危険物
  • 発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット シスタ/ヘンケル(SISTA)

    発泡ウレタン(1液タイプ) シスタキット

    シスタ/ヘンケル(SISTA)(2件のレビュー)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ガンタイプ発泡ウレタンのセット組み商品です。
    用途断熱(断熱ボードの補助、窓枠)に、穴うめ充填(配管パイプ)に、結露防止(窓枠、ドア)に仕様Sista発泡ウレタン(1液タイプ)シスタキットトラスコ品番858-5908セット内容専用ガンW927:1台、M5270:2本、P8970:1本材質主成分:ウレタン樹脂質量(kg)4危険等級Ⅲ/Ⅱアズワン品番64-5037-64危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第一石油類危険物の数量1500mL/500mL危険物の性状非水溶性/水溶性