カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m550low」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス ロジクール
    ピンク
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    ロジクール SIGNATURE M550L ワイヤレスマウス

    ロジクール
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    スマートなスクロール機能を備えた静音マウス スクロールホイールは独自のSmartWheelを採用しており、1行ごとのスクロールを精確に行うことができます。勢いよく回すと高速スクロールに切り替わるので、長い文書やWebページを素早く移動する際に便利です。またクリック音の煩わしさを解消するため、独自の静音技術SilentTouchを用いてクリック感はそのままに、クリック音を従来比90%軽減しています。 ※ロジクールのマウス「M170」との比較。独立した研究機関が1mの距離で測定した、左クリックのdBA値。 快適な使用感 長時間の作業も快適に行えるよう、手になじむ形状とラバーサイドグリップを採用し、親指部分にソフトな素材を使用しました。手の大きな方のためにラージサイズを用意しています。 2種類のワイヤレス接続 Bluetooth®;または同梱のLogi Bolt USBレシーバーを用いてワイヤレス接続できます。Windows®;やmacOS、Linux®;、Chrome OSTM、iPadOS、AndroidTMといった複数のプラットフォームで動作します。また、Chromebookでシームレスに動作することが確認されており、「Works with Chromebook」認定を受けています。
    付属品製品本体、logi bolt USBレシーバー、単三形乾電池x1、保証書、保証規定寸法(mm)66×42×119質量(g)115対応OS[Logi Bolt USBレシーバー] 必須:USBポートWindows(R) 10,11 以降、 macOS 10.10 以降、Linux(R)、ChromeOSTM [Bluetooth(R) Low Energy] Windows(R) 10,11 以降、macOS 10.15 以降、iPadOS 13.4 以降、Linux(R)、ChromeOSTM、AndroidTM 5.0以上接続サポート:2.4 GHz Logi Bolt USBレシーバー、Bluetooth(R) Low Energy接続方式無線分解能(dpi)400~4000センサーアドバンス オプティカル トラッキング機能チルト機能:有(バーチャルサイドスクロール)使用電池単三形乾電池×1ホイールスクロールホイール:有電池寿命Logi Boltレシーバー使用時:最大24カ月 Bluetooth(R)使用時:最大20カ月ボタン数3RoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー(Logi Bolt対応)、Bluetooth操作距離約10m
  • GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用 オーム電機

    GLED 充電式LEDライト 550lm ズーム・調光機能付 作業・防災用

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
    付属品充電用USBケーブル(約50cm)外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可本体質量(g)約130保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)光源LED(交換不可)照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時照射距離(m)約290(最大値)定格入力DC5V 950mA(最大)エコロジー商品省エネ
PC周辺機器カテゴリ