カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「m5611」の検索結果

割りピン
リューター(日本精密機械工作)¥3,998税込¥4,3981パック(10本)当日出荷から3日以内出荷サンドペーパーやダイヤモンドペーパーを適当に切って溝に挟んで使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
カラービット 2本組 両頭
ANEX¥529税込¥5821パック(2本組)当日出荷1本で2サイズ使用できます。材質クロムモリブデンバナジウム鋼軸径(Φmm)6.35先端サイズ(-)5×(-)6塗装色青刃先マグネットあり両頭機能両頭
中型四角スイッチカバー1コ用
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個5日以内出荷耐衝撃性樹脂製なのでほとんどの工事場面に使用できます。色ブラック外形寸法(mm)108×108種別1個用使用温度範囲樹脂製ボックス・カバーのインサートナット部の温度-15℃~+60℃の範囲規格JIS C8435
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品高さ(mm)48外径(mm)71内径(mm)26