カテゴリ

  • 制御機器(41)
    • 機構部品(電子部品)(36)
    • 能動部品(1)
    • 産業用PC本体(4)
  • 学童・教育用品(40)
    • プログラミング/ロボティクス(40)
  • パソコン/周辺機器(3)
すべてのカテゴリ

「m5stack」の検索結果

84件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
  • M5Stack Core2用ポート拡張モジュール M5Stack

    M5Stack Core2用ポート拡張モジュール

    M5Stack
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    M5Stack Core2にスタック可能なGroveポート拡張モジュールです。UIFlowで使用できるPortB/C/D/Eの4つのポートを提供します。PortD/Eのピン割り当てはオンボードスイッチで切替可能です。
    寸法(mm)54×54×13拡張性ポートB,C,D,E
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(10cm 5本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは10cmに加えて、20cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)10入数1セット(5個入り)
  • M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット M5Stack

    M5Stack用WS1850S搭載 RFID 2ユニット

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1台
    欠品中
    RFID(Radio Frequency IDentification/無線周波数帯を利用した認証)をM5Stackシリーズで実現するための拡張ユニットです。ユニット本体はRFIDリーダおよびライタとして機能し、タグと呼ばれる記録媒体に含まれる情報の読み書きをすることができます。タグは電波からのエネルギーのみで動作するため、非接触でのスキャンが可能。インターフェースはI2C。M5Stackシリーズのマイコン本体や、Grove互換コネクタを備える様々なシステムに接続して使用することができます。【セット内容】。RFID2ユニット。HY2.0-4Pケーブル。※RFIDタグは付属していません。
    用途M5Stackシリーズ機能拡張仕様【RFIDリーダ/ライタ】WS1850S寸法(mm)48×24×8電源DC5VインターフェースI2C(7bitアドレス:0x28)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(20cm 5本入り)

    M5Stack
    949税込1,044
    1セット
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは20cmに加えて、10cm、50cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)20入数1セット(5個入り)
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    少しの電流で大きな負荷を高い信頼性で安全に制御するための、M5Stack用リレーユニットです。安全に制御できる大電力負荷は最大24 VDCまたは120 VACです。制御に使う方の小さな電流のみがこのユニットに送られ、制御したい大きな負荷は独立して動作します。 3つのピン(ON/OFF/COM)があり、デジタルGPIOのHigh/Lowの出力によってCOMをオン/オフに接続するようにプログラムできます。 単一の入力 最大3 A(24V DCまたは 120V AC) Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等、IoTアウトレット(壁のコンセント)キット内容ミニリレーユニット×1、Groveケーブル×1、3.96ソケット×1
  • M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR) M5Stack

    M5Stack用環境光センサユニット (BH1750FVI-TR)

    M5Stack
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷
    デジタル出力タイプの光センサ「BH1750FVI」を搭載したM5シリーズ用拡張ユニットです。インターフェースはI2C。最大6万5535ルクスまでの広いレンジで測定可能。様々な用途のセンシングアプリケーションに最適です。サンプルソフトウェアやセンサーのデータシート等はメーカー資料ページより取得できます。【セット内容】。光センサユニット本体。HY2.0-4Pケーブル
    用途M5シリーズ用拡張ユニット寸法(mm)32×24×8電源DC5Vセンサー【光】BH1750FVIA/D変換器【ビット幅】16ビットインターフェースPORTA/I2C(7bitアドレス:0x23)
  • M5Stack用拡張ハブユニット M5Stack

    M5Stack用拡張ハブユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    Groveポートを3つ備えたM5Stack用の拡張ユニットです。任意のユニットを3つまで追加することができます。 M5GO IoTスターターキットに含まれているユニットの一つです。レゴ用の取り付け穴を2つ搭載しています。
    セット内容拡張ハブユニット、Groveケーブル
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル 100 cm(1個入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル 100 cm(1個入り)

    M5Stack
    499税込549
    1本
    当日出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブル100 cm(1個入り)です。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。
    ケーブル長(cm)100
  • M5Stack用光センサユニット M5Stack

    M5Stack用光センサユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    当日出荷
    環境光の強度を検出するM5Stack用光センサユニットです。10KΩの閾値調整抵抗を備えています。 明るさをアナログ値として、または、光のオンオフをデジタル値(0/1)として取得できます。 調整可能なスレッショルド(調整用10 kΩ抵抗を含む) アナログ&デジタル出力 Grove用インターフェイス ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blocky、Python) レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    キット内容1×光センサユニット、1×Groveケーブル
  • M5Stack用PIRセンサユニット M5Stack

    M5Stack用PIRセンサユニット

    M5Stack
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    M5StackとGroveケーブルで接続して使用するPIRセンサで、特定の範囲内で物体の動きを検知することができます。パッシブ型赤外線センサなので、デバイス自体がエネルギーを放射することはなく、対象から放出(あるいは反射)される赤外線を検出します。 Grove端子 レゴ用の取り付け穴 ×2
    用途室内センサライト、セキュリティデバイスセット内容PIRセンサユニット、Goveケーブル使用温度範囲(℃)-20~+80検知範囲<100°検知距離(m)5静止電流(μA)<60対応ソフトウェアArduino、UIFlow(Blockly、Python)をサポート遅延時間(秒)2
  • M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3) M5Stack

    M5Stack用ミニCANユニット(TJA1051T/3)

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    電磁保護機能を備えたM5Stack用CANバス通信モジュール NXP製の高速CANトランシーバTJA1051Tを搭載したCANバス通信モジュールです。CAN FD(Flexible Data Rate)プロトコルをサポートし、電磁両立性(EMC)と静電放電(ESD)保護機能を備え、データ伝送のセキュリティと安定性を実現します。DC/DCコンバータを内蔵し、5V~24Vの広い入力電圧に対応します。 高速CANトランシーバTJA1051T/3を採用 高速データ転送機能(CAN FD)をサポート EMC/ESD保護機能 ワイド入力電圧:5V~24V
    セット内容1× Mini CANユニット、1× Groveケーブル(20cm)寸法(mm)32×24×10.2質量(g)7.8型番M5STACK-U179入力電圧(V)+5~+24速度【送信】最大5Mビット/s (CAN FD)プロトコルISO11898-2:2016、SAE J2284-1~SAE J2284-5準拠
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル 5cm、10本入り M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル 5cm、10本入り

    M5Stack
    999税込1,099
    1セット(10本)
    当日出荷
  • M5Stack用デュアルボタンユニット M5Stack

    M5Stack用デュアルボタンユニット

    M5Stack
    779税込857
    1個
    当日出荷
    M5Stackに二つのボタンを追加できるユニットです。Grove用インターフェイスでM5Stack FIRE/M5GOと接続します。 赤・青 2つのボタンです。ボタンの単位が足りない場合は、2倍にしてペアにしてください。同一メカニズムを共有し、ボタン状態を入力ピンの状態によって検出可能。high/low の電気的レベルを捉えます。 レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 GROVE互換インターフェイスを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載
    用途ゲームコントローラ、リモコンスイッチキット内容デュアルボタンユニット×1、 Groveケーブル×1
  • Grove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セット M5Stack

    Grove-デュポン変換ケーブル 20cm、オス/メス各5本セット

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1セット
    当日出荷
  • M5Stack用重量I2Cユニット(HX711) M5Stack

    M5Stack用重量I2Cユニット(HX711)

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    M5Stack用の重さを測れるユニット はかり用の24ビットA/DコンバータHX711を使用した重さを測るトランスデューサーユニットです。I2C通信により、24ビット精度の精密な重量測定が可能です。コントローラにはSTM32を使用し、I2Cバス上で複数のデバイスを並列に接続できます。そのため、より広い範囲でより多くのデータ収集を実現できます。 STM32F030F4P6 + HX711 24ビットの測定精度 I2Cシリアル通信 開発環境:Arduino、UIFlowなど
    セット内容1×重量I2Cユニット、1×HY2.0-4P ケーブル(20cm)、1×VH3.96-4P寸法(mm)32×24×11.3質量(g)5.2型番M5STACK-U180分解能24ビット動作温度0℃~+40℃モード【通信】I2C(0x26)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル 200cm、1個入り M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル 200cm、1個入り

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)200アズワン品番64-5636-06
  • M5StickC PLUS Speaker 2 HAT M5Stack

    M5StickC PLUS Speaker 2 HAT

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    M5SticKC PLUS用の1Wスピーカー MAX98357デジタルオーディオI2SアンプICを内蔵したM5StickC PLUS用の1Wスピーカーで、さまざまなオーディオ用途に適しています。16ビット、サンプルレート32kHz~192kHzのオーディオ入力に対応し、短絡保護や過熱保護などの機能を備えています。 高品質オーディオ出力対応 複数の出力モード:モノラル/ステレオ以外に、I2S、左チャンネル、右チャンネル Arduino IDE、UiFlowで開発可能
    仕様【歪み率】0.1%寸法(mm)24×18.6×13.7質量(g)4.6出力(W)20(最大)電源電圧(V)4.5~5.5インターフェース【制御用】I2C/SPI/gPIO動作温度0~+40℃サンプルレート32kHz~192kHzまでSNR値103dBオーディオ【フォーマット】I2S、左チャンネル、右チャンネル
  • M5Stamp Pico Mate M5Stack

    M5Stamp Pico Mate

    M5Stack
    1,498税込1,648
    1台
    当日出荷
    M5Stamp Picoは、切手大のプリント基板にSoC「ESP32-PICO-D4」と無線アンテナや最小限の入出力をまとめた、M5シリーズ最小のデバイスです。面実装部品やDIPモジュールとして他の基板に実装したりできるほか、外付け回路がない場合は付属のシェルで保護して単体で使うことも可能です。【セット内容】。M5Stamp Pico。耐熱樹脂製シェル。ピン番号&技適マークシール。ヘッダーピン(6P×1、9P×1)。ヘッダーソケット(6P×1、9P×1)。Grove/M5Unit接続用コネクタ(HY2.0-4P)。六角レンチ
    用途IoT端末コントローラ。ウェアラブルデバイス。STEM教育製品。DIY工作寸法(mm)18×24×4.4電源DC5VSoccorexESP32-PICO-D4内蔵RAM520KBBluetooth4.2 (Bluetooth Low Energy対応)Wi-Fi2.4GHz(IEEE 802.11b/g/n)メモリ容量(MB)【フラッシュ】4デバイスRGB LED、押しボタンスイッチ
  • Grove-4ピンコネクタ 10個入 M5Stack

    Grove-4ピンコネクタ 10個入

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1袋
    当日出荷
    Grove互換拡張コネクタ。Groveコネクタ(HY2.0-4Pインターフェース)の4本のピンを引き出してあり、ケーブル接続が必要なセンサの拡張などに便利に使用できます。
    仕様●ピンピッチ:2.54mm●重量:12.32g(1個あたり)●サイズ:25.34×10.27×1mm(1個あたり)●【セット内容】●Grove用4ピン変換コネクタ ×10アズワン品番67-0391-83
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    969税込1,066
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • M5St M5STACKシリーズ M5Stack

    M5St M5STACKシリーズ

    M5Stack
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    24ビットA/DコンバータHX711を搭載した計量用ロードセルアンプ。計量器用に設計された24ビットA/DコンバータHX711を搭載したM5Stack用の重さユニットです。ロードセルを用いることにより、M5Stackで重さを測定することができます。マルチプレクサで低ノイズプログラマブルゲインアンプ(PGA)へのチャネルAとチャネルBの差動入力を選択します。チャネルAは、5Vがアナログ電源ピンAVDDに接続されている場合、±20mVまたは±40mVのフルスケールに対応する128または64のゲインを設定できます。チャネルBは固定ゲインが32です。
    仕様●動作電圧範囲:2.6V~5.5V●動作温度範囲:-40℃~+85℃●開発環境:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)●LEGO互換の穴が2個●【内容物】●重さユニット本体 ×1●GROVE互換ケーブル ×1●【資料】●HX711データシート●回路図●サンプルコード(Arduino)●サンプルコード(UIFlow)アズワン品番67-0370-83
  • M5Stack用ミニリレーユニット M5Stack

    M5Stack用ミニリレーユニット

    M5Stack
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様ソフトウェア開発プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python)操作高電力機器の遠隔操作:冷蔵庫、エアコン、テレビ等アズワン品番64-5636-36
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入り M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル 50cm、2個入り

    M5Stack
    809税込890
    1セット
    当日出荷
    長さ(cm)50アズワン品番64-5636-07
  • M5Stack用リミットスイッチユニット M5Stack

    M5Stack用リミットスイッチユニット

    M5Stack
    889税込978
    1個
    欠品中
  • M5Stack用プロトモジュール M5Stack

    M5Stack用プロトモジュール

    M5Stack
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    マイコンモジュールM5Stack用プロトタイピングモジュール M5Stackの機能を拡張するプロトタイプを試作する際に便利なピンソケットを装着したモジュールです。M5Stackのコア部分をピンソケットによって簡単に接続できます。ケーブルを外へ出すための穴やスリットも備えています。 M5Stack(別売)は、Espressif社の無線通信モジュールESP32を搭載した54mm角のマイコンモジュールで、320×240のTFTカラーディスプレイ、microSDカードスロット、1Wスピーカーを備えています。ESP32によりWi-Fi/Bluetooth通信が可能で、esp-IDFに加えてArduino IDEによるプログラムの開発を行うことができます。
  • M5Stack用赤外線送受信ユニット M5Stack

    M5Stack用赤外線送受信ユニット

    M5Stack
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    M5Stackに接続して使用する赤外線発信器と受信器を搭載したユニットです。赤外線リモコンとして、家電製品やその他のデバイスを操作することができます。赤外線発信器と受信器の両方を搭載しているので、リモコン信号のエンコードだけでなくデコードも行うことができます。 赤外線発信器 ×1 赤外線受信器 ×1 プラットフォーム:Arduino、UIFlow(Blockly、Python) レゴ用の取り付け穴 ×2
    セット内容赤外線送受信ユニット、Groveケーブル使用距離範囲(m)< 5
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(50cm 2本入り)

    M5Stack
    699税込769
    1セット
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは50cmに加えて、10cm、20cm、100cm、200cm があります。
    長さ(cm)50入数1セット(2個入り)
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(200cm 1本入り)

    M5Stack
    1,098税込1,208
    1本
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは200cmに加えて、10cm、20cm、50cm、100cm があります。
    長さ(cm)200入数(個)1
  • M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り) M5Stack

    M5Stack用GROVE互換ケーブル(100cm 1本入り)

    M5Stack
    749税込824
    1個
    3日以内出荷
    M5Stack用のGROVE互換ケーブルです。M5Stack FIREやM5GOとGROVEモジュールを接続する際に使用する4ピンケーブルです。 サイズは100cmに加えて、10cm、20cm、50cm、200cm があります。
    長さ(cm)100入数(個)1
  • M5Stack用BLDCモータードライバユニット M5Stack

    M5Stack用BLDCモータードライバユニット

    M5Stack
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    三相ブラシレスDCモーター専用のドライバユニット 内蔵のSTM32マイコンにより、M5ホストからI2Cで小型ブラシレスDCモーターを制御可能 ファームウェアの書き換えが可能 ドライバICにDRV11873を採用 過電流保護機能、ロック検出機能、低電圧誤動作防止機能(UVLO)、過熱保護機能を搭載 PWM速度設定/制御、方向切り替え、回転阻止保護機能
    仕様【ドライバIC】DRV11873PWPR【制御用MCU】STM32セット内容M5Stack用BLDCモータードライバユニット 本体 ×1、HY2.0-4Pケーブル ×1、VH3.96-4Pコネクタ ×1質量(g)4.3外形寸法(mm)32×24×11.3能力【ドライブ】DC5V/508mA(最大)電源電圧(V)5(Groveコネクタから給電)消費電流(mA)スタンバイ時10.6、駆動時13.2(DC5V時)インターフェース【I2C】アドレス:0x65、コマンド:17種類対応モータ三相ブラシレスDCモーター
  • M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm) M5Stack

    M5Stack用NeoPixel互換 LEDテープ(10cm)

    M5Stack
    1,298税込1,428
    1本
    3日以内出荷
    SK6812搭載、M5Stack用NeoPixel互換のLEDテープ 10cm 帯状にフルカラーLEDが連なったケーブルで、プログラミングにより、色や点灯/点滅などをコントロールすることができます。GROVE互換インターフェースで接続します。 拡張性や柔軟性が高く、RGB LEDつないで、巨大で長いLEDディスプレイを作成できます。 ※ 追加電源が必要になる場合があります。 拡張可能
    仕様【ソフトウェア開発プラットフォーム】Arduino、UIFlow(Blockly、Python)【RGB LEDテープ】10cm ×1サイズ10cm、20cm、50cm、100cm、200cm
  • M5Stamp S3用ピッチ変換基板 M5Stack

    M5Stamp S3用ピッチ変換基板

    M5Stack
    519税込571
    1個
    3日以内出荷
    M5Stamp S3の1.27mmピッチから標準的な2.54mmピッチへ変換 4ピンGroveコネクタを用意 電源スイッチおよびGPIOピン(G0)用スイッチを実装 切り取り可能な取り付け部があり、M3ネジやスペーサーで固定可能
    仕様【引き出されているI/Oピン】G0/G1/G2/G3/G4/G5/G6/G7/G8/G9/G10/G11/G12/G13/G14/G15/G39/G40/G41/G42/G43/G44/G46寸法(mm)38×30.54×6スイッチEN(電源) ×1、G0(ボタン) ×1接続方法【S3】1.27mmピッチ 17ピンソケットまたは11ピンソケット
  • M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット M5Stack

    M5Stack用中空軸エンコーダ付きスクロールユニット

    M5Stack
    989税込1,088
    1個
    3日以内出荷
    スクロールホイール形式のロータリーエンコーダ拡張ユニット マウスのスクロールホイールのようなロータリーエンコーダ拡張ユニットです。スケール値制御や音量調整などの制御に適しています。12パルスのスルーシャフトエンコーダ、ボタン入力、WS2812CプログラマブルRGB LEDなどを搭載しています。STM32F030マイクロコントローラには、エンコーダパルス信号取得ファームウェアが書き込まれており、I2Cを通してエンコーダ値を直接取得できるため、複雑なプロセスが簡素化されます。M5ホストとはGroveケーブル(I2C)のみで接続します。
    仕様【マイコン】STM32F030F4P6【I2Cアドレス】0x40質量(g)7.3外形寸法(mm)32×24×18.9スイッチ【ホイール検知用】1通信方式I2CLED【マイコン内蔵RGB】WS2812C(I2Cで24ビットカラーから色を指定可能)エンコーダ種類【ロータリー】EC10E:12パルス/回転、AB2相直交出力タイプ
  • M5StickC バイブレーションHAT M5Stack

    M5StickC バイブレーションHAT

    M5Stack
    899税込989
    1個
    3日以内出荷
    M5StickC/C-Plus用の振動モーターモジュール 円筒形の鉄心パッチモーターZ3OC1T8219731を使用したM5StickC/C-Plus用のバイブレーションHATモジュールです。モーターの回転数は、12000RPMです。本製品を使用すると、振動レベルの増減、「クリック」効果の生成、さまざまなブザー効果の生成、さらには音楽/オーディオ入力による振動など、さまざまな振動効果を生成できます。 M5StickC/C-Plusに対応 モーター回転:12000RPM(時計回り) 開発環境:UIFlow、Arduino IDE
    仕様【バイブレータ】Z3OC1T8219731モータ、モータ構造:4×3mm円筒コアSMTモータ、モータ磁極:2極(内側磁石式)セット内容バイブレーションHAT、両面シール(StickCとの固定用)寸法(mm)24×21×14質量(g)4.7電圧(V)2.3~4.5【割り当て】3.0動作環境0~95%RH、0~+40℃定格電流(mA)85対象振動周波数(Hz)10~55定格回転速度(r.p.m)12000
  • M5Stack用ボタンユニット M5Stack

    M5Stack用ボタンユニット

    M5Stack
    599税込659
    1個
    3日以内出荷
    GROVE互換インターフェースを備え、UiFlowとArduinoをサポート レゴ互換の取り付け穴を2個搭載
    キット内容ボタンユニット×1、Groveケーブル×1
  • M5Stack用Grove Y分岐ケーブル(20cm、5本セット) M5Stack

    M5Stack用Grove Y分岐ケーブル(20cm、5本セット)

    M5Stack
    999税込1,099
    1セット
    3日以内出荷
    M5Stackデバイス専用のY字型スプリッタケーブル 4ピンのGroveインターフェースを2つのポートに分岐するためのケーブルです。これにより、2つのGroveモジュールを1つのポートに同時に接続できます。モジュール接続の柔軟性と拡張性が大幅に向上し、複数のセンサーの監視やアクチュエータの同時制御が必要なプロジェクトに最適です。 Grove互換のY字(二股)ケーブル 5本入
    コネクタHY2.0-4Pケーブル長(cm)20
  • M5Stack用VH3.96-4ピンユニット M5Stack

    M5Stack用VH3.96-4ピンユニット

    M5Stack
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    GroveインターフェイスをVH3.96 - 4ピンに変換するためのM5Stack用ユニットです。レゴ互換の取り付け穴を2つ搭載しています。 ターミナルブロックは、電線を固定/終端するために使用されます。長いストリップに配置された複数の個別ターミナルから構成されています。ターミナルは、配線をアースに接続する場合や、電気スイッチやコンセントを主電源に接続する際にご利用いただけます。
    仕様3.96mmピッチ(0.156inch)タイププラグ、メスソケット取付方式フリーハンギングキット内容1×HT3.96コネクタ(4ピン)ユニット、1×Groveケーブル、1×HT3.96オスソケットレベル数1ポジション数6
  • M5Stack用0.42インチMini OLEDユニット M5Stack

    M5Stack用0.42インチMini OLEDユニット

    M5Stack
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    0.42インチのOLEDディスプレイユニット ディスプレイサイズが0.42インチ、解像度が72x40ピクセルで白黒表示のM5Stack用OLEDディスプレイです。I2CインターフェースによりM5Stackと通信します。さまざまな家庭製品やスマートウェアラブルデバイス、ポータブルデバイス、および産業機器への組み込みに使用できます。 モノクロディスプレイ(白) I2Cインターフェース:アドレス(0x3C) ディスプレイドライバ:SSD1315
    仕様【コントロールチップ】SSD1315セット内容0.42インチMini OLEDユニット ×1、GROVE ケーブル(5cm) ×1寸法(mm)25.8×11×6.75質量(g)2.1表示色表示範囲(mm)9.196×5.18ピクセルピッチ(mm)0.128×0.13解像度72×40ピクセル画面サイズ0.42インチ動作温度範囲(℃)0~+40動作電圧(V)3.3