カテゴリ

  • 自転車部品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 農業機械(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x110」の検索結果

関連キーワード
48件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥2,155税込¥2,371
    1パック(20本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • 取付ボルト CQ-M5 SMC

    取付ボルト CQ-M5

    SMC
    ¥99税込¥109
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • その他(M5X~) SMC

    その他(M5X~)

    SMC
    ¥72税込¥79
    1個
    9日以内出荷
  • ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~) SMC

    ハイジェニックデザインシリンダ/丸形 HY シリーズ(HY-~)

    SMC
    ¥539税込¥593
    1個
    9日以内出荷
    ・洗浄しやすい形状の耐水性向上エアシリンダ。 ・耐水性向上シリンダよりも寿命が5倍以上向上(メーカー比) ・オートスイッチ付(HYDBシリーズ:HYDB、HYDQBシリーズ:HYDQB、 HYDCシリーズ:HYDC、HYDGシリーズ:HYDG)
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥1,363税込¥1,499
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,590税込¥5,049
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥5,669~税込¥6,236~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • M2  x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮) エスコ

    M2 x 5mm 皿頭小ねじ(真鍮)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(110本)
    4日以内出荷
    エスコ品番EA949NU-201材質真鍮長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
  • 10-VQ1 SMC

    10-VQ1

    SMC
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • クリーンルーム用空気圧機器(10-VQ1~) SMC

    クリーンルーム用空気圧機器(10-VQ1~)

    SMC
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター24V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    翌々日出荷
    24V DCシステムに適用しています。定格出力2000W、サージ電力は4000Wとなります。高調波の歪みがほとんどなく、高品質波形を提供しています。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台が内蔵されています。38SQ×2ケーブルとリーモート有線リモコンが含まれています。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、バン、セミトラック、フィフスホイール、キャビン、または電力を必要とする遠隔地のオフグリッドシステムに最適です。このインバーターは、バッテリーに蓄えられた直流電力を家電製品に使用可能な交流電力に変換します。高度なRenogy正弦波技術により、最もデリケートな機器にも損傷を与えることなく、ほぼすべてのAC電気製品を駆動することができます。純正弦波出力。Renogy 24V 2000W 純正弦波インバーターは、高品質で安定した出力を提供し、従来のインバーターよりも効率的に動作し、より少ないエネルギーでより多くの機器に電力を供給することができます。高い変換効率。最大93%の変換効率を持つインバーターは、省エネルギー、熱の低減、システム性能の向上、環境への配慮を促進します。5つの強力な保護機能。5つの強力な保護機能(過熱保護・過電圧保護・低電圧保護・短絡保護・過負荷保護)により、インバーターはより信頼性の高い電力変換を実現し、さまざまな動作条件下で負荷機器の安全を保護します。偶発的な故障や損傷のリスクを低減し、インバーター本体と接続されたデバイスの両方を保護します。多様な出力ポート。5V/2.1AのUSBポート、ACコンセント、有線AC出力端子台、有線リモートポートが内蔵されています。これにより、インバーターがさまざまな機器のニーズや電源タイプに適応できるようにします。有線リモコン付き。有線リモコンにより、ユーザーは離れた場所からインバーターの電源をONまたはOFFに切り替えることができます。50/60Hz切替可能。50/60Hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途主なご利用場面。RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。付属品バッテリーケーブル(ペア) SQ: 38×2 長さ: 91cm、Renogy リモートコントローラー(ペア) フロントパネル寸法: 70 x 110 x 31.8 mm ケーブル長さ: 5m仕様●THD:<3%●バッテリー過電圧警報電圧:32.7VDC±0.5VDC●バッテリー過電圧遮断電圧:33.3VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧警報電圧:22.4VDC±0.5VDC●バッテリー低電圧遮断電圧:21.8VDC±0.5VDC●バッテリー入力電圧範囲:21VDC~33VDC●ピークサージ:4000W (@ 2s)質量(kg)4.6消費電力(W)< 19.2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)414.8×228.4×95.3出力電圧(V)100 AC(±3%)入力電圧(V)定格バッテリー:24DC出力電流(A)最大連続バッテリー:83.3、連続:20AC定格出力(W)2000冷却方式熱制御ファン出力波形純正弦波保証期間1年間効率最大93%保管温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)-20~55出力周波数50/60Hz湿度(%)最大95、結露なし
  • M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M5x10mm/26x11.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-103材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)26表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)13寸法C(mm)11取付部おねじねじの呼びM5取付長(mm)10材質(取付部)SUM22L
  • ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト CF POSH

    ホンダ純正タイプ、F/六角ボルト

    CF POSH
    ¥619税込¥681
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m ポリオレフィン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 6.4mm, 収縮後 2mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m ポリオレフィン

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,798税込¥9,678
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 6.4mmシュリンク径 = 2mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥4,598税込¥5,058
    1袋(5個)
    3日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 立水栓 KVK

    立水栓

    KVK
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    用途給水専用仕様逆止弁なしタイプロングボディハンドルハンドル90°開閉JIS規格JISB2061適応一般地・寒冷地共用
  • Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m Seeed Studio

    Grove-デジタルPIRモーションセンサー 12m

    Seeed Studio
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    人間の動きを検出できる赤外線センサー。Groveコネクタに接続して使用するPIRセンサーです。PIR(Passive Infrared Ray)センサーは、物体が出す赤外線の変化を検知するセンサーで、人間や動物の動きを感知することができます。動きを検出すると、sig端子から"Hig
    仕様●電圧範囲:3V~5V●検出距離範囲:3.2m~12m●応答時間:< 1s●動作温度:-20~+85℃●インタフェース:Grove●寸法:20mm×20mm×11.5mm●重さ:3g●バッテリー:Exclude●セット内容●Grove-デジタルPIRモーションセンサー ×1●Grovekケーブル ×1●PIRモーションセンサシリーズには、以下の製品があります。●製品:測定範囲(理論値):商品特性●Grove-PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m(設定値は3m)●角度:<120°:測定距離とホールド時間調整可能●応答速度:0.3s - 25s●Grove-調整可能PIRモーションセンサー:最大検知距離:3-6m●角度:X=110° Y=90°:測定距離とホールド時間調整可能●Grove-ミニPIRモーションセンサー:最大検知距離:2-5m(設定値は2m)●角度:X=110° Y=90°:感度調整可能●ミニ型●PIRモーションセンサーモジュール:最大検知距離:3-7m●角度:< 120°:測定距離調整可能●Grove-デジタルPIRモーションセンサー:最大検知距離:3-12m●角度:< 100°:ミニ型●Arduinoや Raspberry piと組み合わせたPIRセンサーの使い方は、こちらのブログを参照してください。センサー操作などは wikiページを参照してください。アズワン品番67-0394-51
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(M4F~)

    CKD
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    7日以内出荷から21日以内出荷
    ポート数5
  • バリスタ EPCOS,バリスタ電圧 EPCOS

    バリスタ EPCOS,バリスタ電圧

    EPCOS
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1袋(50個)ほか
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 4.8mm, 収縮後 1.5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,998税込¥9,898
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 4.8mmシュリンク径 = 1.5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm MURATA(村田製作所)

    Murata 巻線インダクタ (面実装), 10 nH, 650mA, 1.6 x 0.8 x 0.8mm

    MURATA(村田製作所)
    ¥149税込¥164
    1袋(10個)
    8日以内出荷
    仕様インダクタンス = 10 nH最大直流電流 = 650mAパッケージ/ケース = 603長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mm寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm許容差 = ±5%最大直流抵抗 = 110mΩシリーズ = LQW18A最大自己共振周波数 = 6GHz最小動作温度 = -55℃ムラタ0603 LQW18ANシリーズ巻線型インダクタ. VHF / UHF用として設計された、高品質なコイルインダクタです。 高共振周波数 許容差が低いインダクタンス値 末尾の「10D」のモデルでは、DC抵抗値がより低くなっています。 用途 : Bluetooth、GSM、W-LANなどのワイヤレス電気通信装置用高周波回路RoHS指令(10物質対応)対応
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 15 μH

    TDK
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100個)
    8日以内出荷から9日以内出荷
  • ナベコネジ(+)M5X14(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X14(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥429税込¥472
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X14(ISO)図解NoMDJ600 タンク,セオイワク部品_No.22、MD-J60G 本体部品_No.25、MD-J60 本体部品_No.25、MD575G-15 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ60-26 タンク,背負枠部品_No.22、MSC5-100Uクミタテ 噴霧ホース部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.4、CBM-302SB 電気配線部品_No.11、MDJ61G-15 -A タンク,セオイワク部品_No.23、DKJ60GS-26 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、GD600 タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.32、DKJ60GT-26-1 タンク,背負枠部品 ナベコネジ(+)M5X14(ISO)_No.22、MDJ60GS-26 タンク,背負枠部品_No.22、MDJ61G-26 -A タンク,セオイワク部品_No.23、VSM110-15K 操作ボックス部品_No.32など
  • ナベコネジ(+)M5X15(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X15(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥469税込¥516
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X15(ISO)図解NoMD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD571 羽根車部品_No.71、MG170 羽根車部品_No.68、MD800 本体部品_No.37、FP250 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.65、MD800 羽根車部品_No.27、MD6000K 羽根車部品_No.38、AD571 羽根車部品_No.71、VSM110-15S 操作ボックス部品_No.24、MD220 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、MD115K本体部品ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.5、MG2200 羽根車部品_No.65、MD220K 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.39、DK-57TS 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.71、MD3100T 羽根車部品_No.58、VSM110-15-1 操作ボックス部品_No.24、MD6010L 羽根車部品_No.50、MD170L 羽根車部品 ナベコネジ(+)M5X15(ISO)_No.38など
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 3.4mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 3.4mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥6,298税込¥6,928
    1袋(5個)
    8日以内出荷
    仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 3.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ファンフィルタ Pfannenberg PFANNENBERG

    ファンフィルタ Pfannenberg

    PFANNENBERG
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナベコネジ(+)M5X12(ISO) BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X12(ISO)

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(10個)
    8日以内出荷
    規格M5X12(ISO)図解NoPCT-110 本体部品_No.46、AD572TS 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MDJ41G-23 -A タンク,セオイワク部品_No.21、DK-47-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.22、MDJ60GT-26-1 -A タンク,セオイワク部品_No.28、MD472 本体部品_No.22、MDJ40G-23-1 タンク,セオイワク部品_No.26、GD300A タンク、セオイワク部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.21、MDJ41-13 -A タンク,セオイワク部品_No.21、SD058-20 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.19、AD572 本体部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.28、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.30、MS058-20 本体部品_No.19、MP2500E2-M332151 本体.付属品,希望付属品部品 ナベコネジ(+)M5X12(ISO)_No.25など
  • ナベコネジ(+)M5X15 BIGM(丸山製作所)

    ナベコネジ(+)M5X15

    BIGM(丸山製作所)
    ¥449税込¥494
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5X15図解NoLVM3000 希望付属品(3)部品_No.10、LVM400V-2 50HZ 配線、配管部品_No.33、LVM752 50HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、LVM1501T 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 60HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM753 50HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM2201 60HZ 希望付属品(2)部品_No.8、LVM400V-2 50HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM753 60HZ 薬液タンク部品_No.9、LVM3000 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM752 60HZ 1992ネン 薬剤タンク部品_No.10、SSA-α510-110 メータパネル部品_No.18、MS026M-1 本体部品 ナベコネジ(+)M5X15_No.10、LVM752 50HZ 1992ネン 薬液タンク部品_No.10、LVM400V-2 60HZ 配線、配管部品_No.33、SSA-F617VT ペダル部品_No.9、MG2200 羽根車部品_No.33、LVE3502 付属品1部品_No.7、MD6010L 本体部品_No.20、LVM1501T 50HZ 付属品(2) 薬剤タンク部品_No.10、LVM1501T-2 50HZ 希望付属品(2) 薬剤タンク部品_No.12、LVM400V-2 60HZ 薬液タンク部品_No.19、LVM752 60HZ 1987ネン 薬液タンク部品_No.4、SSA-F617MAT ペダル部品_No.9、LVM2201 50HZ 希望付属品(2)部品_No.8
  • F Series(FH540) SMC

    F Series(FH540)

    SMC
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1個
    9日以内出荷
    最大使用圧力(MPa)14
  • F Series(FH440) SMC

    F Series(FH440)

    SMC
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    9日以内出荷
    最大使用圧力(MPa)7
  • ラインフィルタ FH540 SMC

    ラインフィルタ FH540

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    9日以内出荷
    ・コンパクトで堅牢な安全設計。 ・容易なエレメント交換。 ・油の流れ方向を反転可能。 ・差圧表示器、差圧表示スイッチ(CB-□□H)により目詰まり状態の検知が 可能。
    最大使用圧力(MPa)14
  • F Series(FH340) SMC

    F Series(FH340)

    SMC
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    11日以内出荷
    最大使用圧力(MPa)3.5
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ブラック AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ブラック

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。110g寸法(mm)90色ブラック
  • 精密ロックナット EVN

    精密ロックナット

    EVN
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    19日以内出荷
    直角度は5/1000です。
    用途工作機主軸・ボールねじのベアリング締付用緩み止めナット。材質ナット:機械構造用炭素鋼、ブッシュ:快削黄銅
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 90mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。113g寸法(mm)90色ホワイト
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 80mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 80mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。107g寸法(mm)80色ホワイト
  • ステム AVE-LIGHT STEM II 120mm ホワイト AVEDIO(エヴァディオ)

    ステム AVE-LIGHT STEM II 120mm ホワイト

    AVEDIO(エヴァディオ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    23日以内出荷
    用途サイズ(C-C):60mm 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm Rise:±7° 径:31.8Φ ステンレスボルト M5X18mm 6本。127g寸法(mm)120色ホワイト