カテゴリ

  • 農業機械(25)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • バイク部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 機構部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5x40 ボルト」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
766税込843
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
スプリングプローブ(表面実装用) MAC8(マックエイト)スプリングプローブ(表面実装用)MAC8(マックエイト)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷から47日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 表面実装用基板と表面実装用基板の接続に御利用下さい。 狭い場所での信号取出し、オプション部品の取付等に御使用下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地金メッキ使用温度範囲(℃)-20~+85定格電流(A)1(スプリングに電流が流れた時:0.2)動作力1/2ストロークで約80g接触抵抗(mΩ)50以下耐久性10000回
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
969税込1,066
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M4X25関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.04MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.24MB) 展開図50(0.97MB)図解NoMB23J エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、DB233 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、MB266CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.59、BC232S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、BC231RSN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、LBC26UT クランクケース、シリンダ部品_No.49、SD058-20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 6カクアナツキボルトWSW_No.43、MB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MDJ3001-15 クランクケース,シリンダ,スタータ部品_No.39、MBC235L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60など
6カクアナツキボルトWSW BIGM(丸山製作所)6カクアナツキボルトWSWBIGM(丸山製作所)
529税込582
1セット(5個)
7日以内出荷
規格M5X40WSW, M5X40関連資料展開図1(1.05MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(1.16MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.16MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.16MB) 展開図8(1.17MB) 展開図9(1.17MB) 展開図10(1.17MB) 展開図11(1.17MB) 展開図12(1.05MB) 展開図13(1.17MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.01MB) 展開図17(1.01MB) 展開図18(1.01MB) 展開図19(1.05MB) 展開図20(1.11MB) 展開図21(1.18MB) 展開図22(1.2MB) 展開図23(1.66MB) 展開図24(1.66MB) 展開図25(1.66MB) 展開図26(1.66MB) 展開図27(1.01MB) 展開図28(1.01MB) 展開図29(1.01MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.05MB) 展開図33(1.11MB) 展開図34(1.2MB) 展開図35(1.2MB)図解NoMBS260-4F エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.43、DB-S320 01 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.25、MBS260-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.24、MBS320-2C エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、MBS200-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.64、DB-S320-1 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-3C エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.54、DB-S260-2 エンジン キャブレータ、リコイルスタータ部品_No.63、DB-S320-2 エンジン キャブレタ、リコイルスタータ部品_No.63、BCS26A エンジン キャブレタなど
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
909税込1,000
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
クラッチボルト BIGM(丸山製作所)クラッチボルトBIGM(丸山製作所)
459税込505
1個
7日以内出荷
規格M8X1.25メツク部品名称クラツチボルト関連資料展開図1(1.23MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.28MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.18MB) 展開図9(0.86MB) 展開図10(1.29MB) 展開図11(1.23MB) 展開図12(1.26MB) 展開図13(1.23MB) 展開図14(1.25MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(1.19MB)図解NoMB325SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MBS3230 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、BCV32 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB3230U エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-330 エンジン1(マルヤマ)部品_No.39、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.33、DB323 B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.32、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-340(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.33、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MKF-340 クランクケース,シリンダ部品_No.38、MBS3230F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、MBS326 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32、MB3230DU エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、DB232D B エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MBS325R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.32
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
579税込637特価
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
199税込219
1パック(4本)
当日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
239税込263
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
1,290税込1,419
1袋(50本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
219税込241
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
189税込208
1パック(4本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ大阪魂
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
419税込461
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
Displayport→DVI変換ケーブル ホーリックDisplayport→DVI変換ケーブルホーリック
1,698税込1,868
1個
当日出荷から6日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNC仕様コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック
スタータロープ BIGM(丸山製作所)スタータロープBIGM(丸山製作所)
599税込659
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.22MB)図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 スタータロープ_No.64、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.63、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.68、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.68
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
739税込813
1袋(20本)
当日出荷から3日以内出荷
ステンレス製六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
コードクミタテ BIGM(丸山製作所)コードクミタテBIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格40~42フクム関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.92MB) 展開図3(0.92MB) 展開図4(1.16MB) 展開図5(1.17MB) 展開図6(1.16MB) 展開図7(1.17MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(0.89MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.04MB) 展開図15(1.18MB) 展開図16(1.2MB) 展開図17(1.14MB) 展開図18(1.07MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.01MB) 展開図21(1.01MB) 展開図22(1.03MB) 展開図23(0.95MB)図解NoMLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BCS263SN エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、IAC26Mプロ エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、MB267MKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、GKB2600LT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、BC26ML エンジン クランクケース,シリンダ部品_No.50、BCS26M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 コードクミタテ_No.40、NK26S(L) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、AC26S エンジン(クランクケース,シリンダ,コイル)部品 コードクミタテ_No.39、JC26DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、GKB2702U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50など
蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)蝶ボルト2種 ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
769税込846
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
手で回して施工ができるように頭部に羽がついているボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき規格2種
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
12,880税込14,168
1箱(200本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
キャップボルトセット POSH FaithキャップボルトセットPOSH Faith
269税込296
1袋(2個)
当日出荷から翌々日出荷
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジYFS
575税込633
1パック(40本)
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
セットスクリュ BIGM(丸山製作所)セットスクリュBIGM(丸山製作所)
255税込281
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.18MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.22MB) 展開図4(1.03MB) 展開図5(1.03MB) 展開図6(1.04MB) 展開図7(0.99MB)図解NoMDJ7000G-26 クランクケース,シリンダ部品_No.62、MLD7000-26 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.62、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.62、BC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 セットスクリュ_No.61、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.60、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.64、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品セットスクリュ_No.62、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.64、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.63
キャップボルトセット POSH FaithキャップボルトセットPOSH Faith
369税込406
1セット(4個)
翌々日出荷
取付ボルト CQ-M5 SMC取付ボルト CQ-M5SMC
54税込59
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
リード BIGM(丸山製作所)リードBIGM(丸山製作所)
279税込307
1個
7日以内出荷
規格185ハタHCBH, 185L関連資料展開図1(1.19MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.18MB) 展開図5(1.2MB)図解NoMKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.54、BCS32A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.75、BCS26A エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品 リード_No.70、GS51E エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.48、MBS2630F エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.54、BCS32M エンジン クランクケース、シリンダ、フューエルタンク部品_No.70
ハンゲツキー BIGM(丸山製作所)ハンゲツキーBIGM(丸山製作所)
959税込1,055
1セット(5個)
7日以内出荷
規格Aシユ3X10部品名称ハンゲツキー関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.15MB) 展開図3(1.03MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.05MB) 展開図8(1.06MB) 展開図9(1.06MB) 展開図10(1.08MB) 展開図11(1.04MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.12MB) 展開図14(1.16MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(1.21MB) 展開図18(1.21MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(1.22MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.03MB) 展開図24(0.97MB) 展開図25(0.85MB) 展開図26(1.24MB) 展開図27(1.1MB) 展開図28(1.25MB) 展開図29(0.97MB) 展開図30(0.93MB) 展開図31(0.93MB) 展開図32(0.94MB) 展開図33(0.85MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(1.31MB) 展開図36(1.31MB) 展開図37(1.12MB) 展開図38(1.12MB) 展開図39(1.31MB) 展開図40(1.31MB) 展開図41(1.24MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.26MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.24MB) 展開図46(1.24MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.3MB) 展開図49(1.3MB) 展開図50(1.24MB)図解NoMBS320-2 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、MB2310U-S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.48、MB200L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.55、MP2530E2 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.40、MBS320-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、DB230 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ハンゲツキー_No.48、MS030SP エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.42、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、BC232 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MCV3100T(C) エンジン部品_No.28、GKP251 クランクケース,シリンダ部品 ハンゲツキー_No.41、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65など
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ 池田金属工業六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ池田金属工業
980税込1,078
1パック(40本)
4日以内出荷
特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。
用途規格:JIS B 1176
ニードルベアリング BIGM(丸山製作所)ニードルベアリングBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
規格KTV111414EG01B2関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.18MB) 展開図3(1.2MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.95MB) 展開図6(1.22MB) 展開図7(0.97MB) 展開図8(0.97MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.3MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.2MB) 展開図13(1.2MB) 展開図14(1.3MB) 展開図15(1.3MB) 展開図16(0.97MB) 展開図17(0.97MB)図解NoBC420A クランクケース、シリンダ、リコイルスタータ部品 ニードルベアリング_No.25、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A450V クランクケース,シリンダ部品_No.24、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A435-JS クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.26、MKC304-30(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A415-1 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKF-A415 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC31-5 クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKF-A415-JK クランクケース,シリンダ部品_No.26、MKC304-20(丸山エンジン) エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.29、MKF-A455VE クランクケース,シリンダ部品_No.29、BC42 エンジン クラッチケース、シリンダ部品_No.27、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.28、MKC21-6 クランクケース,シリンダ部品_No.26
Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス ホーリックDisplayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメスホーリック
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック長さ(cm)15
M5 x40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM5 x40mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
330税込363
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM5×40
ウエーブワッシャー BIGM(丸山製作所)ウエーブワッシャーBIGM(丸山製作所)
809税込890
1セット(5個)
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.2MB) 展開図2(1.28MB) 展開図3(1.23MB) 展開図4(1.23MB) 展開図5(1.22MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.88MB) 展開図8(1.01MB) 展開図9(1.01MB) 展開図10(1.19MB) 展開図11(1.1MB) 展開図12(0.99MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(0.95MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(1.22MB) 展開図18(0.97MB) 展開図19(0.86MB) 展開図20(0.9MB) 展開図21(1MB) 展開図22(1MB) 展開図23(0.91MB) 展開図24(1MB) 展開図25(1.09MB) 展開図26(1.29MB) 展開図27(1.23MB) 展開図28(0.97MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(1.3MB) 展開図31(1.3MB) 展開図32(1.3MB) 展開図33(1.3MB) 展開図34(1.26MB) 展開図35(1.23MB) 展開図36(1.25MB) 展開図37(1.2MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(0.97MB) 展開図40(0.97MB)図解NoMKF-A426-JK クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.34、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MB328U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MKF-A430-2 クランクケース,シリンダ部品_No.36、MB369U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MKF-345 クランクケース,シリンダ部品_No.35、MBS369 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MKF-A435-JK クランクケース,シリンダ部品_No.34、MB327U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.34、MKF-A430 クランクケース,シリンダ部品_No.36、MKF-345(ステンレスバイド) クランクケース,シリンダ部品_No.35、MKF-A426-JS クランクケース,シリンダ,リコイルスタータ部品_No.34、MB328U-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34など
(90149)ボルト M5X40 スバル(90149)ボルト M5X40スバル
66税込73
1個
5日以内出荷
プラカラー蝶ボルト 2種 小箱 丸エム製作所プラカラー蝶ボルト 2種 小箱丸エム製作所
6,700税込7,370
1箱(100本)
翌々日出荷
高強度樹脂複合蝶ボルトです。耐食性が良い。カラーマッチングができる。軽量化ができます。
用途手回し用ねじに。ライトグレー材質(ねじ部)ステンレス/SUS XM7材質(頭)特殊ポリアミド(特殊ナイロン)RoHS指令(10物質対応)対応
キャンディノブボルト M5×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M5×40 黒三星産業貿易
3,598税込3,958
1セット(30個)
翌々日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0279材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
879税込967
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
ボタンCボルトセット POSH FaithボタンCボルトセットPOSH Faith(1件のレビュー)
319税込351
1セット(2個)
翌々日出荷
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40 三星産業貿易Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×40三星産業貿易
39,980税込43,978
1セット(500個)
翌々日出荷
五角形の使いやすいノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0296材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)40材質(取付部)SUS
ビット・ソケットレンチ37点セット GEDOREビット・ソケットレンチ37点セットGEDORE
29,980税込32,978
1セット
当日出荷
ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。
セット商品数37差込角(mm)6.352018年トラスコ掲載ページ4 0104