カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(33)
- 機構部品(8)
- 切削工具(6)
- 制御機器(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 作業工具(4)
- メカニカル部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- バイク部品(2)
- カー用品(2)
- 農業機械(2)
- 建材・エクステリア(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- ELPA(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- KTC(2)
- OHSATO(大里)(9)
- POSH Faith(2)
- SMC(1)
- StarTech.com(2)
- TDT(田野井)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- YFS(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- エスコ(15)
- ゼノア(2)
- 三鈴工機(2)
- 八幡ねじ(2)
- 大阪魂(7)
- 工進(1)
- 由良産商(4)
- 谷テック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m5x45」の検索結果

M5x45mm ナベ頭タッピングビス(ステンレス/黒色/10本)
エスコ¥485税込¥5341パック(10本)欠品中エスコ品番EA949AR-545材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M5頭部形状ナベ頭
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(シルバー)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色シルバー
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(レッド)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色レッド
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色オレンジ
M5x45mm 雄ねじミニクランプレバー(ブラック)
エスコ¥800税込¥8801個翌日出荷材質レバー:亜鉛ダイカスト、ねじ:四三酸化鉄被膜(SUM22L)寸法(mm)ねじ:M5×45、A:30、B:30、D:10色ブラック
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥559税込¥6151袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥589税込¥6481袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥649税込¥7141袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥309税込¥3401パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥289税込¥3181パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥329税込¥3621パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771袋(50本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(10件のレビュー)¥779税込¥8571パック(31個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2表面処理3価クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)
大阪魂(12件のレビュー)¥689税込¥7581パック(20個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥817税込¥8991パック(50本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(4本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
(+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥219税込¥2411パック(4本)当日出荷から5日以内出荷十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,830税込¥2,0131袋(50本)当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥199税込¥2191パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥638税込¥7021パック(40本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥1,326税込¥1,4591パック(40本)4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥13,980税込¥15,3781箱(200本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
チタン(+)皿ビス
由良産商¥1,098~税込¥1,208~1パック(4本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン(+)ナベビス
由良産商¥1,198~税込¥1,318~1パック(4本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
Gタイプ ノブボルト Φ35 M5×45
三星産業貿易¥39,980税込¥43,9781セット(500個)翌々日出荷五角形の使いやすいノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0297材質(本体)ABS樹脂種類五角形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM5取付長(mm)45材質(取付部)SUS![M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631613-170331-02.jpg)
M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル
エスコ¥2,310税込¥2,5411個翌日出荷エスコ品番EA948CE-41材質SUS303寸法A(mm)10寸法D(mm)6寸法B(mm)45寸法C(mm)8ねじサイズM5
M4 x45mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/5本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(5本)当日出荷エスコ品番EA949NB-445材質ステンレス長さ(mm)45ねじ径M4頭部形状皿頭








































![M 5x 45mm [ステンレス製]回転ハンドル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50631613-170331-02.jpg)