カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(859)
    • トラス小ねじ(262)
    • トラスタッピンねじ(113)
  • 機構部品(134)
    • アルミフレーム用ボルトセット(4)
  • 自動車補修部品(7)
    • 自動車用小ねじ(3)
  • 物流用品(88)
  • 保管用品(77)
  • 作業工具(56)
  • 建築金物(42)
  • 切削工具(37)
  • 測定用品(36)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
  • 農業機械(31)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
  • メカニカル部品(19)
  • 安全用品(19)
  • 家電(13)
  • 空調・電設資材(11)
  • オフィス家具(11)
  • 作業服(11)
  • 制御機器(10)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • トラック輸送・安全用品(8)
  • 建材・エクステリア(7)
  • カー用品(7)
  • 安全標識(6)
  • 防犯用品(6)
  • 防災用品(6)
  • 研磨材(6)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • バイク部品(4)
  • 日用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 電動工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • テープ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 介護用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・つや消し黒・アロック・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4・T8・T10・T20・T25・T30
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.75・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ブランド
大阪魂・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・エスコ・TRUSCO・OHSATO(大里)・BIGM(丸山製作所)・SUS(エスユーエス)・RS PRO・日本トラストテクノロジー・八幡ねじ・DMM.make・新日軽(LIXIL)・カツイチ・LAMP(スガツネ工業)・NASTA(ナスタ)・SHIMANO(シマノ)・サンエス・アイトス・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
サービス分類
レンタル
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 トラス」の検索結果

1,680件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
25税込28
1個ほか
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(30個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
999税込1,099
1パック(19個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+トラスビス)ユニクロメッキModes(13件のレビュー)
20税込22特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷
材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
トラスボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)トラスボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)
20税込22
1個
当日出荷
用途カバー取付け用ねじサイズM6材質SWCH相当シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレスModes(15件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(7件のレビュー)
669税込736
1パック(120個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ0.7長さ(mm)10材質ステンレス(SUSXM7)十字穴番号# 2ねじピッチ(mm)0.7トラス頭径(Φmm)9.2表面処理パシペート頭部形状トラス寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M4×10穴の形状十字穴
M6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x15mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(3件のレビュー)
330税込363
1パック(8本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-615
(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(12件のレビュー)
489税込538特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト表面処理3価クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック(18個)ほか
当日出荷
用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1111規格品
(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)トラス小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2頭部形状トラス穴の形状プラスマイナス
(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1箱(300個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状トラス材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス表面処理アロック頭部形状トラス穴の形状十字穴
マグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) TRUSCOマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード)TRUSCO(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール表面処理ニッケルメッキ(ケース)最高使用温度(℃)80
ボールポイント六角棒レンチ TRUSCOボールポイント六角棒レンチTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
六角棒の先端平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差込が一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう考慮してあります。
形状L型材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
フランジナット ステンレス TRUSCOフランジナット ステンレスTRUSCO(2件のレビュー)
579税込637
1パック(16個)
当日出荷
ワッシャー(フランジ)と六角ナットが一体化しているため、緩み止め効果が期待できます。 セレート付
材質ステンレス(SUS304相当材)RoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO薄肉スペーサー 無電解ニッケルTRUSCO(2件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から翌々日出荷
切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(17個)ほか
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(12個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(22個)ほか
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
グリスニップルA型 TRUSCOグリスニップルA型TRUSCO(7件のレビュー)
469税込516
1箱(5個)ほか
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
材質(本体)黄銅棒表面処理ニッケルメッキ
スパイラルエアホース(カップリング付) TRUSCOスパイラルエアホース(カップリング付)TRUSCO(7件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
一般カップリングを標準装着の為、エア工具との脱着がスムーズに行なえます。
ホース寸法(内径×外径)(mm)5×8使用圧力(MPa)0.8空気接続口ツータッチカプラー材質ポリウレタン内径(Φmm)5外径(Φmm)8寸法B(mm)500使用流体空気ホース継手1/4カップリング流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと)コイル径(mm)42
ボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス) TRUSCOボルトンパック スプリングワッシャー(ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1パック(180個)
当日出荷
材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スプリングワッシャー
ボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(標準タイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
材質クロムバナジウム鋼(Cr-V)形状L型タイプ標準硬度HRC52~56表面処理黒染め先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)TRUSCO
699税込769
1パック(200個)
当日出荷
ナット1種片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(黒染め・全ねじタイプ)TRUSCO(7件のレビュー)
959税込1,055
1パック(55個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)種別全ねじねじの種類全ねじ表面処理黒染め頭部形状六角穴付き皿JIS規格JIS B 1192規格品穴の形状六角穴強度10.9ねじ山種類メートル並目
T型ハンドルボールポイントレンチ TRUSCOT型ハンドルボールポイントレンチTRUSCO(9件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷
ボールポイント部は片角25°まで傾斜させて作業ができますので、手の届きにくい狭い場所で威力を発揮します。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキグリップ/ABS樹脂形状T型硬度HRC45~57先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付) TRUSCOネオジム磁石(丸形皿ねじ穴付)TRUSCO(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質マグネット:ネオジム磁石形状丸型
玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工) TRUSCO玉掛けワイヤロープ 段落とし (サツマ加工)TRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から翌々日出荷
通常の219条巻差し加工に加え、加工時にフレミッシュ加工(頭割り)を施しており、より安全に玉掛け作業が行えます。 JIS規格適合品ワイヤーロープ使用です。 「労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業及び固縛作業用。材質ロープ:炭素鋼、芯:麻芯タイプ両アイ種類両アイJIS規格JIS G 3525
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
ITハンガー TRUSCOITハンガーTRUSCO(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(8本)
当日出荷
中空壁用ファスナー。ねじ本体とロールプレートが同径で、取付器物を設置したまま施工できる。安定した保持力を発揮。
用途手摺り止め。雨桶取り付け。ブラケット止め。材質(本体)スチール製表面処理三価クロメートメッキ
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ナベ頭小ネジ(ステンレス) TRUSCOナベ頭小ネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
999税込1,099
1パック(170個)ほか
当日出荷
十字穴付の一般的な小ねじです。
用途冷間成形加工による。材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状ナベJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度区分A2-50
ボルトンパック フランジナット(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック フランジナット(ユニクローム)TRUSCO(9件のレビュー)
699税込769
1パック(100個)
当日出荷
下部がワッシャーと一体化しており、緩み止めとなります。
材質(本体)鉄(SWCH)フランジタイプセレート付表面処理ユニクローム強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
カットプラチェーン TRUSCOカットプラチェーンTRUSCO(11件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付) TRUSCOナベ頭組込ねじ(三価クロメート・小形丸ワッシャー付)TRUSCO(6件のレビュー)
579税込637
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付材質低炭素鋼種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
...