カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 六角穴付ボルト(5)
    • 六角ボルト(7)
  • 測定用品(10)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(5)
  • 由良産商(3)
  • 測範社(JPG)(2)
  • HI-LEAD(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • ボサード(1)
  • はくでん(1)
長さ(mm)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(7)
  • 25(8)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(9)
  • 45(9)
  • 50(10)
  • 55(5)
  • 60(5)
  • 65(5)
  • 70(4)
  • 75(4)
  • 100(4)
  • 110(3)
  • 120(3)
  • 130(3)
  • 140(3)
ねじの呼び
  • M3(1)
  • M4(1)
  • M5(1)
  • M6(1)
  • M8(1)
  • M10(1)
  • M12(19)
  • その他(2)
材質
  • ステンレスすべて(8)
  • SUS304(6)
  • SUSXM7(1)
  • チタン(3)
  • 鉄すべて(10)
  • SCM435(6)
種別
  • 種別全ねじ(8)
  • 種別半ねじ(2)
頭部形状
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(5)
六角・六角穴付き
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.75
  • 0.31(80山)(1)
  • 0.35(72山)(2)
  • 0.4(3)
  • 0.45(56山)(7)
  • 0.5(60)
  • 0.7(36山)(46)
  • 0.75(48)
  • 0.8(87)
  • 1(2,564)
  • 1.25(25)
  • 1.5(21)
  • 1.81(14山)(91)
  • 2(6)
  • 2.11(12山)(17)
  • 2.5(4)
  • 2.54(10山)(85)
  • 3(3)
  • 12(2)
  • その他(6)
表面処理
  • クロメート(4)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(8)
六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 12」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(100個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(30個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
Uボルト (ステンレス) 大阪魂Uボルト (ステンレス)大阪魂(80件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
Uボルト(鉄/ユニクローム) 大阪魂Uボルト(鉄/ユニクローム)大阪魂(75件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理ユニクロームメッキねじ山種類メートル並目
ISO限界ネジリングゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジリングゲージ測範社(JPG)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から72日以内出荷
おねじ検査用。通り(GR)に通り抜け、止まり(NR)に二回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ首長タイプ LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージの首部のみを長くしたねじプラグゲージです。首部が長く、深い部分の検査が可能です。
精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ISO限界ネジプラグゲージ 測範社(JPG)ISO限界ネジプラグゲージ測範社(JPG)
11,980税込13,178特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
めねじ検査用。通り(GP)が通り抜け、止まり(NP)が2回転を超えてねじ込まれなければ合格。検査成績書付属。
規格ISO(新JIS)メートルねじ
プラグゲージ TRUSCOプラグゲージTRUSCO(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
低価格の工業用ねじゲージです。 ISO規格です。
用途現場検査用の工作用ゲージとして材質/仕上Gcr15(SUJ2相当)等級6Hゲージプラグゲージ
六角ナットセット エスコ六角ナットセットエスコ(1件のレビュー)
5,970税込6,567
1個
当日出荷
材質鉄(クロメートメッキ)表面処理クロメート仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75ケース寸法(mm)207×145×40
限界ゲージ OSG(オーエスジー)限界ゲージOSG(オーエスジー)
9,398税込10,338特価
1本
当日出荷から86日以内出荷
ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ TiNコーティング TIN-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面にTiNコーティング(金色)を施しており、コーティングの付着状態によりゲージの磨耗状態の目安を目視判断できます。また、高硬度のTiNコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。
表面処理TiNコーティング精度6H適合規格JIS(ISO等級)
ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)ねじ用限界プラグゲージ DLCコーティング DLC-LG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじ部表面に潤滑性の優れたDLCコーティングを施しており、溶着対策に有効です。また、高硬度のDLCコーティングにより、ねじゲージの長寿命化を実現します。特に非鉄金属(アルミ、銅、樹脂など)の材料に効果的です。
適合規格JIS(ISO等級)精度6H表面処理DLCコーティング
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
限界ねじプラグゲージ はくでん限界ねじプラグゲージはくでん
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
ねじ部品の寸法精度やねじ山形状を検査するための測定工具です。工作・社内確認等に適しています。本製品に検査成績書は付属していません。
種別工作用材質GCr15(クロム鋼)
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70  全ねじ スタイル1ナット HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 全ねじ スタイル1ナットHI-LEAD
85税込94
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70
摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級]) OSG(オーエスジー)摩耗点検ねじプラグゲージ LCG メートル(M)ねじ (JIS[ISO等級])OSG(オーエスジー)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
通り側ねじ用限界ゲージ(GP、GR)の摩耗検査用をする為のゲージです。従来JIS2級はそのGP、GRが通り抜けないこと、ISO等級6HはそのGP、GRが1回転を超えて入らないことで磨耗限度内と判断します。
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1箱(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
限界ねじプラグセット検査用 SK(新潟精機)限界ねじプラグセット検査用SK(新潟精機)
17,980税込19,778
1セット
翌々日出荷
ねじ精度確認の必需品です。 通り側、止り側で簡単にねじ精度確認ができます。 検査成績表付です。 「ISO導入JIS規格」2級のゲージです。
用途ねじの検査に材質ゲージ部:合金工具鋼、シャンク部:アルミ種類検査用ねじプラグ2級規格GPNP-6H
チタン寸切ボルト 由良産商チタン寸切ボルト由良産商(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン首下長(mm)1000
六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12 HI-LEAD六角ボルト・ナット(本体規格/新JIS) A2-70 SUS304/ステンレス M12HI-LEAD
99税込109
1組
当日出荷
スタイル1ナットはナットの高さは約0.9Dとなります本体規格品のボルトにはワッシャーフェイス(座)がついています本体規格品のボルトナットの組み合わせで締結の信頼性が向上します
仕様ISO4032対応規格セット内容六角ボルト1本、六角ナット1個材質SUS304タイプ【全ねじ/半ねじ】並目ねじピッチ(mm)1.75六角高さ(mm)約7.5寸法d(mm)12二面幅(mm)18強度区分A2-70ねじ部長さ(mm)約30
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコM12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)エスコ
770税込847
1パック(6個)
翌日出荷
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数6個ねじサイズM12
チタン六角ボルト半ねじ 由良産商チタン六角ボルト半ねじ由良産商
2,998税込3,298
1本ほか
3日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
六角溶接ナット DIN ボサード六角溶接ナット DINボサード
12,980税込14,278
1箱(100個)
3日以内出荷
DIN規格の六角溶接ナット(メートルねじ)です。ナットの着座面に3か所突起(プロジェクション)があり正確な位置決めを容易にするガイド「パイロット」付きのプロジェクション溶接用の六角溶接ナットです。
用途突起部のみが極短時間発熱することでワークに対するダメージを最小にして歪みを抑制した溶接が出来ます。材質ステンレス表面処理生地
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
2,498税込2,748
1本ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)大阪魂
12,980税込14,278
1箱(500個)ほか
翌々日出荷
材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径