カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(414)
  • 作業工具(36)
  • 機構部品(32)
  • 建築金物(31)
  • 測定用品(14)
  • 制御機器(11)
  • 自動車補修部品(11)
  • 空調・電設資材(9)
  • 厨房用品(8)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 切削工具(2)
  • バイク部品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • カー用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 16 皿」の検索結果

関連キーワード
581件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(31個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
789税込868
1パック(25個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角穴付き皿仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
619税込681
1パック(90個)
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(106件のレビュー)
588税込647
1パック(55個)
当日出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
41税込45特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
ISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)クロメートメッキModes(8件のレビュー)
24税込26特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキクロメート
ボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCOボルトンパック 皿頭小ネジ(ユニクローム)TRUSCO(3件のレビュー)
819税込901
1パック(105個)ほか
当日出荷
頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴強度4.8
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ大阪魂(30件のレビュー)
999税込1,099
1パック(65個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付皿ボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(4件のレビュー)
30税込33
1個
当日出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/ユニクロ)コノエ(1件のレビュー)
799税込879特価
1パック(65個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状穴の形状六角穴
TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂TRX皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状TRX
六角穴付皿ボルト (ステンレス) 大阪魂六角穴付皿ボルト (ステンレス)大阪魂(116件のレビュー)
399税込439特価
1パック(11個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
ISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+皿ビス)ユニクロメッキModes(20件のレビュー)
24税込26
1個
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクロ
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) JIS-B1194(ステンレス)(パック品)大阪魂(17件のレビュー)
448税込493
1パック(6個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(16個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)大阪魂(7件のレビュー)
539税込593
1パック(16個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
3,598税込3,958
1箱(500個)
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状材質穴の形状十字穴表面処理ユニクロ
六角穴付皿ボルト (SUS316L) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SUS316L)大阪魂(13件のレビュー)
468税込515
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
硬度HRC55~60材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型タイプ首下ショート・ロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
皿頭タッピングネジ(ユニクローム) TRUSCO皿頭タッピングネジ(ユニクローム)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
用途金属素材用材質/仕上鉄(SWCH18A)/ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(-)皿小ねじ (黄銅) 大阪魂(-)皿小ねじ (黄銅)大阪魂(22件のレビュー)
639税込703特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理生地頭部形状穴の形状すりわり
(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
448税込493特価
1パック(46個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2頭部形状穴の形状十字穴
マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)マスターツール首下ショートボールポイントL形レンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
材質特殊合金鋼(MASTER TOOL)形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(-)皿小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状すりわり
マグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付 ラクテムマグネット(ネオジキャップ磁石) 丸型 皿ねじ・滑り止めゴム付ラクテム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC材質マグネット:ネオジム表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ頭部形状六角穴(皿ねじ)材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)材質(ゴム)CRスポンジ (黒)ゴム厚(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/クロメート)大阪魂(19件のレビュー)
489税込538特価
1パック(90個)
当日出荷から6日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状穴の形状十字穴
A型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+皿ビス)ユニクロメッキModes(4件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ) TONE(トネ/旧:前田金属工業)ロングボールポイントL形レンチ(首下ショート・ロングタイプ)TONE(トネ/旧:前田金属工業)
679税込747
1本
当日出荷
高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用しました。六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら破断しにくいので、確実な作業と安全性を確保しました。ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
形状L型サイズミリサイズタイプ首下ショートロングタイプ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒 TRUSCOロングボールポイント六角棒TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷
簡単にネジをとらえ、速く楽に入るためむだな時間を省きます。
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬度HRC54~59形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (ステンレス)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
649税込714特価
1パック(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質黄銅表面処理ニッケル頭部形状丸皿穴の形状十字穴
六角棒レンチ首下ショートタイプ KTC六角棒レンチ首下ショートタイプKTC(1件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプ首下ショート
皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム) 大阪魂皿頭タッピングネジ(+)(鉄/ユニクローム)大阪魂(18件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(900本)
当日出荷から3日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂(+)皿小ねじ (SUS316L)(パック品)大阪魂(15件のレビュー)
559税込615特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS316L頭部形状穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋) OHSATO(大里)(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)OHSATO(大里)
1,150税込1,265
1袋(20本)
当日出荷
頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。
用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(200個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)丸皿頭(半丸)小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(4件のレビュー)
759税込835特価
1パック(90個)
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状丸皿穴の形状十字穴
ISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+丸皿ビス)ステンレスModes(7件のレビュー)
55税込61特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
モニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2 エレコムモニターアーム ショート デュアル2画面 支柱付 ガススプリング式 17~32インチ 耐荷重約1~9kg×2エレコム
7,398税込8,138
1個
当日出荷
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズのモニターを2台設置できる、支柱付きのガススプリング式のデュアルモニターアームです。17~32インチサイズのモニターに対応するガススプリング式のデュアルモニターアーム、支柱付きです。モニター下のスペースを有効活用してデスクの上を広く使うことができます。軽い力で動かせるガススプリング式です。モニターの位置を自在に動かせて、お好みのポジションにセットできます。モニターを2台設置できるデュアルアームタイプです。可動域の広い5軸可動のアームタイプで、高さが調節しやすい支柱付きです。VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)に準拠したモニターに対応しています。デスクの天板に挟んで固定するクランプ式と、天板に穴を開けてボルトを通して固定するグロメット式の2通りの取り付け方法が選べます。モニター背面にVESAマウントを取り付けて、モニターアーム取付部に上から差し込み、ネジで固定してからご使用ください。モニターの使用角度が決まったら、接続部のネジをしっかりと締めて固定してください。モニターからのケーブルをすっきりまとめることができる、ケーブルホルダー付きです。モニター取り付け後の可動がスムーズなのが特徴の製品です。ガススプリングの強さを調節することで、上下可動の硬さを調節することができます。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【可動方式】ガススプリング式セット内容アーム×1、ポール×1、VESAマウント×2、クランプ×1、ケーブルホルダー×1、クッションパッド×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、ネジ×2・皿ネジ(M6×16)×3・六角レンチ(小)×1・六角レンチ(大)×1・ネジ(M4×12)×8・ネジ(M4×16)×8・ネジ(M5×12)×8・ネジ(M5×16)×8・ワッシャー×8・樹脂スペーサー×8材質スチール、アルミ合金、ABS質量(kg)約4.76ブラックタイプデスク取り付けタイプ適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm)耐荷重(kg)約1~9(各アーム)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約940×123×715固定方法クランプ式/グロメット式軸数5軸液晶モニター2画面対応インチサイズ17~32インチ可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上35度/下35度アームの可動方向水平垂直取付可能板厚(mm)【天板】クランプ(挟んで固定):10~85、グロメット(穴に通して固定):10~40
関連キーワード
...