カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(651)
- 六角穴付ボルト(81)
- 六角ボルト(75)
- 小ねじ(104)
- ワッシャー(金属)(8)
- 機構部品(156)
- アルミフレーム用ボルトセット(4)
- メカニカル部品(96)
- 作業工具(61)
- 自動車補修部品(53)
- 物流用品(49)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 測定用品(29)
- 切削工具(29)
- 配管・水廻り設備部材(27)
- バイク部品(20)
- FA担当者のオススメ新商品(15)
- 制御機器(12)
- 電動工具(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(10)
- テープ(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 建築金物(7)
- 事務用品(5)
- トラック輸送・安全用品(5)
- バイク純正部品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 研磨材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 溶接用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
頭部形状

六角アプセット(20)

六角穴付き(68)

六角穴付きフランジ(7)

六角穴付き皿(18)

四角(3)

平(3)

根角ボルト(6)

極低頭(11)

皿(56)

超極低頭(3)
長さ(mm)
ねじの呼び
材質
- アルミ(9)
- ステンレスすべて(228)
- A2(8)
- SUS303(4)
- SUS304(126)
- SUS310S(6)
- SUS316L(12)
- SUSXM7(24)
- チタン(7)
- 亜鉛合金ダイカスト(4)
- 樹脂すべて(33)
- ポリカーボネート(PC)(11)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(351)
- S45C(7)
- SCM435(84)
- SS400(5)
- SWCH(12)
- SWCH18A(3)
- 黄銅(真鍮)(14)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(31)
- 3価ブラック(19)
- 3価ホワイト(41)
- 3価ユニクロ(5)
- 6価クロメート(1)
- その他(2)
- アロック(2)
- カラー(1)
- クロメート(39)
- クローム(5)
- ニッケル(22)
- パシペート(6)
- ユニクロ(67)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(9)
- 無電解ニッケル(5)
- 生地/未処理(33)
- 茶ブロンズ(8)
- 黒亜鉛(12)
- 黒染め(12)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(40)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(3)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(5)
- 0.7(36山)(7)
- 0.75(6)
- 0.8(7)
- 1(450)
- 1.25(8)
- 1.5(7)
- 1.75(5)
- 1.81(14山)(2)
- 2(4)
- 2.5(3)
- 2.54(10山)(20)
- 3(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1・1.25・1.5・1.75・1.81(14山)・2・2.5・2.54(10山)・3
ブランド
- モノタロウ(15)
- 大阪魂(428)
- エスコ(14)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
- Modes(48)
- TRUSCO(83)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(61)
- イマオコーポレーション(28)
- 廣杉計器(24)
- 岩田製作所(21)
- MIYOSHI(小西製作所)(20)
- OHSATO(大里)(19)
- サイマコーポレーション(18)
- アカギ(17)
- 日産ネジ(17)
- ノーブランド(12)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(11)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- エイト(10)
- 水本機械製作所(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・イマオコーポレーション・廣杉計器・岩田製作所・MIYOSHI(小西製作所)・OHSATO(大里)・サイマコーポレーション・アカギ・日産ネジ・ノーブランド・Mitutoyo(ミツトヨ)・TOYOX(トヨックス)・エイト・水本機械製作所・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「m6 25mm」の検索結果

トラスボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥39~税込¥43~1個ほか当日出荷用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
アプセットボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)¥18~税込¥20~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥649税込¥7141パック(4個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699税込¥7691パック(25個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(60個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥49~税込¥54~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M6
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
Φ25mm/M 6x 24mm アジャスターベース
エスコ(1件のレビュー)¥125税込¥1381個当日出荷材質パッド:ポリアミド、ねじ:STKM13C(亜鉛メッキ)寸法(mm)ベース径:25、ねじ:M6×24
25mm ベース(ステンレス製)
エスコ(3件のレビュー)¥755税込¥8311個当日出荷ミラー研磨仕上げ(「鏡面」のようにきれいな光沢が付いています。) パイプ取付用なべ小ねじM6×1本付エスコ品番EA951EW-11材質ステンレス(SUS304)プレート寸法(mm)35×60取付穴径(Φmm)4適合パイプ外径(Φmm)25
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
チタン 寸切り 両面取り M6
大阪魂(1件のレビュー)¥749税込¥8241本翌々日出荷から3日以内出荷鉄とアルミの中間くらいにあたる金属で、強い・錆びにくい・軽量。ステンレスでは錆びる所でもチタンでは錆びにくい。耐久性が高く寿命が長い。用途一般的な家屋の屋根やビルの外壁、エクステリア(外観)仕様両平先種別全ねじ材質チタンピッチ1ねじの呼びM6
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ
エスコ(1件のレビュー)¥8,720税込¥9,5921丁当日出荷小ねじカッターのハンディタイプ。工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。
M6マシニングネットアンカー
POSH Faith(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷から4日以内出荷6mmマシニングネットアンカー(2個入) アルミ削り出し、アルマイト仕上げ、M6×25 ステンレスキャップボルト付属リアショック取り付けボルトやナンバープレート固定ボルトに使用し、 ツーリングネット等のフック固定に
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥829税込¥9121パック(65個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ラッシングベルト トラック用 Jフック 25mm 750kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1、巻取側保護スリーブ×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様Jフック(クロスフック・ナローフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
ラッシングベルト トラック用 エンドレスタイプ 25mm 750kg
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181本当日出荷ラチェットバックル式のラッシングベルト。握り易いバックルと柔軟で強度のある繊維ベルトなので、簡単安全に荷締め作業が可能です。欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数: 2.(最大使用荷重× 2.=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止に。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)135×40×65(バックル)ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様エンドレス破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステル
ポリエステルスリング 両端アイ形 ベルト幅25MMタイプ
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881本当日出荷伸びが少ない為、寸法安定性に優れています。 片側の縫製が2重のため柔らかく、チョーク吊りに最適です。 強靭な合成繊維を使用していますので、引張強度・耐久性・耐候性・防腐性に優れています。用途メッキ・塗装などの表面加工鋼材.鋼管・鋼板等の運搬。 自動車及び自動車部品・精密機械等の運搬。種別両端アイ形材質ポリエステルベルト幅(mm)25アイ部幅(mm)30最大使用荷重(t)0.8
ラッシングベルト S字フックタイプ 25mm幅750kg
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷ラチェットバックル式オープンフックのラッシングベルト、握り易いバックルと柔軟強度な繊維ベルトで荷に優しく簡単安全に荷締め作業ができます。 トラックの荷物運搬に大人気の「FREAKラッシングベルト LBA25SH750 シリーズ」使用頻度も高く安価で何度も使えるおすすめの荷締め機です。 欧州CE規格+GS&TUVマーク取得商品・生産物賠償責任保険(PL保険)付・安全係数:2(最大使用荷重×2=破断荷重)用途トラック・陸海運業界・パレットなどの運搬、荷崩れ防止はもちろん、オートバイ・アウトドア・スポーツ用品の搬送にも最適。近年発生の多い地震やゲリラ豪雨・台風の安全対策グッズとしてもお勧めです。付属品バックルプロテクター×1寸法(mm)バックル:135×40×65ベルト幅(mm)25使用荷重(kg)750端末仕様S字フック(オープンフック)破断荷重(kg)1500材質(ベルト)ポリエステルベルト長さ固定側(m)0.5
スペーサー(アルミスペーサー) CL-600Eシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681袋(50個)当日出荷から9日以内出荷仕様端面に鉛レス認識ミゾ付 (L寸20mmまで)種別中空(パイプ)材質鉛レス快削アルミ(KS26)鉛含有量300ppm以下ねじ径M6用表面処理酸洗RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセットP=1(JIS W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(34件のレビュー)¥539税込¥5931パック(7個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=1(JIS W組込)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-600PHシリーズ(M=6用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応![修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31508532-191128-02.jpg)
修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m)
PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷筆記具感覚で自然な使い心地のペン型修正テープ。持ちやすいペン型ボディでペンケースにすっきり収納でき、持ち運びにも適しています。消したい所をピッタリ消せる 引いて1行、押して1文字の2WAY機能。なめらかな使い心地。ヘラ式に比べてテープの引きが軽くなめらかです。ワンタッチ開閉キャップ、指1本でワンタッチ開閉するキャップを採用。使用しない時にはしっかりとヘッド部分を保護します。ヘッドと機構部分を残したエコ設計の交換テープ。本体の両端を持って左右に引っ張るだけで簡単に交換できます。仕様交換タイプ材質95%再生樹脂(本体ケース:100%再生ポリスチレン(PS))外形寸法(mm)W110×D18×H25テープ長さ(m)6グリーン購入法適合商品タイプ本体(交換式)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)
大阪魂(17件のレビュー)¥468税込¥5151パック(9個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン
クラーク(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色グリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
...






























































![修正テープ ホワイパー (Whiper) ミニローラー MR (6m) PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31508532-191128-02.jpg)