カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,499)
  • 農業機械(462)
  • 機構部品(414)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(327)
  • メカニカル部品(251)
  • バイク部品(146)
  • 作業工具(108)
  • 物流用品(85)
  • 配管・水廻り設備部材(81)
  • 建築金物(59)
  • 空調・電設資材(56)
  • 電動工具(54)
  • 制御機器(49)
  • パソコン/周辺機器(36)
  • 家電(30)
  • 自動車補修部品(28)
  • 測定用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • 切削工具(24)
  • 保管用品(21)
  • 溶接用品(19)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自転車部品(18)
  • 測定関連サービス(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • オフィス家具(13)
  • 照明(12)
  • 安全用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 空圧工具(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • カー用品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 介護用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • エンジン工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30 ボルト」の検索結果

3,962件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
679税込747
1パック(30個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M6 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM6 x30 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
495税込545
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-630ねじの呼びM8
アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)アプセットボルト (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(42件のレビュー)
16税込18
1個ほか
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用ねじサイズM6材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(SUS316L) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(SUS316L)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493
1パック(4個)
当日出荷から9日以内出荷
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
699税込769
1パック(23個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
ステンレスカラーボルト(M6×30) FF-R(エフエフアール)ステンレスカラーボルト(M6×30)FF-R(エフエフアール)(5件のレビュー)
329税込362
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
用途アヘッドステムキャップなどボルト寸法M6×30材質ステンレス質量(g)約7.8
六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角穴付ボルト(黒染め・ 全ねじタイプ)TRUSCO(12件のレビュー)
1,098税込1,208
1パック(68個)ほか
当日出荷
SCM材を使用し、高い強度があります。
種別全ねじ材質(本体)クロムモリブデン鋼(SCM435)ねじの種類全ねじ頭部形状六角穴付きJIS規格JIS B 1176規格品穴の形状六角穴強度12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱大阪魂(1件のレビュー)
1,398税込1,538特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から13日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
ストリッパボルト (胴部研磨タイプ) 大喜多ストリッパボルト (胴部研磨タイプ)大喜多(60件のレビュー)
94税込103
1本
当日出荷から6日以内出荷
一体型、胴部を研磨仕上げしています。 特に引っ張り方向に繰り返しかかる衝撃に耐えられるよう、設計されています。
用途主に金型のストリッパプレートの保持に使用します材質SCM435硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
569税込626特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L) NBK(鍋屋バイテック会社)SNSL 六角穴付きボルト(SUS316L)NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
759税込835
1パック(5個)
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
足長Uボルトセット WAKI(和気産業)足長UボルトセットWAKI(和気産業)(27件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
足長タイプなので、幅広い用途に使えます。
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
オールアンカー TRUSCOオールアンカーTRUSCO(6件のレビュー)
1,248税込1,373
1パック(14本)ほか
当日出荷
ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。取付物の上から直接施工ができます。
用途コンクリート用。建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事等に。材質/仕上スチール適合材コンクリート
フランジボルト(ステンレス) 大阪魂フランジボルト(ステンレス)大阪魂(41件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)
当日出荷から翌々日出荷
セレート無し
種別全ねじ頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(30セット)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
蝶ボルト ユニクロム TRUSCO蝶ボルト ユニクロムTRUSCO(8件のレビュー)
849税込934
1パック(15個)
当日出荷
圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ
Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブル Anker(アンカー)Anker 310 高耐久ナイロン USB-C & USB-C ケーブルAnker(アンカー)
809税込890
1個
当日出荷
Ankerの強み:3000万人以上が支持するAmazon第1位の充電製品ブランドを是非お試しください。急速充電対応:最大60Wの高出力に対応し、ノートPCやタブレット端末、スマートフォン等の幅広いUSB-C機器に急速充電が可能です。PD対応の充電器と共に使用することでSamsung Galaxy S23にわずか30分で55%まで充電することが可能です。(USB-C急速充電器は別売です)優れた耐久性:10,000回以上の折り曲げにも耐える優れた耐久性を実現しているため、ケーブル内部のワイヤーを断線から保護し、安心して充電することができます。USB-IF準拠:USB-IF準拠に加え、メーカーによる厳格な品質検査を実施しており、お使いのUSB-C端子機器を安全にかつ急速充電していただけます。
最大出力(W)(対応)60コネクタ形状USB-C対応機種急速充電対応ノートPC- MacBook Pro 13インチ (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) 他- Huawei Matebook Xタブレット端末- iPad (第10世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) /iPad Pro (12.9インチ) (第4世代) / iPad Pro (11インチ) (第5世代) / iPad Air (第5世代) /iPad Air (第4世代) / iPad mini (第6世代) 他スマートフォン- Galaxy Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8, Galaxy S23 / S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra- Google Pixel 6 / 4 / 3その他: ニンテンドースイッチ急速充電非対応- MacBook Pro 13インチ (2022) / MacBook Pro 16インチ (2021) / MacBook Pro 14インチ (2021) / MacBook Pro 15インチ (2019 / 2018 / 2017 / 2016) / MacBook Pro 16インチ (2020)- Lenovo ThinkPad X1 Series- Samsung Galaxy S23+ / S22+ / S23 Ultra / S22 Ultra- HP Spectre Series- その他ケーブル種類耐久性・ストレート適合用途データ転送用・充電用
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
959税込1,055特価
1パック(8個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(61件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップスクリュー) JIS-B1174(ステンレス/生地)(パック品)大阪魂(31件のレビュー)
448税込493
1パック(7個)
当日出荷
種別全ねじ材質ステンレス表面処理生地頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1箱(30個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(8件のレビュー)
839税込923
1パック(15個)
当日出荷
頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
ISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ) ModesISO規格全ネジボルト(ユニクロメッキ)Modes(8件のレビュー)
55税込61
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス) 大阪魂角根 丸頭ボルト 全ねじ(根角ボルト)(ステンレス)大阪魂(50件のレビュー)
559税込615特価
1パック(4個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状角根丸頭ボルト(根角ボルト)ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ大阪魂(9件のレビュー)
438税込482
1パック(14個)
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(ステンレス) 大阪魂フランジボルト 2種(ステンレス)大阪魂(82件のレビュー)
539税込593
1パック(5個)
当日出荷
セレート無し
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル並目
スリーロブノブボルト TRUSCOスリーロブノブボルトTRUSCO(22件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。材質(本体)フェノール種類多角形仕上(おねじ)三価クロメート取付部おねじ(段付)耐熱温度(℃)110材質(取付部)スチール
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(8個)
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
グリップアンカー SGAタイプ(ステンレス) サンコーテクノグリップアンカー SGAタイプ(ステンレス)サンコーテクノ(5件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から翌々日出荷
機材(設備)の取りはずし後、アンカーは他の妨げになりません。
用途軽天工事、仮設足場取り付け、ダクト吊り用金具取り付け、コンクリート型枠工事、防火設備取り付け、ケーブルラック取り付け、配線・配管吊り金具取り付け材質ステンレス
六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(7件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(300個)
当日出荷から9日以内出荷
種別半ねじ材質表面処理ユニクロームメッキ頭部形状六角
芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製) サンコーテクノ芯棒打ち込み式アンカーオールアンカー(ステンレス製)サンコーテクノ(11件のレビュー)
7,198税込7,918
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。種別ステンレス製
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)大阪魂(11件のレビュー)
448税込493特価
1パック(5個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
51税込56
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途接続全般用ねじサイズM6材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-70
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)大阪魂(11件のレビュー)
419税込461
1パック(8個)
当日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。 ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。 脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質六角対辺(mm)4寸法d1(mm)16寸法d2(mm)5.2寸法h(mm)2
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(12件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(200個)
当日出荷から6日以内出荷
小箱単位の販売です。
材質/仕上ステンレス種別全ねじ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スチール ロングアイボルト TRUSCOスチール ロングアイボルトTRUSCO(13件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
首下が長いので、厚みのある部品に使用出来ます。6角ナット
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
...