カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(1,198)
  • メカニカル部品(829)
  • 切削工具(373)
  • 機構部品(314)
  • 制御機器(197)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(164)
  • 電気材料(124)
  • 作業工具(121)
  • 物流用品(101)
  • パソコン/周辺機器(83)
  • 測定用品(75)
  • 清掃用品(58)
  • 科学研究・開発用品(55)
  • 配管・水廻り設備部材(55)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 油圧機器・油圧ホース(30)
  • 電動工具(21)
  • バイク部品(20)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 自転車部品(18)
  • 事務用品(18)
  • 安全用品(17)
  • 建築金物(17)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 家電(15)
  • 学童・教育用品(13)
  • 保管用品(12)
  • 梱包用品(9)
  • 厨房用品(9)
  • 塗装・養生・内装用品(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 防犯用品(8)
  • 整備工具・収納(8)
  • 溶接用品(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 測定関連サービス(5)
  • 医療(5)
  • テープ(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 安全保護具(4)
  • 作業服(4)
  • 救急・衛生(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防災用品(2)
  • カー用品(2)
  • 研磨材(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 理美容(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み

「m6 7mm」の検索結果

関連キーワード
4,111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)
    23税込25
    1個ほか
    当日出荷
    用途接続全般用材質SCM435シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分10.9ねじサイズM6
  • 極低頭六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    極低頭六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)3.3ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)超低頭ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(14件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)
    当日出荷
    材質ステンレスねじピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.6寸法D(mm)Φ5.5頭部形状超低頭穴の形状十字穴ねじの呼びM3
  • (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート) 大阪魂

    (+)超極低頭小ねじ(鉄/三価クロメート)

    大阪魂(15件のレビュー)
    469税込516
    1パック(50個)
    当日出荷
    頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工ができます。環境にやさしい銀色のメッキ処理がされています。
    材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状超極低頭穴の形状十字穴
  • 極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂

    極低頭キャップ (SCM435/亜鉛黒)(パック品)

    大阪魂(17件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2個)ほか
    当日出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状極低頭寸法K(mm)1.5ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付き組込ボルト(ステンレス) TRUSCO

    六角穴付き組込ボルト(ステンレス)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    619税込681
    1パック(10個)ほか
    当日出荷
    ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
    材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
  • (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ (SUS316L)(パック品)

    大阪魂(20件のレビュー)
    539税込593
    1パック(20個)ほか
    当日出荷
    材質SUS316L頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • アプセットボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    アプセットボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(43件のレビュー)
    14税込15
    1個ほか
    当日出荷
    十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
    用途接続全般用材質SWCHシルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM6強度区分4.8相当ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座金組み込み六角穴付ボルト (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    座金組み込み六角穴付ボルト (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)
    45税込50
    1個ほか
    当日出荷
    座金組込み型でスピーディに安定した組立
    用途接続全般用材質SCM435シルバーねじピッチ1寸法H(mm)6寸法D(Φmm)10表面処理三価クロメート寸法B(mm)5寸法C(mm)5.72寸法D1(Φmm)13寸法D2(Φmm)11.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1寸法T2(mm)1.5強度区分10.9ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ ボサード

    極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ

    ボサード(53件のレビュー)
    799税込879
    1パック(5個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂(18件のレビュー)
    559税込615
    1箱(100個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    表面処理ニッケル
  • M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト エスコ

    M6 x 7mm [ボールエンド]ボルト

    エスコ
    1,230税込1,353
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/9°エスコ品番EA948DM-1材質(本体)S45C寸法A(mm)16寸法D(mm)9表面処理(本体)焼入焼戻黒染め、(ボール)焼入焼戻寸法B(mm)7.4寸法C(mm)10材質(ボール)SUJ2寸法EM6
  • 7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個) エスコ

    7mm/M6 交換用ピン(ピンレンチ用/1個)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XS-67二面幅(mm)7
  • Φ32x  7mm/M6/250N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/M6/250N 強力マグネット

    エスコ
    2,500税込2,750
    1個
    翌日出荷
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ32×7使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂

    (+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)

    大阪魂(57件のレビュー)
    539税込593
    1パック(7個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
  • トラスボルト/ステンレス製 (M6) NIC(エヌアイシ・オートテック)

    トラスボルト/ステンレス製 (M6)

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)
    29税込32
    1個ほか
    当日出荷
    用途カバー取付け用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM6ねじサイズM6
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    6,435税込7,079
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ200×45
  • ふるい 東京スクリーン

    ふるい

    東京スクリーン
    5,940税込6,534
    1個
    翌々日出荷から24日以内出荷
    仕様普及型内径×深さ(mm)Φ150×45
  • スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m テラモト

    スーパーダスピット 青 7mm厚 90cm×6m

    テラモト
    169,800税込186,780
    1本
    翌々日出荷
    ソフトな踏み心地で素足に優しいノンスリップマット。特殊な曲線構造で耐久性があり、施工もしやすい。
    用途屋外マット、土砂落としマット、長尺、ロール、プールサイド、水回りなどに材質塩化ビニール厚さ(mm)約7寸法(幅W×奥行D)(mm)900×6000
  • M6・7・8・10/680mm ボルトカッター エスコ

    M6・7・8・10/680mm ボルトカッター

    エスコ
    80,700税込88,770
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545AG
  • SUS テーパーW(アイビームM6-8゜ 大阪魂

    SUS テーパーW(アイビームM6-8゜

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷
    呼び径M6寸法d(mm)7寸法D(mm)16寸法T(mm)3.7
  • M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本) エスコ

    M6 x40mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/7本)

    エスコ
    250税込275
    1パック(7本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NE-640長さ(mm)40ねじ径M6表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用) 廣杉計器

    スペーサー(スチールスペーサー) CF-600ZEシリーズ(M=6用)

    廣杉計器(10件のレビュー)
    799税込879
    1袋(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M6用RoHS指令(10物質対応)対応
  • カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7) ノガ

    カメラ用インチねじアタッチメント M6X1/4W(L7)

    ノガ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    幅(mm)10ねじ寸法(mm)M6×UNC1/4"ねじ深さ(mm)7
  • 内ねじ付平行ピンm6(ステンレス) 大阪魂

    内ねじ付平行ピンm6(ステンレス)

    大阪魂
    439税込483
    1個
    翌々日出荷
    材質ステンレスタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
  • M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    1,110税込1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
  • スーパーダスピット(ソフト)7mm厚 テラモト

    スーパーダスピット(ソフト)7mm厚

    テラモト
    179,800税込197,780
    1枚
    4日以内出荷
    ソフトな踏み心地で素足にやさしく、特殊な曲線構造で耐久性もあります。
    用途屋外マット、屋上、プールなど材質塩化ビニール厚さ(mm)厚さ:約7質量(kg)約23タイプふちなし長さ(m)6幅(cm)90
  • M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト エスコ

    M6 x 35mm [焼入]ヒンジボルト

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DV-1材質S45C寸法A(mm)35寸法D(mm)7寸法E(mm)6(許容差:+0.1~+0.2)表面処理焼入焼戻黒染め寸法C(mm)14寸法FM6
  • Φ32x  7mm/350N 強力マグネット エスコ

    Φ32x 7mm/350N 強力マグネット

    エスコ
    2,360税込2,596
    1個
    翌日出荷
    雄ねじ付
    仕様磁気防止プレートについて:未使用時の磁気と傷防止用のプレートです。マグネット使用時は取り外してご使用下さい。材質ネオジウム、スチール(亜鉛メッキ加工)寸法(mm)Φ32×7(雄ネジ部分込:18.5)吸着力(N)350(35kgf)使用温度(℃)80以下ねじサイズM6
  • ボルト M6X12 BIGM(丸山製作所)

    ボルト M6X12

    BIGM(丸山製作所)
    67税込74
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMM-102 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102-1 シャッター関係-2部品 ボルト M6X12_No.3、MM-102 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102-1 フレーム関係-1部品 ボルト M6X12_No.7、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20、MM-102-1 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.32、MM-102-1 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.24、MM-102 エンジン関係部品 ボルト M6X12_No.36、MM-102 フレーム関係-2部品 ボルト M6X12_No.20
  • ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ TAKIGEN(タキゲン)

    ローレットつまみ(M6×L1=7)全ネジ

    TAKIGEN(タキゲン)
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    用途配電盤・制御機器・自動販売機付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)24種類丸形寸法L1(mm)7寸法D1(Φmm)18寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)12寸法D3(Φmm)12取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)7寸法MM6
  • M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M6 x 27mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    685税込754
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-101材質S45CねじM6×1寸法A(mm)27表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
  • 47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    47mm/ M6x30mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    425税込468
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-54材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)30材質(取付部)S10C
  • 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ

    M6 x 42mm [焼入]パッド付スラストボルト

    エスコ
    750税込825
    1個
    翌日出荷
    仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-102材質S45CねじM6×1寸法A(mm)42表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)12寸法C(mm)7
  • Eガタトメワ 7MM BIGM(丸山製作所)

    Eガタトメワ 7MM

    BIGM(丸山製作所)
    20税込22
    1個
    8日以内出荷
    部品名称Eガタトメワ 7MM図解NoBSA-410AS ガバナ部品_No.6、BSA-411SG G-3 カバナ部品_No.6、BSA-411CS ガバナ部品_No.6、BSA-410S ガバナ部品_No.6、BSA-411AS ガバナ部品_No.6、BSA-410 ガバナ部品_No.6、BSA-411S ガバナ部品_No.6、MBW22GP ガバナ,リコイルスタータ部品_No.6、VSA-310M 走行用エンジン(ガバナ)部品_No.6、MBW35GP-K ガバナ,リコイルスタータ部品_No.5
  • ボールベアリング7mm14mm618/7 SKF(日本エスケイエフ)

    ボールベアリング7mm14mm618/7

    SKF(日本エスケイエフ)
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    SKF 深溝ボールベアリングは、特に汎用性が高い製品です。高速及び超高速に適しており、両方向のラジアル荷重とアキシャル荷重に対応し、メンテナンスはほとんど必要ありません。深溝ボールベアリングは、最も広く使用されているベアリングタイプなので、SFKではさまざまなデ
    仕様●内径:7mm●外径:14mm●レース幅:3.5mm●エンドタイプ:オープン●コード番号:207-6953アズワン品番65-7924-15
  • M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製 エスコ

    M6x30mm 全ねじアイボルト(右ねじ/ステンレス製

    エスコ(2件のレビュー)
    630税込693
    1個
    当日出荷
    仕様右ねじエスコ品番EA638SB-6材質ステンレス質量(g)12穴径(Φmm)6.1ねじ径M6ねじ径(mm)M6寸法b(mm)40アイ部内径(Φmm)6.1寸法c2(mm)30リング厚(mm)7
  • グルースティックΦ7mm×150mm 6本入 WORX

    グルースティックΦ7mm×150mm 6本入

    WORX
    309税込340
    1セット(6本)
    翌日出荷
    手軽に接着、模型製作やアクセサリー作り等ハンドクラフトの幅が拡がります
    用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに プラスチック・金属等の仮止めに成分エチレン・酢酸ビニル樹脂 50%/樹脂酸・ロジン酸 38%/ワックス 12%クリア質量(g)正味量:約36種類熱溶融形接着剤(グルースティック)寸法(Φ×mm)7×150主な用途木材・紙・布等の固定、貼り付けに、プラスチック・金属等の仮止めに溶解温度(℃)約110危険物の類別非危険物
  • 内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱) 大阪魂

    内ねじ付き平行ピンm6(SUS303)(小箱)

    大阪魂
    28,980税込31,878
    1箱(100個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6
関連キーワード
...