カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(71)
- メカニカル部品(49)
- 農業機械(33)
- 機構部品(18)
- 自動車補修部品(13)
- 測定用品(11)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 空調・照明・電設資材(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 切削工具(7)
- 作業工具(7)
- 物流用品(6)
- 建築金物(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 日用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(67)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- KANA(片山チエン)(12)
- エスコ(8)
- NB(日本ベアリング)(8)
- サンワダイレクト(8)
- 椿本チエイン(6)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- MIYOSHI(小西製作所)(6)
- SK(新潟精機)(5)
- 山田照明(5)
- 三興マテリアルサプライ(5)
- アイセル(4)
- 三木プーリ(4)
- 水本機械製作所(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- 三興製作所[スプロケット](4)
- KSフィルター(4)
- KITO(キトー)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m6 d=27」の検索結果

冷間蝶ナット Rタイプ(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(3個)翌々日出荷材質ステンレスタイプRタイプねじピッチ1寸法H(mm)13寸法D(mm)27表面処理茶ブロンズ寸法C(mm)(最小)4.5寸法J(mm)(参考)8寸法B(Φmm)約7寸法A(Φmm)(最小)10寸法G1(mm)(最大)4ねじの呼びM6寸法G2(mm)(最大)5
3カステンコレイカンチョウBT(R) D=27
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております長さ(mm)10サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
ドブレイカンチョウBT(R) D=27
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われております長さ(mm)25サイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
3カ-W レイカンチョウBT(R) D=27
大阪魂¥667税込¥7341袋(10個)ほか翌々日出荷つまみねじの類の商品になり、工具を使用せずとも、手締めで簡単に固定することが出来ます 金具などの角度調整・パイプなどの高さ調整・固定などに使用される事例もございます ワッシャー・SWなどの取付の手間を省ける、組込み品も展開しております(寸法に限りあり) よろしければ一度検索してみて下さい ※「蝶ボルトP=3」でスムーズに検索可能です 蝶ボルトはJIS規格上 1種 2種 3種と種類がございます また、冷間圧造 ロストワックス(以前は鋳造でした) プレス加工 など様々な製造方法がございますので、お見積り・ご選定の際にはご指示をお願い致します 材質は金属以外でも樹脂(ポリアセタール)でも取り扱いがございます 商品群が変わってしまいますので、検索の際には 「ポリアセ蝶ボルト」もしくは「K000B020」(←商品コード)で検索可能です サンコー社員の独り言1・・・ JIS B 1184 で管理されており、1種「翼端は半円形とする」 2種「翼端は角形とする」 3種「翼端は規定しない」とあるのに、 注意書きとして「頭部の形状及び製造方法は、1種及び2種は特に規定しないが、3種は板のプレス加工による」と書かれています。 頭部についてはよくわからない表現になっておりますが、3種がプレス加工と言うことだけはしっかり書かれています。 どうとらえて良いのか難しい表現ですが、実は蝶ボルトは、JISにほとんど準じていますが、メーカー規格管理のメーカーが多いので、考え込んでも仕方がないところでもあるとも思っています サンコー社員の独り言2・・・ JIS規格上、2種のM4の羽根幅は17となっていますが、仕入先各社の羽根幅は21です。(M5と同じ羽根幅) これは、蝶ボルトは手で締めることが主流なので小径の方が好まれる傾向がございます(M4 M5など) その中で、昔々に「M4の頭部が小さくてつまみづらいから大きくして欲しい」と言う、ユーザーからの声が多く上がったため、ネジ径が1つ上のM5の頭部規格を採用することにしたそうです (幅17でも生産は可能ですが、受注生産品扱いになります 一般展開はしておりません) JIS規格では「大きい翼部を必要とする場合は一段上の頭部寸法を用いてもよい」という文言もあるため、この部分を採用しておりますので規格の範囲内です ただ、管理上メーカー規格として販売することにしたという経緯がございます 少々難しい話でしたが、いかにこの商品が愛されているかを象徴する出来事ですね サンコー社員の独り言3・・・ 手締め出来るという特長がある商品ですが、ビットやソケットも販売している工具メーカーさんもいらっしゃいます (ビニールハウスなど農家の方々向けに売り出しているようです) 確かに、ビニールハウスなどでは沢山使うので工具の要望が多かったのかもしれないですね ※販売先各社ともに安全なトルク管理を強調されております ※蝶ボルトメーカー各社も工具での締付はトルクがかかりやすいので扱い注意と言われておりますサイズM6寸法H(mm)13寸法A(mm)10寸法D(mm)27寸法B(mm)7寸法C(mm)4.5寸法J(mm)8寸法G1(mm)4寸法G2(mm)5
ナット(M6)
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(10個)8日以内出荷規格K151-060000M6図解NoHT230D 2000ネンBIG-M 本体部品_No.21、BHT500D 本体部品_No.16、MHT230DS-60R 本体部品 ナット(M6)_No.27、BHT500DSR 本体部品_No.59
ボルト(M6-14)
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷部品名称ボルト(M6-14)図解NoMGC-S402EX センカイレバー,アクセルレバー部品_No.26、MGC702 ハウジング部品_No.40、MGC701 ハウジング部品_No.45、MGC602R ハウジング部品_No.17、MGC702D ハウジング部品_No.40、MGC-S501EX-1 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.27、MGC702 ハウジング部品_No.43、MGC602 ハウジング部品_No.17、MGC701D ハウジング部品_No.26、MGC-S501EX センカイレバー,アクセルレバー部品_No.26、MGC602R ハウジング部品_No.41、MGC702 ハウジング部品_No.13、MGC602 ハウジング部品_No.13、MGC601 ハウジング部品_No.30、MGC701 ハウジング部品_No.42、MGC-S502EX センカイレバー,アクセルレバー部品_No.29、MGC701D ハウジング部品_No.45、MGC702 ハウジング部品_No.17、MGC602 ハウジング部品_No.43、MGC701D ハウジング部品_No.30、MGC601 ハウジング部品_No.23、MGC701 ハウジング部品_No.26、MGC702R ハウジング部品_No.13、MGC-S401EX-1 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.25、MGC-S401 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.25、MGC601 ハウジング部品_No.19、MGC702RD ハウジング部品_No.17、MGC-S401EX センカイレバー,アクセルレバー部品_No.25、MGC701D ハウジング部品_No.42、MGC702RD ハウジング部品_No.13、MGC602 ハウジング部品_No.40、MGC702R ハウジング部品_No.17、MGC601 ハウジング部品_No.33、MGC701 ハウジング部品_No.30、MGC702D ハウジング部品_No.43、MGC-S501 センカイレバー,アクセルレバー部品_No.26、MGC702D ハウジング部品_No.17、MGC702D ハウジング部品_No.13、MGC702RD ハウジング部品_No.41、MGC702R ハウジング部品_No.41、MGC602R ハウジング部品_No.13
ナベコネジ(+)M6X12
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631セット(5個)8日以内出荷規格M6X12部品名称ナベコネジ(+)M6X12図解NoMS410ENL-K 自動整列巻取装置部品_No.11、MS550DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.59、MS410RC-K3 チェーンケース部品_No.54、BSM-620SLT 第2段ブーム ノズル部品_No.27、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-2部品_No.71、MS045D 薬剤タンク部品_No.28、LVM1501T 60HZ 配線、配管部品_No.6、MS550RCY-3 自動整列巻取装置(1)部品_No.60、SSA-F615DX リヤアクスル(2)部品_No.65、BSM-1220SLT-C2 第2段ブーム ノズル部品_No.39、エクセル500 ステアリング スロットルレバー部品_No.21、MS510ENR-2M 自動整列巻取装置1部品_No.59、SSA-S500A スロットル部品_No.4、MS510RC-2K フレーム部品_No.45、MS410ENR-S 自動整列巻取装置1部品_No.59、LVM752 60HZ 1992ネン 配線、配管部品_No.14、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(2)部品_No.65など
6カクボルト(+) M6X16
BIGM(丸山製作所)¥459税込¥5051セット(5個)8日以内出荷規格M6X16部品名称6カクボルト(+) M6X16図解NoKBM-502D 電装品部品_No.5、BSM-1240SLT-C2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.44、CGD-610NR 薬剤タンク部品_No.27、CGM-610NR 薬剤タンク(1)部品_No.29、BSM-1240SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.44、KBM-503D 電装品部品_No.5、BSM-1540SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M 部品_No.44、BSM-1040SLT-BC2-1 オプション8 延長ノズル1.2M部品_No.44、BSM-840SLT-C2S オプション5 (延長ノズル1.8M)部品_No.44、BSM-840SLT-C2-1 オプション8 (延長ノズル1.2M)部品_No.44、SSA-N500 ラジエータ部品_No.23、BSM-1040SLT-C2-1 オプション7 延長ノズル1.8M部品_No.44、BSM-1040SLT-C2S オプション5 延長ノズル1.8M部品_No.44、KBM-500D-1 ワイヤハーネス 電装品部品_No.13など
6カクボルト M6X14
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格M6X14図解NoTSB2-10 2000ネン 第2段ブーム 右部品_No.19、BSM-820L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、KBM-503D 第2段ブーム ノズル 右部品_No.27、MS410ENR-2K 1994ネン 自動整列巻取装置1部品_No.52、MS410ENA-3K テンション部品_No.63、MHL350 操作関係部品_No.56、KBM-3015D-2 右ブーム (サキブーム)部品_No.28、MSA753DR6S-3Y セイレツマキクミタテ部品_No.47、BSM-1020L-D 第2段ブーム 左部品_No.17、MS650DNR-2Y 自動整列巻取装置1部品_No.52、BSM-830L 1998ネン 第2段ブーム 左部品_No.17、BSM-1020L-D 第2段ブーム 右部品_No.17、MS510ENR-2M-1 自動整列巻取装置1部品_No.52、KBM-501D 第2段ブーム ノズル 左部品_No.29、KBM-500D-1 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MSV415R2S(10) セイレツマキクミタテ部品_No.48など
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.40
KANA(片山チエン)(8件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。ローラリンク内幅(W)(mm)7.95ローラ外径(Dr)(mm)7.92チェーンピッチ(P)(mm)12.7
FBNフィニッシュドボア スプロケット 新JISキー溝仕様 NO.35
KANA(片山チエン)(6件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から6日以内出荷FBNスプロケットはKANA標準NKスプロケットを軸穴、キー溝と、さらにセットスクリュウ加工を施した完成品のスプロケットです。 優れた設備と徹底した品質管理による集中生産方式により、高精度で品質が安定しています。 統計1900種類以上のバリエーションが、ユーザーのニーズにマッチし、トータルコストを低減します。 FBN(新JIS加工)は新JIS規格(JIS B 1301-1976)平行キーにもとづき加工しております。 キー幅の許容差はH7です。軸穴種別軸穴加工タイプ歯幅(mm)4.3タイプFBN35B種類スプロケット列数1チェーンNo.35歯部処理歯先高周波焼入スプロケット形状B形
AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ
共立電気計器(4件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から7日以内出荷クランプ付ポケットサイズDMM実効値タイプ 新強化保護ブッシュ付き オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能 被測定導体径Φ12mm(Ⅳ38mm2まで対応) 歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定 DCAゼロ調整がワンタッチ 短絡防止の測定コードキャップ付(取り外し可) ダイオード、キャパシタンス測定機能付 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.01A 先端ピン長18mm導通35±25Ω以下でブザー鳴動35±25Ω以下でブザー鳴動外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27RoHS指令(10物質対応)対応
スプロケット軸穴完成品(新JISキー溝) No.35
ノーブランド(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から6日以内出荷材質/仕上機械構造用炭素鋼/高周波焼入(歯面)チェーンピッチ(mm)9.525軸穴径公差H7内リンク内幅(mm)4.8ローラ外径(Φmm)5.08
転倒防止ベルト テレビ用
サンワダイレクト¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。ベルトは天板にクランプで固定します。使用環境に合わせて上側から、もしくは下側からどちらのパターンでもクランプ固定可能です。テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。テレビに取り付けるボルトも4種類用意。M4/M5/M6/M8からテレビあったボルトを選択できます。2本のベルトでしっかりと固定できます。壁取り付け用ネジ、アンカーも同梱しています。※本製品は災害時・事故時の損害を補償するものではありません。付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12、M5×12、M6×12、M8×12)×各2本ずつ、壁面用ネジ(5.5×50)×4本、アンカー×4本材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)ベルト/布(ナイロン)使用工具プラスドライバー,手袋ベルト長さ(mm)約100-1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(突起物除く)対応厚さ34mmまでで隙間なくクランプがとりつけられることができるテレビ台など形態ノックダウン組立式色(フレーム)ブラック色(マンセル値)該当なし
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
大径用カップ型オイルフィルタレンチ
KTC(14件のレビュー)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷インサート製法の採用により、ドライブ角部に鉄(鋼材)を使用、アルミ部も厚さを増し耐力を向上させました。用途2~4tクラスのトラック、バス等のエンジンオイルフィルターカートリッジの脱着作業。仕様大型車用差込角(mm)12.7
キャビンフィルタ(防塵タイプ)エアクリィーズfine
東洋エレメント(14件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷除塵タイプ(除塵)。PM2.5対策・花粉・チリ・ほこり等、除塵の為のフィルター。用途車内の快適、空気の安心