カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2,987)
  • ねじ・ボルト・釘(2,160)
  • 機構部品(536)
  • 農業機械(420)
  • 制御機器(401)
  • メカニカル部品(325)
  • 切削工具(242)
  • 物流用品(181)
  • 測定用品(145)
  • パソコン/周辺機器(137)
  • 清掃用品(116)
  • 電気材料(107)
  • 配管・水廻り設備部材(106)
  • 建築金物(100)
  • バイク純正部品(97)
  • バイク部品(78)
  • FA担当者のオススメ新商品(73)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(73)
  • 科学研究・開発用品(62)
  • 防犯用品(61)
  • 作業工具(58)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 自動車純正部品(53)
  • 電動工具(46)
  • 家電(45)
  • 医療(43)
  • 油圧機器・油圧ホース(34)
  • 自動車補修部品(33)
  • 洗車・清掃(33)
  • オフィス家具(31)
  • 梱包用品(28)
  • 防災用品(28)
  • 船舶用品・漁業資材(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 整備工具・収納(19)
  • 農業・園芸資材(19)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • カー用品(16)
  • 溶接用品(15)
  • 縫製用品(15)
  • 空圧工具(14)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(12)
  • トラック純正部品(12)
  • バッテリー・電装(11)
  • 測定関連サービス(10)
  • 事務用品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 研磨材(8)
  • 保管用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 救急・衛生(7)
  • テープ(6)
  • 塗料(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(6)
  • 安全用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 接着剤・補修材(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 日用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 手袋(2)
  • 理美容(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • エンジン工具(1)

「m6*20」の検索結果

9,172件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコ

    M6x20mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)

    エスコ
    460税込506
    1パック(16本)
    当日出荷
    種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×20
  • ロングアイボルトM6x20(ステンレス) SUS(エスユーエス)

    ロングアイボルトM6x20(ステンレス)

    SUS(エスユーエス)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    アイボルトM6(GFW-247)よりもネジ部の長いロングタイプのアイボルトです。 ウエイトフレームへの取り付けが可能です。
    適合グリーンフレームN材質ステンレス質量(g)20シリーズGF
  • ステンレスカラーボルト(M6×20) FF-R(エフエフアール)

    ステンレスカラーボルト(M6×20)

    FF-R(エフエフアール)(9件のレビュー)
    939税込1,033
    1パック(6本)
    当日出荷から5日以内出荷
    サビに強いステンレス製 豊富なカラーでドレスアップに最適
    用途ハンドルステムなど材質ステンレス質量(g)約5.7ボルト寸法M6×20
  • M6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本) エスコ

    M6x20mmフランジソケット(ステンレス/4本)

    エスコ
    310税込341
    1個
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM6×20mm
  • M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコ

    M6x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]

    エスコ(1件のレビュー)
    615税込677
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949SJ-62材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ(1件のレビュー)
    375税込413
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TG-620頭部形状トラス頭
  • M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本) エスコ

    M6x20mm 六角ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    375税込413
    1本
    翌日出荷
    種別全ねじ材質チタンピッチ(mm)1頭部対辺(mm)10入数1個ねじサイズM6×20
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:フェノール樹脂、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:40、H:27、D:21
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    300税込330
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:32、H:23、d:15
  • M6x20mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm 雄ねじノブ

    エスコ
    240税込264
    1個
    翌日出荷
    材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:SUM22L(亜鉛メッキ)寸法(mm)ねじ:M6×20、D:25、H:19、d:13
  • M6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本) エスコ

    M6x20mm 六角穴付ボルト(チタン/1本)

    エスコ
    680税込748
    1本
    翌日出荷
    材質チタンピッチ(mm)1入数1個ねじサイズM6×20
  • M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色) エスコ

    M6x20mm六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)

    エスコ
    350税込385
    1袋(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本) エスコ

    M6x20mm 小ねじ(ポリカーボネート/20本)

    エスコ
    390税込429
    1袋(20袋)
    翌日出荷
    材質ポリカーボネート寸法(mm)C:4.0、D:1.0透明ピッチ(mm)1寸法A(mm)M6×1.0入数20個有効ねじ長さB(mm)20
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    699税込769
    1パック(28個)
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    969税込1,066
    1パック(75個)
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本) エスコ

    M6x20mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)

    エスコ
    330税込363
    1パック(12本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×20表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
  • M6/20mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M6/20mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    780税込858
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-132形状丸形高さ(mm)20接続ねじM6接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)88支持荷重(N)(下方向)98材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6最大許容荷重(N)180(Z方向)、49(X方向)適合用途防振
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    199税込219
    1袋(4本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコ

    M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)

    エスコ
    310税込341
    1パック(8本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949TF-620頭部形状皿頭
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    359税込395
    1袋(20本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/Φ39.5mm 雄ねじノブ

    エスコ
    345税込380
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-137A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)20種類丸形寸法H(mm)26.5寸法S(mm)12.5寸法D(Φmm)39.5表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)17取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-113形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    749税込824
    1パック(65個)
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー] エスコ

    M6x20mm クランプレバー [シルバーグレー]

    エスコ
    850税込935
    1個
    翌日出荷
    付属品木ねじエスコ品番EA948C-13形状L字形歯数18シルバーグレー材質(本体)亜鉛ダイカスト質量(g)36~45種類クランプレバー寸法H(mm)35回し半径(mm)45材質(ねじ部)SUM22L寸法d(Φmm)10最大荷重(N)100取付部おねじ最大締付力(kN)5.5材質(スプリング)SWPB表面処理(本体)静電塗装取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • 六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂

    六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)

    大阪魂(106件のレビュー)
    588税込647
    1パック(50個)
    当日出荷
    材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコ

    M6x20mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)

    エスコ
    660税込726
    1パック(4本)
    翌日出荷
    仕様並目ねじ材質鉄(黒色クロメート)サイズM6×20頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(固定式)

    エスコ
    1,760税込1,936
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト (黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:亜鉛三価クロメート(SUM22L)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • 24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ エスコ

    24x M6x20mm [ステンレス製]雄ねじノブ

    エスコ
    905税込996
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BY-28材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形寸法F(mm)2寸法B(mm)15取付部おねじ(段付)寸法C(Φmm)12寸法A(Φmm)24ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス(SUS303)
  • M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式) エスコ

    M6x20mm 雄ねじカムレバー(回転式)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    材質レバー:アルミダイカスト(黒色粉体塗装)、ねじ・ワッシャー:SUM22L(亜鉛三価クロメート)、スラストワッシャー:ポリアミド(ガラス繊維強化)寸法(mm)ねじ:M6×20、R:70.4、H:22、D:18、L:20、M:1
  • M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M6x20mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    810税込891
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-113形状L字形シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)20取付穴径(mm)M6
  • M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M6x20mm 皿頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    835税込919
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NZ-620A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状皿頭
  • M6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本) エスコ

    M6x20mm 鍋頭小ねじ(チタン/4本)

    エスコ
    835税込919
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NY-620A材質チタン長さ(mm)20ねじ径M6頭部形状鍋頭
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    910税込1,001
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-42A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

    大阪魂(142件のレビュー)
    699税込769
    1パック(1個)
    当日出荷から5日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)

    エスコ
    560税込616
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BB-87材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)5寸法D(Φmm)24取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)スチール
  • M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ

    M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本

    エスコ
    220税込242
    1パック(4本)
    翌日出荷
    材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
  • M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコ

    M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)

    エスコ
    350税込385
    1パック(4本)
    翌日出荷
    アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
    仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • 47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ] エスコ

    47mm/ M6x20mm [スチール製]雄ねじノブ[オレンジ]

    エスコ
    410税込451
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-53材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)種類T字形寸法A(mm)47表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)24材質(キャップ)ポリアミド取付部おねじ寸法C(Φmm)13.5色(キャップ)オレンジねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)S10C
  • M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ エスコ

    M6x20mm/32x13.0mm 雄ねじノブ

    エスコ
    250税込275
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BR-107材質(本体)ポリアミド種類丸形寸法A(mm)32表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法B(mm)15寸法C(mm)13取付部おねじねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)SUM22L
  • M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製) エスコ

    M6x20mm/Φ24mm ローレットノブ(雄ねじ/ステンレス製)

    エスコ
    1,130税込1,243
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BC-8A材質(本体)ステンレス種類丸形寸法H(mm)15寸法D(Φmm)24寸法d(Φmm)12取付部おねじ(段付)ねじの呼びM6取付長(mm)20材質(取付部)ステンレス
...