カテゴリ
- 測定用品(68)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(50)
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 切削工具(26)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- メカニカル部品(23)
- 制御機器(12)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 農業機械(10)
- 自動車補修部品(9)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 自動車純正部品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- 研磨材(2)
- 肥料・農薬・除草剤・種(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 塗料(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 救急・衛生(1)
- 医療(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(65)
- SMC(54)
- 大阪魂(27)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- BIGM(丸山製作所)(10)
- 岡崎精工(8)
- エスコ(7)
- タンガロイ(7)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(5)
- KSフィルター(5)
- JACKALL(ジャッカル)(5)
- 象印チェンブロック(4)
- 椿本チエイン(4)
- THK(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(4)
- SKF(日本エスケイエフ)(3)
- TDK(3)
- ワルター(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m6×160」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(141件のレビュー)¥699税込¥7691パック(2個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(100本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)皿小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(150個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(150個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角ボルト 半ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理グリーンクロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(100個)翌々日出荷から9日以内出荷種別半ねじ材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
DHコート ワンカット70エンドミル(ミドル) SEHM
DIJET(ダイジェット工業)¥78,980税込¥86,8781本当日出荷から3日以内出荷心厚剛性のある本体設計により、工具の倒れを最小限に抑え、高硬度材の高速・高能率加工を実現。 独自の切れ刃形状の採用により、切削抵抗を低減し、中仕上げから仕上げ加工までの高精度加工が可能。 高硬度材の切削加工で長時間・高精度加工を実現するPVDコーティング材種「DH102」を採用。 新コーティング被膜「DH1」はナノ多層膜で構成され耐高温酸化性・耐衝撃性・被膜靭性および密着性に優れる。 高硬度材加工で2倍の加工寿命(他社品比)が得られる。 ギャッシュ付き用途高硬度材加工用(70HRC対応)、肩削り材質DH102刃数6コーティングDHコート(ハードコート)ねじれ角(°)50
SDMドリルビット
コマドリル¥15,980税込¥17,5781本5日以内出荷から7日以内出荷クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。用途金属拡張アンカー下穴あけに。接着系アンカーの下穴あけに。法面工事の下穴あけに。
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CJ2)
SMC¥6,198~税込¥6,818~1個5日以内出荷から10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)
SMC¥6,798~税込¥7,478~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2M6)
SMC¥7,598~税込¥8,358~1個10日以内出荷新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一取付支持形式両側フート形ヘッドカバーのポート位置軸に対し90°最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
カーペットローラー詰替用 ななめカットタイプ
(154件のレビュー)¥539税込¥5931パック(6巻)当日出荷めくるのが簡単 ななめカット。 カーペットクリーナー用。 詰替用。用途清掃用色白タイプななめカットテープ幅(mm)160巻数90材質(テープ)粘着加工紙巻芯径(Φmm)38商品タイプスペアテープ適合用途カーペット用繰り返し・詰め替え対応
ネコソギブロックV粒剤
レインボー薬品(13件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個(800g)当日出荷から7日以内出荷根まで枯らす除草剤。草丈40cmまでの雑草を枯らします。スギナも枯らし、発芽を抑えます。発芽抑制期間 最大約6ヶ月効果持続。用途非農耕地用除草剤適合場所駐車場・道路・運動場・宅地等農林水産省登録第(号)24780適合雑草樹木等剤形粒剤農耕地/非農耕地非農耕地用