カテゴリ
- 農業機械(427)
- ねじ・ボルト・釘(203)
- バイク純正部品(101)
- 自動車純正部品(70)
- 機構部品(63)
- 切削工具(62)
- 制御機器(43)
- メカニカル部品(19)
- 配管・水廻り設備部材(18)
- 縫製用品(17)
- 自動車補修部品(16)
- 作業工具(16)
- 船舶用品・漁業資材(11)
- 科学研究・開発用品(11)
- 卓上消耗品(10)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- トラック純正部品(9)
- 測定用品(8)
- 電気材料(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 医療(6)
- バッテリー・電装(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク部品(3)
- 清掃用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 作業服(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 整備工具・収納(2)
- 自転車部品(2)
- 空圧工具(2)
- テープ(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 食品・飲料(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(427)
- KHK(小原歯車工業)(11)
- KVK(12)
- MAZDA(マツダ)(35)
- OSG(オーエスジー)(46)
- RS PRO(61)
- SKF(日本エスケイエフ)(6)
- SMC(7)
- TENRYU(天龍製鋸)[研磨材](8)
- VISHAY(25)
- WILLIAMS(9)
- アズワン(12)
- エスコ(6)
- ニッサン(24)
- プリム(Prym)(15)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホンダ(95)
- 三菱ふそう(19)
- 大阪魂(183)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

HP LaserJet Enterprise M611dn
HP(日本ヒューレット・パッカード)¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷業界最高のセキュリティでネットワークを攻撃から保護しながら、必要なときにすぐれたパフォーマンスとエネルギー効率をプロ品質のドキュメントと組み合わせます。
Broadcom (ブロードコム) フォトカプラ, 表面実装 チャンネル数:1, トランジスタ出力, HCPL-M611-500E
BROADCOM¥3,198税込¥3,5181袋(5個)3日以内出荷Broadcom HCPL-M611 は、従来のラインレシーバでは許容できない環境での高速ロジックインターフェイス、入出力バッファリングに適しており、極端に高いアース又は誘導ノイズ環境での使用にお勧めします。表面実装可能 超小型、低プロファイルの JEDEC 登録済みパッケージ外形 赤外線蒸気相リフロー及びウェーブはんだ付けプロセスに対応しています 高コモンモード除去( CMR )用内部シールド: 15000 V/ us @ VCM = 1000 V 高速: 10 MBd LSTTL / TTL互換 低入力電流容量: 5 mA仕様実装タイプ = 表面実装出力デバイス = トランジスタ最大順方向電圧 = 1.85Vチャンネル数 = 1ピン数 = 5パッケージタイプ = SO入力電流タイプ = AC/DC標準上昇時間 = 24ns最大入力電流 = 15 mA絶縁電圧 = 3750 Vrms論理出力 = あり標準降下時間 = 10nsシリーズ = HCPLRoHS指令(10物質対応)対応
BMP71/M710/M611用凍結ラベルB-490 M6シリーズ
日本ブレイディ¥13,980~税込¥15,378~1巻(100枚)14日以内出荷から24日以内出荷プリンターBMP71/M710/M611にご使用いただけます。液体窒素(196度)に対応。エタノールでも文字が消えない耐溶剤性。
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699税込¥7691パック(4個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781箱(150本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
ハンドナッター 両手式
(90件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷M12までのかしめナットが使用可能な両手式ハンドナッターです。 アルミニウム、スチール、ステンレスのかしめナットの対応ができます。用途アルミニウム、スチール、ステンレスのナットかしめに付属品スパナー、M3マンドレル、M4マンドレル、M5マンドレル、M6マンドレル、M8マンドレル、M10マンドレル、M12マンドレル全長(mm)360材質(本体)アルミニウム、炭素鋼質量(g)1152装着マンドレル合金鋼材質(グリップ)PVC切断ナット使用範囲アルミニウム/スチール/ステンレス:M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12材質(ハンドル)炭素鋼
ハンドタップ 先#1
(22件のレビュー)¥299税込¥3291本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が9山の先タップ(1番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工のはじめの工具として。種別先#1材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf9
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃形ストレートシャンクストレートシャンク略号HRMねじれ角直刃コーティングノンコート食付角(°)1
(+)皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(130個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄(SWCH18A)表面処理ユニクロ頭部形状皿穴の形状十字穴
強度区分10.9 六角ボルト(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(2件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781箱(120個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ダイヤルシックネスゲージ
(17件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281台当日出荷厚みを測ることができるハンディタイプの測定器です。用途ゴム・フェルト紙などシート状のもの 小物成形部品材質セラミック(測定子、アンビル測定範囲(mm)0~10目量(mm)0.01測定力(N)1.5以下測定子直径(Φmm)10精度(μm)25測定子平行度(μm)8
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 特L寸
大阪魂(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581パック(7個)当日出荷から9日以内出荷この商品は、荒先仕上げです。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(4件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(150個)当日出荷から5日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 特L寸
大阪魂¥1,698税込¥1,8681パック(7個)当日出荷から13日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/三価クロメート) 特L寸
大阪魂(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(7個)当日出荷から11日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/三価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥6,398~税込¥7,038~1箱(100本)当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら