カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
  • 農業機械(32)
  • メカニカル部品(11)
  • バイク部品(10)
  • 切削工具(10)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 機構部品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
長側面長さ(cm)
バッテリー容量(Ah)(5時間率)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m65r」の検索結果

関連キーワード
174件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない エレコム

    宛名 表示 ラベル マルチプリント用紙 裏面特殊加工 透けない

    エレコム(5件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1冊(20シート)
    当日出荷
    下地が透けない特殊加工で、貼る場所を選ばない宛名・表示ラベルです。様々なプリンタに対応。
    色ホワイト
  • LEDヘッドライト FENIX(フェニックス)

    LEDヘッドライト

    FENIX(フェニックス)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    スポットは4段階、フラッド(拡散)は3段階明るさ切替可能です。 スポット、フラッド(拡散)機能付です。 独立しているので同時・別々に点灯可能です。 スポットのターボ点灯(1000lm)+フラッドの強点灯(400lm)時の明るさMAX1400lmを実現しました。 USB 充電・バッテリー残量表示付きです。 バンドに反射材を採用し、視認性を増しています。
    トラスコ品番206-3436セット内容ヘッドバンド、ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)、USB充電ケーブル、ヘッドバンドマウント、予備Oリング材質マグネシウム合金AZ91D幅(mm)80.5色ブラック高さ(mm)55質量(g)97奥行(mm)40保護等級IP68使用電池ARB-L18-3500リチウム充電池(1個)電源タイプ充電式アズワン品番64-8553-53明るさ(Lm)スポットライト時:1000/約4(ターボ)、400/約22(強)、130/約42(中)、50/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400/約21(強)、130/約50(中)、8/約300(弱)照射距離(m)163電球の種類LED点灯時間(時間)スポットライト時:1000Lm/約4(ターボ)、400Lm/約22(強)、130Lm/約42(中)、50Lm/約97(弱)、フラッドライト(拡散)時:400Lm/約21(強)、130Lm/約50(中)、8Lm/約300(弱)落下耐久(m)2
  • 充電式LEDヘッドライト ”HM65RT” FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト ”HM65RT”

    FENIX(フェニックス)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。
    付属品専用充電池ARB-L18-3400×1、USB Type-C充電ケーブル、USB Type-C充電ケーブルトラスコ品番257-6844材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色ブラック高さ(mm)39奥行(mm)47電源(V)専用充電池(付属)保護等級IP68明るさ(Lm)1500最大点灯時間300hエコロジー商品省エネ
  • 医用接地プラグ付き電源タップ サンワサプライ

    医用接地プラグ付き電源タップ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    病室やスタッフステーションなど、医療施設で安心して使えるマグネット付き抜け止め電源タップです。 医用接地プラグはJIST1021適合品を使用した安全性高いパーツで構成されているので過酷な使用にも耐えられます。 病院用以外でも、特に強度や接地性能の信頼を要求される電子機器、実験室、コンピュータ室、リハビリテーション施設などに最適です。 ※病院電気設備の安全基準により病院に使用する医用(病院用)プラグはJIST1021に適合するものが最適です。 医用接地プラグは内部の結線状態が見える透明の樹脂でできているので、保守・点検が容易です。また外郭などは一般プラグに比べ格段に強化されています。 コードと差込口が同じ色なので壁のコンセントの色に合わせて設置が可能です。
    適合規格電気用品安全法(PSE)コンセント形状接地3P定格容量15A・125V(合計1500Wまで)コードS-VCT2.0平方ミリメートル×3芯対象地域日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。プラグ形状接地(3P)医用プラグ(JIST1021適合品)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アイドリングストップ車用バッテリー  caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    アイドリングストップ車用バッテリー caos(カオス) A4シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 大容量・高性能充電・低トラブル性を備えた新時代カーバッテリー! アイドリングストップ車は頻繁にエンジンを再始動させる為停車するごとにバッテリーの電力を大きく消費します。 クイックチャージ能力の高いcaosなら、エンジン再始動後に走行する事で低い充電状態から素早く回復できるため、アイドリングシステムをより長く使用し続ける事ができる為、充電回復性の高いカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量と充電回復性能の高い「caosアイドリングストップ車用」ならアイドリングストップ車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caosアイドリングストップ車用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • 充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20 FENIX(フェニックス)

    充電式LEDヘッドライト HM65RーTV20

    FENIX(フェニックス)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    SPORTライトベルト調整システム搭載で、片手でヘッドライトベルトを簡単に調整できます。白色光源3モード・温白色光源で4モード・SOSモードがあり、さまざまな用途でお使いいただけます。緊急用ホイッスルがヘッドバンドに付いており、安全性を高めます。誤作動を防ぐロックアウト機能付き。
    用途産業作業・現場作業でのあらゆる暗所作業に。スポーツやアウトドア。捜索・探索。災害備蓄付属品バッテリー(ARB-L18-3400)、USBケーブル、スペアOリング、取扱説明書仕様バッテリー残量表示付トラスコ品番659-2697材質マグネシウム合金、ポリカーボネート幅(mm)80色黒高さ(mm)34.9奥行(mm)46.8保護等級IP68光源ルミナスSST40白色LED×1個・オスラムGW PUSTA1.PM温白色LED×1個使用電池専用充電池(付属)電源タイプ充電式明るさ(Lm)最大1600ポート充電:USB-Type-C照射距離(m)最大170(1600lm時)電球の種類LED最大点灯時間約300時間(5lm時)エコロジー商品省エネ
  • イートン 電磁接触器 DILMシリーズ EATON(イートン)

    イートン 電磁接触器 DILMシリーズ

    EATON(イートン)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 防振マウント(フット型・減衰バネ) NBK

    防振マウント(フット型・減衰バネ)

    NBK
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    4日以内出荷
    低い周波数帯の振動対策が可能。防振ゴムでは取り切れない振動に対しても減衰効果を発揮します。(対象振動周波数防振ゴム:20~30Hz、防振マウント(フット型・減衰バネ):7~16Hz)。既存設備の振動対策を簡単に行うことが可能。製品の高さが低く(54mm)、設備の下に設置するだけで簡単に振動対策を行うことができます。材質がアルミのため、重量による設置の手間がありません。障害振動に合わせた減衰性能の調整が可能。制振材ガイドを回すだけで簡単に減衰性能の調整ができます。以下特性グラフ:A~Fが示す7~16Hzの範囲内で調整が可能です。
    材質[カバー・ベース]VFM:アルミ鋳物/VFM-R1:A5052、[ストッパーカバー]SUS304、[ばね]ステンレス、[ゴム板]NBR、[防振材]粘弾性材質量(kg)1寸法A(mm)146寸法D(mm)68寸法E(mm)15表面処理アルマイト処理寸法B(mm)136寸法C(mm)48.5~51.5 ※使用高さ固有振動数(Hz)5RoHS指令(10物質対応)対応対象振動周波数(Hz)7
  • Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ APEM

    Apem タクタイルスイッチ 単極単投(SPST) モーメンタリ

    APEM
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(77個)
    7日以内出荷
    スイッチ動作モーメンタリRoHS指令(10物質対応)対応ターミナルタイプはんだタブコンタクト定格電流(mA)50@12Vdc
  • LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~) CKD

    LCMシリーズ リニアスライドシリンダ(LCM-6~)

    CKD
    ¥21,463~税込¥23,609~
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)6
  • Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution モジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evolution。クーラント付きモジュラーストレートブレード
  • A4 溝入れブレード A4 ケナメタル

    A4 溝入れブレード A4

    ケナメタル
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    A4用溝入れモジュラーブレード。ストレートブレード。クーラント付き
  • A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタル

    A4 端面溝入れブレード A4

    ケナメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    A4用端面溝入れモジュラーブレード。インボード
  • A4 端面溝入れブレード A4 ケナメタル

    A4 端面溝入れブレード A4

    ケナメタル
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    A4用端面溝入れモジュラーブレード。アウトボード
  • Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evolution。クーラント付きインボード端面溝入れモジュラーブレード
  • Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION ケナメタル

    Beyond Evolution 端面溝入れモジュラーブレード BEYOND EVOLUTION

    ケナメタル
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    Beyond Evolution。クーラント付きアウトボード端面溝入れモジュラーブレード
  • コマンドSW 富士電機

    コマンドSW

    富士電機
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    22日以内出荷
    ・締付リング(ナット)前面取付方式により文字銘板などの追加・交換作業が容易。・高輝度LED照光品「ぴかりくん」を標準化。・接点・トランスユニットの追加・交換が容易。・短胴の奥行寸法を実現。・充電部保護カバーを標準付属。・標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)中国CCC規格を認証取得。・CEマーク表示
  • COVER,R A*NHC65M*  83551MFP600ZE ホンダ

    COVER,R A*NHC65M* 83551MFP600ZE

    ホンダ
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R FR*NHC65M*    64311MKVD00ZE ホンダ

    COWL,R FR*NHC65M* 64311MKVD00ZE

    ホンダ
    ¥61,980税込¥68,178
    1個
    5日以内出荷
  • PANEL,R S*NHC65M*  81363MLAA30ZC ホンダ

    PANEL,R S*NHC65M* 81363MLAA30ZC

    ホンダ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    5日以内出荷
  • COWL,R FR*NHC65M*    64311MKVD50ZB ホンダ

    COWL,R FR*NHC65M* 64311MKVD50ZB

    ホンダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
  • KATO MR130R 補巻 11.2mmx65M KATO

    KATO MR130R 補巻 11.2mmx65M

    KATO
    ¥138,800税込¥152,680
    1本
    4日以内出荷
    KATO クレーンワイヤー KATO MR 130R/KRM13HM 補巻 ワイヤー径11.2mm ワイヤー長さ132m
    長さ(m)65ワイヤー径(Φmm)11.2
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥29,900税込¥32,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ナシム刈刃 Mタイプ VG-65(5条:L・R分離) ナシモト工業

    ナシム刈刃 Mタイプ VG-65(5条:L・R分離)

    ナシモト工業
    ¥46,980税込¥51,678
    1組
    3日以内出荷
    適合VG-55/VG-65、VG-80/GC-70
  • (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.R/BRK 三菱ふそう

    (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.R/BRK

    三菱ふそう
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    5日以内出荷
  • (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.R/BRK 三菱ふそう

    (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.R/BRK

    三菱ふそう
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    5日以内出荷
  • (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.F/BRKLH 三菱ふそう

    (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.F/BRKLH

    三菱ふそう
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
  • (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.F/BRKRH 三菱ふそう

    (MC065)PIPE,BRK FLUID 6 A/M-R.F/BRKRH

    三菱ふそう
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    5日以内出荷
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • PLATINUM オイルフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)

    PLATINUM オイルフィルター

    AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
  • ツインモータギヤボックス TAMIYA(タミヤ)

    ツインモータギヤボックス

    TAMIYA(タミヤ)(1件のレビュー)
    ¥799税込¥879
    1個
    当日出荷
    2つのモーターの動きを別々に取り出せるギヤボックス。強化プラスチック製ギヤによるなめらかで確実な動きが特長。トラック&ホイールセットなどと組み合わせたリモコンタンクなど、動きに変化のある工作が楽しめます。ギヤ比は58.2:1と203.7:1を選べます。FA-130モーター2個付き。
    全長(mm)75回転数(min-1[r.p.m])227/65全高(mm)23シャフト長さ(mm)100(出力)取付幅(mm)50トルク(gcm)419/1404ギヤ比58.2:1/203.7:1
  • RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属 unitech

    RP902 UHF RFIDポケットリーダー 日本向け バッテリ USBタイプ Cケーブル付属

    unitech
    ¥40,980税込¥45,078
    1個
    欠品中
    ポケットサイズの軽量でポータブルなUHFRFIDリーダー。一度の充電で、12時間以上の動作時間、75,000回のスキャンを実行。交換可能なリチウムバッテリ、完全充電まで約2時間。27dBm(0.5W)の高出力、読み取り距離2m(最大)を実現・業務向けの耐久性:耐落下1.2mおよび防塵・防水IP65。0.96インチ(24.4mm)のディスプレイ画面、明るく読みやすい。Bluetooth(R)5.0を介したiOS、Android、またはWindowsモバイルデバイスとの高速で簡単なペアリング。無償公開アプリ"TagAccess"との連携で簡単にRFIDタグ操作を実現
    仕様●UHF RFIDプロトコル:EPCglobal Class1 Gen2,ISO/IEC 18000-6C●周波数範囲:920MHz帯●アンテナ:UHF コンパクトアンテナ●読み取り距離:2 m(最大、27dBm出力、RFID タグと環境によります)●送信出力:27dBm(0.5W)、可変●ボタン:トリガ,ファンクションボタン,選択●ディスプレィ:0.96" 液晶画面●通信:Bluetooth 5.0(SPP,HID/BLE)、iOS,Android,Windowsと接続可能●通信距離:10m(見通し)、USB-C●寸法:L 109×W 51×H 24/42mm●重量:113g(バッテリ込み)●耐落下:1.2メートル●防塵・防水:IP65●電源:3.7V,1150mAh,リチウムバッテリ●動作時間:75,000 スキャン●認証:VCCI,TELEC ●※電波法により使用に際して総務省への届け出が必要な商品ではありません。アズワン品番65-5536-07
  • RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ RUPES

    RUPES ウールバフ イエロー MEDIUM(傷消し~仕上)65Φ

    RUPES
    ¥2,198税込¥2,418
    1枚
    当日出荷
    ベースのウレタン部分にオープンセル構造を採用した短毛ウールパッドです。天然の羊毛100%で切削力と安定した仕上がり目を両立しています。
    用途中度から重度のスクラッチなどの初期研磨に厚さ(mm)10直径(Φmm)バフ:65、マジック部:50型番9.BW70M危険物の類別非危険物
  • RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ omron(オムロン)

    RFIDシステム アンテナ(アンプ分離タイプ) V680シリーズ

    omron(オムロン)
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    保護構造IP67(IEC 60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1)(アンテナ部)使用周囲湿度(%RH)35~95(結露なきこと)材質(充填樹脂)エポキシ樹脂
  • MG Series(MGPM20R) SMC

    MG Series(MGPM20R)

    SMC
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20
  • コンプレッサー CoolingDoor

    コンプレッサー

    CoolingDoor
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    当日出荷
    社外新品コンプレッサー クラッチ・Oリング付き コアの返却は不要です。
  • ラップ軸(3mm) ウシオ(UHT)

    ラップ軸(3mm)

    ウシオ(UHT)
    ¥549税込¥604
    1個
    当日出荷
    高速回転対応の高精度品です。
    用途UHTニューソフトラップ(ホイル型)専用のホルダ仕様UHTニューソフトラップホイル型専用品トラスコ品番807-1413軸径(Φmm)3質量(g)3最高回転数(min-1[r.p.m])65、000
  • CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R) SMC

    CQ2-Z_RV/CDQ2-Z_RV - 耐水性向上形/複動・片ロッド(CDQ2B32R)

    SMC
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • シールパッキン BIGM(丸山製作所)

    シールパッキン

    BIGM(丸山製作所)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    部品名称シールパツキン図解NoMS413ESL-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、SD65 本体部品_No.34、BSM-630SLT-C2-2 動力噴霧機部品_No.32、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.33、SSA-G540 動力噴霧器(1)部品_No.29、SSA-α522 動力噴霧機(2)部品_No.43、MSA613-M クランクケース、吸水弁部品_No.34、MSA513R2T-M クランクケース、吸水弁部品_No.33、MS331MC-50HZ(1.5KW) 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.29、MK653 クランクケース,吸水弁部品_No.35、MS5000 本体部品_No.32、GKSL3315-1 動力噴霧機 クランクケース、吸水弁部品_No.30、MS511R2-K 動力噴霧機部品_No.29、GKSL3300-M 動力噴霧機 クランクケース、キュウスイベン部品_No.26、MS513DR4T-Y クランクケース、吸水弁部品_No.32、MS510ESR-S 動力噴霧機1部品_No.34など
  • 黄銅製ホースジョイント フローバル

    黄銅製ホースジョイント

    フローバル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    ほとんどのホースと接続できます。ホースバンドで固定するタイプです。
    用途ねじ部:JIS B0203 による。最高使用圧力:ブレードホースの最高使用圧力に準拠する。改正RoHS指令適合。材質C3604相当( 型式GHJ-1652のボディ、ナットの材質はC3771 相当)RoHS指令(10物質対応)対応
m65r バッテリー特集