カテゴリ

  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「m695d」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式インパクトドライバ マキタ

    充電式インパクトドライバ

    マキタ
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    付属品バッテリBL1420G・充電器DC18SG・プラスチックケース・(+)ビット2-65全長(mm)173質量(kg)1.3※バッテリ含む寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)173×82×225打撃数(min-1[回/分])0~3000モーター直流マグネットモータねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8本体形状ピストル型バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)14.4最大締付トルク(N・m[kgf・cm])130充電時間(分)約40回転数(min-1[回/分])0~2400ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M12適合バッテリーBL1415G、BL1420Gねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125
  • バッテリBL1415G マキタ

    バッテリBL1415G

    マキタ(58件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    適合充電器:DC18SG、DC18WA対応機種生垣バリカンMUH300D,MUH350D,MUH352D,MUH261D,MUH265D、160mm芝生バリカンMUM165D,MUM601D、260mm草刈機MUR140D、フラッシュライトM050、ラジオMR106、ジグソーM430D、インパクトドライバM695D(2011.9月発売/既に廃番),M697D,MTD001D、ドライバドリルM850D、クリーナMCL143Dバッテリーリチウムイオン
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5.26タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類HTDベルト
  • プラスクリーン ボンビアルコン

    プラスクリーン

    ボンビアルコン
    3,598税込3,958
    1台
    4日以内出荷
    お手持ちのトイレを設置するだけで、壁や床へのおしっこの飛散をガードします。高い壁付きで、足を上げる子や、トイレからはみ出しがちな子にもおすすめです。水洗いOK& 凹凸が少なくお手入れも簡単です。折り畳めば水洗いや移動・収納時も楽々。お部屋に置きやすいクリアカラーで、設置したトイレの目隠し効果もあります。※この商品はトイレ時のおしっこの飛散汚れ・漏れを軽減しますが、完全に防ぐものではありません。※画像・動画内のトイレは別売りです。
    材質本体:PP樹脂、レール:PVC樹脂
  • SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~) CKD

    SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-M~)

    CKD
    13,738税込15,112
    1個
    5日以内出荷から52日以内出荷
    種別部品