カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 制御機器(25)
  • 電気材料(8)
  • 保管用品(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • 機構部品(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • バイク部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 建築金物(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6sn」の検索結果

関連キーワード
85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • POP ジャックナット SN(パック品) ポップリベット・ファスナー

    POP ジャックナット SN(パック品)

    ポップリベット・ファスナー(28件のレビュー)
    529税込582
    1パック(2個)
    当日出荷
    片側作業で簡単な強固なナット締結が可能です。 金属母材から、壊れやすい、柔らかい母材まで、幅広い母材に締結可能です。 振動を受ける箇所でも可能です。 母材表面が平らでなくとも形状に合わせて足が開きます。
    材質/仕上スチール/亜鉛メッキ三価クロメート寸法C(mm)1.8推奨締結板厚(mm)0.4~4.7
  • ターンナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂

    ターンナット(ステンレス)(小箱)

    大阪魂
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス寸法H(mm)15ねじの種類ナット寸法L2(mm)21ねじ径MM6全長L1(mm)27.5ねじ長さS(mm)(最小)20+器材厚A引抜強度(N)60(最大)破断強度(N)11.77下穴径d(Φmm)プレス:12.5、ドリル:12.7
  • 置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ) RELIANCE(リラインス)

    置き型手洗器・洗面ボウルΦ240(モノクローム・シリーズ)

    RELIANCE(リラインス)
    22,980税込25,278
    1台
    6日以内出荷
    釉薬ごとに違った表情を見せるモノクロームシリーズは信楽焼のしっとりとした質感とシンプルなフォルムで新しいモダンな空間を作り上げる、シンプルでモダンな置型の洗面ボウル(手洗い鉢・手洗いボウル)です。
    材質陶器質量(kg)2.4容量(L)2.6寸法(Φ×高さH)(mm)240×115適合品番【推奨立止水栓】FCP-B、【推奨アングル止水栓】FCP-C、【推奨壁排水トラップ】FCBT-25、【推奨床排水トラップ】FCST-25N推奨水栓金具品番FC4100TC、FC4100TCZ、FC1100T、FCS228K、FCV1700L3、FCV1700L3-MB、FCS239K取付ビス無し浴室使用可否可能
  • フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ) トーフレ

    フレキシブルメタルホース(溶接片側固定オス・片側ルーズオスタイプ)

    トーフレ
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    山・谷均一の一つ山形状の肉厚チューブで偏肉がないため、繰り返し使用時の耐久性に優れています。スパイラル形状のチューブの欠点であるチューブ首元へのねじれを解消し、耐久性がアップしています。トーフレグループ、インドネシア工場のグローバル生産とトーフレジャパン品質により低コストを実現しました。
    用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部、金具部:ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-50~300最高使用圧力(MPa)1接続方式片側固定オネジ+片側ルーズオネジ(袋ナット+オネジ)適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
  • ドライブシャフトブーツ OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ

    OHNO(大野ゴム工業)(115件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,990税込5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    639税込703
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • サンテナーBタイプ サンコー(三甲)

    サンテナーBタイプ

    サンコー(三甲)(24件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
    フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
  • シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ azbil(旧:山武)

    シリンダ形近接センサ:FL7Mシリーズ

    azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ●豊富なラインナップ:シールド/非シールド、長距離検出タイプ、アルミ粉対策、耐クーラント、耐スパッタなど多用途モデルを用意。 ●IP67の高い耐環境性能:水・油・粉じんがある現場でも使用可能。 ●直流2線式・3線式をラインナップ ●高い耐ノイズ性・回路保護:サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護を備え高信頼。
    用途●自動機・産業機械の金属ワーク有無検出:搬送装置、組立機、加工機でのワーク検出に最適。 ●シリンダ位置検出:シリンダストローク終端・原点検出に広く使用。 ●溶接工程・粉塵/油環境での検出。 ●耐スパッタ・耐クーラント・アルミ粉対策モデルで過酷環境に対応。
  • 六角樹脂ノブ(めねじ) ノーブランド

    六角樹脂ノブ(めねじ)

    ノーブランド(12件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    握りやすく、汎用タイプでポピュラーな六角ノブ。いろいろな用途にご使用ください。
    材質(本体)フェノール樹脂種類多角形取付部めねじ材質(取付部)黄銅
  • ドライブシャフトブーツ(グリース付) OHNO(大野ゴム工業)

    ドライブシャフトブーツ(グリース付)

    OHNO(大野ゴム工業)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷から11日以内出荷
    昭和16年創業の老舗メーカーによる純正相当商品です
  • 6カクボルトWSW(ヒダリ) BIGM(丸山製作所)

    6カクボルトWSW(ヒダリ)

    BIGM(丸山製作所)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    規格M8X22ヒダリ図解NoMB132RU 本体部品_No.26、BC263SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.17、MB267V-KP 本体部品_No.18、MB327U 本体部品_No.24、MB200U ギヤケース部品_No.9、LBC263UT-DX 本体部品_No.22、MB248EU-DX 本体部品_No.17、KC26MX1 本体部品_No.14、GKB2703L 本体部品_No.19、MB3230DU ギヤケース部品_No.7、JHC26U-1 本体部品_No.14、MBS325R 本体 クラッチケース、外管、ギヤケース部品_No.13、AC266SL 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.19、BC32 BIG-M ギヤケース部品_No.6、BMC263S+アタッチメント アタッチメント BMCA-ST刈払機部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.10、BC263SN 本体部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.14、BC263STD 付属品部品 6カクボルトWSW(ヒダリ)_No.23、DB233D L ギヤケース部品_No.7など
  • 右レバー KIJIMA(キジマ)

    右レバー

    KIJIMA(キジマ)(21件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ダイヤフラム BIGM(丸山製作所)

    ダイヤフラム

    BIGM(丸山製作所)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    規格WB95-614部品名称ダイヤフラム図解NoGKB2402EU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、JC234DX エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、BC264M キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品 ダイヤフラム_No.6、KC230RSG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、BC203SN エンジン キャブレタ,燃料タンク部品_No.6、MLB2200G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.6、MKC31-5 キャブレタ,フューエルタンク部品_No.4、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、GKB2202EL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6、MKF-A426-JK キャブレタ,エアクリーナ,燃料タンク部品_No.4、KC20A エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.7、BC234M エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.6、MB279SL キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.6など
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 12 → 48 V dc - ケーブル 10 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:81.55mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:15 mA 、200 mA●最大スイッチング周波数:100Hz●短絡過負荷保護:あり●コード番号:195-1887アズワン品番65-7335-88
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 10 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 100Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    回転。モニタリング: M30 - SN10MM - 6 → 150 C / MN - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル 2M
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:10 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:20→ 264 V ac/dc 、24→ 210 V dc 、24→ 240 V ac●長さ:81mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA, 350 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-40℃アズワン品番65-7336-33
  • サンテナーB#18-2 サンコー(三甲)

    サンテナーB#18-2

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途トレーコンテナー仕様(カード差し取付面)両短辺12型 片長辺2、4型適合(嵌合)SサンテナーB#18、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3、SNコンテナーC#29種別B18-2材質PPライトブルー容量(L)25.5有効内寸(mm)581×392×100外寸(mm)627×438×118内寸(mm)587×398×110フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])30.5(3110)適合カード差し12型(ワンタッチ式)、2型」、4型コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)627×438×118
  • サンテナーB#18-7 サンコー(三甲)

    サンテナーB#18-7

    サンコー(三甲)
    2,598税込2,858
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-3種別B18-7材質PPクリーム容量(L)12.7有効内寸(mm)582×392×52外寸(mm)628×438×64内寸(mm)588×398×58フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])31.1(3170)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×64
  • SNコンテナーC#29 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#29

    サンコー(三甲)
    3,798税込4,178
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#21-2材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)30.6有効内寸(mm)578×389×115外寸(mm)638×445×138内寸(mm)592×403×132フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.25(1250)ネスティング高さ(mm)70適合カード差し12S型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×445×138有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)578×389×115
  • SNコンテナーC#21-2 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#21-2

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    仕様(カード差し取付面)両短辺適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、SNコンテナーC#29材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)22.5有効内寸(mm)578×389×81外寸(mm)638×445×103内寸(mm)592×403×97フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])12.74(1300)ネスティング高さ(mm)50適合カード差し12M型(ワンタッチ式)コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)638×445×103有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)578×389×81
  • サンテナーB#18 サンコー(三甲)

    サンテナーB#18

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途トレーコンテナー適合サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-3、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21、SNコンテナーC#21-2、SNコンテナーC#21-3種別B18材質PPライトブルー容量(L)18.1有効内寸(mm)584×394×70外寸(mm)628×438×86内寸(mm)588×398×78フタなし底形状格子網目リブ圧縮荷重(kN[kgf])22.5(2300)コンテナ種類メッシュ嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×86
  • SNコンテナーC#21-3 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#21-3

    サンコー(三甲)
    3,298税込3,628
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21材質PPグリーン/イエロータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)20.9有効内寸(mm)583×393×79外寸(mm)628×438×99内寸(mm)593×403×89フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])9.90(1010)ネスティング高さ(mm)54コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×99有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)583×393×79
  • SNコンテナーC#21 サンコー(三甲)

    SNコンテナーC#21

    サンコー(三甲)
    3,598税込3,958
    1個ほか
    翌々日出荷から5日以内出荷
    用途トレーコンテナー適合(嵌合)サンテナーB#18、サンテナーB#18-2、サンテナーB#18-4、サンテナーB#18-5(M)、サンテナーB#18-5(B)、サンテナーB#18-6、サンテナーB#18-7、SNコンテナーC#21-3材質PPブルー/ライトブルータイプスタッキング可/ネスティング可容量(L)21.5有効内寸(mm)575×385×83外寸(mm)628×438×100内寸(mm)588×398×90機構片短側面ラベル剥離用リブ有フタなし底形状格子網目圧縮荷重(kN[kgf])10.78(1100)ネスティング高さ(mm)48コンテナ種類メッシュスタッキング嵌合商品サンテナー B18-8外寸(幅×奥行×高さ)(mm)628×438×100有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)575×385×83
  • 40スクエア用キャスタープレートセット TMEHジャパン

    40スクエア用キャスタープレートセット

    TMEHジャパン
    6,698税込7,368
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容キャスター取付け金具ASCM-100×1コ、六角ボルトM6×15×4コ、40スクエア用スプリングナットSN306×4コ、平ワッシャーM6×4コ、SワッシャーM6×4コ材質スチール質量(g)1362
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 500 DCHz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn15 mm - 12 → 48 V dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●出力タイプ:PNP●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:10 58 V dc、12 48 V dc●長さ:44.25mm●最大DC電圧:48 V, 58V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●逆極性保護:あり●コード番号:195-1874アズワン品番65-7336-45
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●本体形状:バレル形●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7321-31
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M12 x 1 埋込型 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M12 - L53 mm - 黄銅 - Sn2 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M12 x 1●検出範囲:4 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:54mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、800 μ A●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1860アズワン品番65-7322-48
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 8 mm ねじの呼び M18 x 1 埋込型 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 15 mm ねじの呼び M30 x 1.5 埋込型 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M30 - L62 mm - 黄銅 - Sn10 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M30 x 1.5●検出範囲:15 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:53.75mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:埋込型●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●コード番号:195-1871アズワン品番65-7336-20
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    16,980税込18,678
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M18 - L74 mm - 黄銅 - Sn22 mm - 24 → 240 V ac/dc 1/2インチ
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:1/2 インチ 20 UNF - 3 ピン●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:71.65mm●最大AC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7336-70
  • 近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz TELEMECANIQUE SENSORS

    近接センサ バレル形 検出範囲 12 mm ねじの呼び M18 x 1 非点滅 25Hz

    TELEMECANIQUE SENSORS
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    誘導型センサXS6 M18 - L60 mm - 黄銅 - Sn12 mm - 24 → 240 V ac/dc - ケーブル2 m
    仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M18 x 1●検出範囲:12 mm●接続方式:ケーブル●電源電圧:264 V ac/dc, 240 V ac/dc●長さ:63.5mm●最大DC電圧:240 V, 264V●実装タイプ:非点滅●出力開閉電流:200 mA 、300 mA●材質:黄銅ニッケルめっき、PPS●代表規格:CE、CSA、ULアズワン品番65-7336-84
  • オートヒンジ AFD22型 日東工器

    オートヒンジ AFD22型

    日東工器
    49,980税込54,978
    1組
    4日以内出荷
    オートヒンジ中心吊型AFDシリーズは、環境温度が変わっても防火ドアの閉鎖時間の変化を低減し、閉鎖金物としての安全性がより高まりました。ドア幅2200mm以下用。
    付属品取付ネジ等一式方式【スプリングセット】巻込式適合扉高さ(mm)2400以下トルク(N・m)49.1以下(閉じ)適合扉厚(mm)50以上適合扉幅(mm)2200以下適合扉質量(kg)240以下
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃
    仕様●シリーズ:TSW●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1711アズワン品番65-7553-65
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TS シリーズは、精密機械加工 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は黒 G.F ですポリエステル端子は黄銅製ですが、G タイプを除き、りん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。使用めっき : Au over 50 μ ″(1.27 μ m)Ni または Sn over 100 μ ″(
    仕様●シリーズ:TS●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1489アズワン品番65-7556-59
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1袋 10個入

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1542アズワン品番65-7553-43
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 1セット 76個入

    SAMTEC
    14,980税込16,478
    1セット(76個)
    7日以内出荷
    Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1チューブ(76個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:2●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1553アズワン品番65-7554-15
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 625個入 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 1セット 625個入

    SAMTEC
    89,980税込98,978
    1セット(625個)
    7日以内出荷
    。Samtec TSM シリーズは、表面実装 Terminal ストリップです。使用されている絶縁材は、黒色液晶ポリマーです。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲: -55 → +105 ℃、スズ 金付きで -55 ℃ → +125 ℃ RoHS に準拠しています(2022年10月現在)
    仕様●入数:1リール(625個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:6●行数:1●接続方向:横型●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:200-1595アズワン品番65-7565-69
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 2列

    SAMTEC
    99税込109
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM
  • AST2828D用アンカーブラケット TMEHジャパン

    AST2828D用アンカーブラケット

    TMEHジャパン
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    AST2828Dをアンカー固定する際に使用します。
    材質スチール表面三価クロメート
  • ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列 SAMTEC

    ピンヘッダ 6極 2.54mm 1列

    SAMTEC
    89税込98
    1個
    7日以内出荷
    Samtec TSW シリーズは、角形ポスト Terminal ストリップです。絶縁材は、黒色ガラス繊維入りポリエステル製です。端子はりん青銅製です。コンタクトの総数は 6 個です。めっき方法: Au または Sn over 50 μ ″(1.27 μ m) Ni 動作温度範囲 :-55 ℃ ~ +125 ℃ (金 -55 ℃ ~ +105 ℃、すず SSW とかん合した最大 550 V ac の電圧定格 BCS 又は ESQ とかん合した 500 V ac CES でかん合された BCS 又は SSM 400 V ac で 450 VAC-RA/-RE RoHS に準拠しています(2022年10月現在)