カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(26)
- 清掃用品(11)
- 制御機器(5)
- 機構部品(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- テープ(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(32)
- WPH(10)
- ケルヒャー(1)
- TRUSCO(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 池田金属工業(1)
- ラムマウント(1)
- BOURNS(1)
- GEDORE(1)
- KNITTER-SWITCH(1)
- StarTech.com(1)
エコロジープロダクト
「m6x15mm」の検索結果

M6x15mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948C-112形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷エスコ品番EA948CB-112形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)10取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6x15mmフランジソケットキャップボルト(鉄/12本)
エスコ¥330税込¥3631パック(12本)翌日出荷仕様並目ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)サイズM6×15表面処理黒色酸化被膜ねじの呼びM6
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥310税込¥3411パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×15mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(真鍮/15本)
エスコ¥1,210税込¥1,3311パック(15本)翌日出荷エスコ品番EA949NT-603材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)15ねじ径M6頭部形状ナベ
M6 x15mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥310税込¥3411セット(10本)当日出荷から4日以内出荷エスコ品番EA949NG-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
M6 x15mm 雄ねじクランプレバー(ステンレスネジ/クローム)
エスコ¥2,210税込¥2,4311個4日以内出荷エスコ品番EA948CD-112形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)40寸法B(mm)31材質(ねじ部)ステンレススチール(SUS303)取付部おねじ寸法G(mm)10表面処理(本体)クロムメッキ取付長(mm)15取付穴径(mm)M6
M6 x15mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)
エスコ¥250税込¥2751パック(10本)翌日出荷エスコ品番EA949NC-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
M 6/37x15mm クリップナット(5個)
エスコ(14件のレビュー)¥1,410税込¥1,5511袋(5個)当日出荷ABCチャンネルのアングルタイプなど、手の入らないところにご使用く ださい。 あらかじめセットしておけば多少の移動は後からできます。 クリップのスプリングが強くセットしたとき安定しています。用途裏面に手の入らない箇所にナットを止めておきたいとき、あらかじめクリップ・ナットを挟さんでおきますと機器の取付け等に非常に便利です。エスコ品番EA949GS-206材質/仕上鋼板/三価クロメートメッキ寸法A(mm)37寸法D(mm)4.5ねじ寸法M6寸法B(mm)15寸法C(mm)17
ボールアダプター M6-1x15mm穴 1インチボール
ラムマウント¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1インチボール。重量[グラム]:32g。材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)。仕様:M6-1x15mmネジ穴。内容量[数量]:1個。特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター仕様ボルトオンタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)色ブラックサイズ1インチボールタイプベース
M6 x15mm 六角穴付止ねじ(クロメート/9本)
エスコ¥290税込¥3191パック(9本)12日以内出荷エスコ品番EA949MP-615長さ(mm)15ねじ径M6表面処理クロメート頭部形状六角穴付き![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)
M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム
エスコ¥500税込¥5501個翌日出荷小形で比較的大きいばね定数が得られるので大きい荷重を支持できます。 取付方向によって、圧縮方向、せん断方向のほか傾斜方向にも使用でき、広い応用性をもっています。エスコ品番EA949HS-51形状丸形高さ(mm)15接続ねじM6接続方式片端おねじ寸法s(mm)13ばね定数(N/mm)(下方向)130支持荷重(N)(下方向)160材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM6×13mm最大許容荷重(N)280(Z方向)、69(X方向)適合用途防振
M4x 6mm/Φ15mm 雄ねじナールドノブ
エスコ¥250税込¥2751個翌日出荷エスコ品番EA948BX-73材質(本体)フェノール樹脂種類丸形寸法H(mm)11寸法D(Φmm)15表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)11取付部おねじ(段付)ねじの呼びM4取付長(mm)6材質(取付部)SUM22L
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
蝶ボルト ユニクロム
TRUSCO(8件のレビュー)¥899税込¥9891パック(17個)当日出荷圧造蝶ナットの技術を生かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。 保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。用途建築・土木・弱電・農機具・家具製品などの組み立てに使用します。材質軟鋼線材(SWRM8~10R)表面処理ユニクロ![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)
M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本
エスコ¥1,010税込¥1,1111パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×15mmねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
設定用ポテンショメータ Mシリーズ M-22E10
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷質量(g)Approx. 17使用温度範囲(℃)-40~85定格電力(W)2保護等級IP40回転数10turns絶縁抵抗(MΩ)1000/minimum (at DC 500 V)寿命【回転数】25000cycles回転トルク(mN・m[gfcm])9.81maximum[100]抵抗値許容差(%)±5単独直線性(%)±0.2電気的回転角度(°)有効:3600機械的回転角度(°)3600+100摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)20maximum(at 4 min1)温度係数(ppm/℃)【抵抗】±50絶縁耐圧(V/1分間)1000
ビット・ソケットレンチ37点セット
GEDORE¥29,980税込¥32,9781セット当日出荷ソケットは独自のユニットドライブ構造でナットやボルトと接する表面積が大きく、均等かつ安定的に力がかかり、スムーズに回すことができます。プラスチックケース入りです。使い勝手の良いソケットとハンドルのセット品です。緩やかなトルク伝達により、なめたボルトでも滑らずに回すことができます。差込角(mm)6.35セット商品数372018年トラスコ掲載ページ4 0104
サンドブラスト 先端ノズル(内径:6mm)
ケルヒャー¥149,800税込¥164,7801個3日以内出荷内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。 。 続ねじ: M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.2。適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B接続ねじM22×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
アーム式テレビ壁掛け金具/1面VESA規格80インチディスプレイ対応/耐荷重75kg/ロープロファイルタイプ/高耐久アーム/チルト、スイベル
StarTech.com¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷サイズ80インチ、重さ75kgまでのVESA規格対応大型ディスプレイを固定(互換VESAマウントを使用し曲面ディスプレイのマウントも可能)。フルモーション可動域:+/-90度の左右振り、+2/-15度の上下振り、+/-3度のLCD画面水平調整に対応。壁から650mmの引き出し、または壁に沿って張り出しを70mmに抑えられる多関節TVアーム。横方向調整:ディスプレイ設置後に1.1mの範囲で横方向の調整に対応。壁裏の間柱間隔やコーナーエリア合わせ画面の中央揃えが可能。互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpはじめ各種ブランドのテレビに対応するユニバーサルタイプの壁掛け金具(ネジ、スペーサー付属)。機器周りの美観をキープ:本体のケーブル通しとオプションのスナップカバー(ブラック)でディスプレイの配線をすっきりと整理。顧客向けのデジタルサイネージなどに最適な調整可能ウォールマウントブラケット用途会議室、ロビー、教室、ミーティングスペースなどでテレビを見やすく壁に設置。ホテルや飲食店で顧客に情報を提供。ホームシアターでテレビを壁面に設置し省スペースを実現セット内容1-TVウォールマウント本体、1-ウォールマウントブラケット、2-TV取り付けブラケット、2-化粧カバー、2-取り付けプレート、4-M6x15mmネジ、4-丸型ワッシャー小、1-レンチ、1-六角レンチ、4-M5x14mmネジ、4-M6x14mmネジ、4-M6x30mmネジ、4-M8×30mmネジ、4-M8x50mmネジ、4-角ワッシャー、8-スペーサー小、8-スペーサー大、6-取り付けネジ、6-ウォールアンカー、6-丸型ワッシャー大、1-取扱説明書、長さ(mm)650幅(mm)465質量(kg)13高さ(mm)935耐荷重(kg)75保証期間5年間対応インチサイズ80インチRoHS指令(10物質対応)対応VESA対応200×100、200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400
1.2分サイズ・洗管ホース 青シリコンPVC(ポリウレタン) すずらんタイプ バルブ+M22メス 芯棒Φ15付
WPH¥46,980~税込¥51,678~1本4日以内出荷外面カバーにシリコン入りPVCコーティングを使用したホースで、とても滑りが良いホースです。外面がさらさらしており、配管にくっつきにくく、柔らかく曲げやすいホースで、。特に圧力を加えながらでも引き戻し洗浄がしやすいのが特徴です。用途排水管洗浄、管洗浄、パイプ洗浄材質内管チューブ:ポリウレタン最高使用圧力(MPa)20最小曲げ半径(mm)25ホース内径(Φmm)4ホース外径(Φmm)8.7

















![M 6x15mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519744-180221-02.jpg)









![M6x13mm/15mm [丸形]防振ゴム エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50501404-260527-02.jpg)







![M8x15mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/6本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131807-190802-02.jpg)