カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(29)
- 建築金物(7)
- テープ(4)
- 自動車補修部品(2)
- 建材・エクステリア(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「m6x20 皿」の検索結果

六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(ステンレス)
大阪魂(3件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(1個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588~税込¥647~1パック(8個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(31件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(40個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付皿ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ユニクロ コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥489税込¥5381パック(39本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(2枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質鉄形状皿頭頭部形状サラ仕上ユニクロメッキ
ステン コネジセット サラ
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥519税込¥5711パック(17本)当日出荷から翌々日出荷パッケージの中にナット(1個)ワッシャー(1枚)が同梱されているセット品になります。 今まで別々に購入されている煩わしさを解消されます。材質オーステナイト系ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂(30件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) 新JIS(ステンレス)(パック品)
大阪魂(7件のレビュー)¥539~税込¥593~1パック(16個)ほか当日出荷材質ステンレス頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3M スリーエム スコッチ 透明梱包用テープ 309(軽量物用)
3M(スリーエム)(14件のレビュー)¥319~税込¥351~1パックほか当日出荷エコノミータイプです。重ね貼りできます。透明なので下地を隠さず、仕上がりがきれいな梱包用テープです。主な用途梱包用テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける


OPPテープ No.353
オカモト(6件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(5巻)ほか当日出荷から6日以内出荷アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。用途中~重梱包用。
OPPテープ
(68件のレビュー)¥109~税込¥120~1巻ほか当日出荷安価なのに強度が高く、粘着力も抜群。 厚みもあり作業性も良いので、軽~中梱包用テープとして大活躍。 重ね貼りはもちろん、文字も書けます。用途軽~中梱包用。段ボールケースなどの梱包に。輸出梱包用色透明テープ幅(mm)48基材OPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系粘着力2.12主な用途梱包用引張強度(N/10mm)34テープタイプ文字が書ける、重ね貼り可
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(125個)ほか当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
M6x20mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)サイズM6×20mm穴の形状六角穴ねじの呼びM6
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥319税込¥3511袋(20本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿頭小ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥159税込¥1751袋(20本)当日出荷から翌々日出荷鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,480税込¥1,6281袋(50本)当日出荷十字穴よりも高トルクで締め付けができる六角穴の付いた皿頭のボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレスねじの種類六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)
M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥220税込¥2421パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1入数4個ねじサイズM6×20
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥179税込¥1971パック(4本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。鉄にユニクロめっきを施した少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状皿頭穴の形状十字穴
チタン(+)皿ビス
由良産商¥599~税込¥659~1パック(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥1,270税込¥1,3971袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)超極低頭ねじ (鉄/三価めっき)(小袋)
OHSATO(大里)¥1,920税込¥2,1121袋(50本)当日出荷から翌々日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質/仕上鉄/三価めっき十字穴番号2番ねじピッチ1頭部形状超極低頭頭部径(Φmm)10頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応
ZA・ZAS・ZAK型錠内掛け受けセット(片開き用)
新日軽(LIXIL)¥46,980税込¥51,6781セット7日以内出荷セット内容受け側(1)、皿小ねじM6x20(2)、裏板(1)色ブラック系適合シリーズスーパー有峰、引戸




外付クローザー小
TOSTEM(LIXIL)¥10,880税込¥11,9681セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本




外付クローザー大
TOSTEM(LIXIL)¥10,880税込¥11,9681セット7日以内出荷用途テラスドア用ドアクローザ適合NCVオペラセット内容本体、アーム、リンク、ブラケット、ピニオンキャップ:各1個、アーム止ねじ:1本、丸皿小ねじM5x12:6本、ナベ小ねじM5x10:2本、なべTPねじΦ5x20:2本、皿TPねじΦ5x25:2本

































![M6x20mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654967-210506-02.jpg)