カテゴリ

  • 農業機械(149)
  • 制御機器(96)
  • 測定用品(96)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
  • 空調・照明・電設資材(64)
  • 電動工具(58)
  • メカニカル部品(55)
  • 自動車補修部品(51)
  • トラック用品・パーツ(32)
  • 自転車部品(31)
  • バイク部品(29)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 切削工具(28)
  • 作業服(26)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • 物流用品(20)
  • 建築金物(20)
  • 事務用品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 作業工具(16)
  • 機構部品(15)
  • カー用品(15)
  • オフィス家具(13)
  • 家電(13)
  • 梱包用品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 溶接用品(10)
  • 電気材料(10)
  • 空圧工具(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 厨房用品(8)
  • 安全用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • テープ(3)
  • 防犯用品(3)
  • 医療(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全標識(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 手袋(2)
  • 研磨材(2)
  • 農具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「m700」の検索結果

関連キーワード
1,175件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ] JVC

    片耳ヘッドセット ケンウッド ブラック KH-M700-B [ワイヤレス(Bluetooth) /片耳 /イヤホンタイプ]

    JVC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    テレワーク時のオンラインミーティングなどでクリアに声が伝わる高品位なハンズフリー通話機能を搭載 通話用に2つの高性能MEMSマイクを搭載するとともにQualcommcVcテクノロジーを採用し、周囲のノイズを抑えてクリアな音声でハンズフリー通話が可能です。テレワーク時のオンラインミーティングなどで快適な音声コミュニケーションを実現します。 受話用のアクティブノイズキャンセル機能※1を搭載 メーカーの片耳スタイルのワイヤレスヘッドセットとして初めて、アクティブノイズキャンセル機能※1を搭載。周囲の騒音が気になる環境においても通話相手の声がクリアに聞こえます。※1:片耳の装着のため、環境によってはノイズキャンセルの効果を感じにくい場合があります。 耳に合わせて自在に形状を調節して好みの装着感を実現するフレキシブルイヤーフックを付属 イヤーフックの形状を自在に変えられるフレキシブルイヤーフックを付属。移動中は安定した装着感にする、在宅時は緩めた装着感にするなど好みや利用シーンに合わせて調節できます。着脱が可能で、紛失時に備えてスペアも用意しています。 音声が途切れにくく、安定したワイヤレス接続を実現 Bluetooth標準規格 Ver.5.0/Power Class1を採用し、安定したワイヤレス接続を実現します。 マルチポイント対応で、2台の機器に同時に接続が可能※2 2台の機器に同時に接続できるマルチポイント※2に対応し、パソコンでオンラインミーティング、スマートフォンで電話をする際などにBluetooth(R)の接続設定を切り替える手間なく使用できます。※2:2台同時での通話、音楽再生、その他の操作はできません。 押しやすく操作しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタン ボタンに軽いクリック感があり、タッチポイントが広く押しやすいフラットデザインのマルチファンクションボタンを採用。通話開始/終了やリダイヤル、スマートフォンの音声アシスタントの起動※3などの基本機能をストレスなく操作できます。※3:接続機器の仕様により、対応していない場合があります。 口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載し、高音質サウンドを実現 低域から高域までバランスよく再生する口径10.4mmの高磁力ネオジウムドライバーユニットを搭載。高音質サウンドを実現し、通話相手の声がクリアに聞こえます。 約7時間※4の連続通話が可能 約7時間※4※5の連続通話が可能。また連続待ち受け時間は、約1週間(約164時間)※4まで対応します。※4:使用条件により※5:「KH-M700」はノイズキャンセリングOFF時。ノイズキャンセリングON時は6.5時間です変わります。 雨や水しぶきを気にせず使える生活防水対応※6 ※6:JIS保護等級4級(IPX4)相当。 選べる2種の形状のイヤーピースを付属 イヤーピースは、標準イヤーピース(S/Mサイズ 各1個)に加え、より安定した装着感を実現するサポート付きイヤーピース(右耳用S/Mサイズ各1個、左耳用S/Mサイズ 各1個)の2種類を付属。好みの装着感や装着スタイルに合わせて選べます。 左右どちらの耳でも装着可能なシンメトリー形状を採用
    ブラック接続方式Bluetooth通信方式Ver.5.0連続再生時間通話:ノイズキャンセリングON/約6.5時間/ノイズキャンセリングOFF/約7時間、音楽再生:ノイズキャンセリングON/約11時間/ノイズキャンセリングOFF/約13時間、待ち受け:約1週間(約164時間)アズワン品番64-9603-02装着方式片耳イヤホン形状耳掛け音量調節ノイズキャンセリングマルチペアリング
  • ガスケット 13270-4M700 SPI

    ガスケット 13270-4M700

    SPI
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    適合メーカーNISSAN主な適合純正品番13270-4M700
  • モバイルプロジェクター BLUEWIDE  BW-M700 高橋国際商事

    モバイルプロジェクター BLUEWIDE BW-M700

    高橋国際商事
    119,800税込131,780
    1個
    7日以内出荷
    Android TV搭載。3Wの高音質スピーカー内蔵。4点台形補正(手動補正)、ズーム機能(画面拡大/縮小)。リモコンも付属。外部スピーカー/ワイヤレスイヤホンとBluetooth接続、スマホをワイヤレス接続。スマホを充電できる、大容量バッテリー搭載。軽量モデル。設置不要、すぐに使える。HDMI接続で使い方は無限大
    仕様●RAM:2G●デジタル台形補正:4コーナー台形補正●フォーカス調整:マニュアル●動画再生時間:約2時間●投射比:0.26:1セット内容プロジェクター本体・電源アダプター・電源コード・リモコン・リモコン用単四乾電池×2(動作確認用)・取扱説明書兼保証書質量(kg)約0.9出力(W)内蔵スピーカー:3電源DC19V 3.78A消費電力45W光源LEDバッテリーリチウムイオン充電池 2500mAh充電時間約2時間最大解像度1920×1080騒音レベル(dB(A))28光源寿命20000時間対応フォーマット画像:JPG、JPEG、PNG、BMP、音声:MP1、MP2、MP3、WMA、WAV、 OGG、AAC、M4A、3GPP画面サイズ30~100インチOSAndroid 9.0明るさ700ANSIルーメンBluetoothBluetooth4.0アスペクト比16:9ビデオフォーマットH.265、H.264、MP4、3GP、AVI、MPG、RM、RMVB、MOV、MKV、MPEG、4K@H.265、4K@H.264Wi-Fiデュアルバンド2.4GHz/5GHz投影方式DLPROM16G
  • M700用イヤホンマイク オトムス

    M700用イヤホンマイク

    オトムス
    6,098税込6,708
    1個
    6日以内出荷
    VR-M700専用イヤホンマイク
  • マジックインキ ホワイト 寺西化学

    マジックインキ ホワイト

    寺西化学(33件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。耐光製・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にむれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。
    タイプシングルインク油性顔料インキ入数1本商品タイプ使い切り本体
  • マジックインキ No.700 寺西化学

    マジックインキ No.700

    寺西化学(82件のレビュー)
    89税込98
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    極細タイプ(筆記線幅 0.7mm)のクリップ付きマジックインキです。 臭いの少ないアルコール系インキを使用しています。 事務用や封筒の宛名書きに最適です。 色々な物への名前書きに、OHPシートに、園芸用の名札に、写真のメモに適しています。 CD-R/RW、DVD-R/RW、BD-R/REなどのディスクメディアへの表記にも適しています。 キャップとペン先ホルダーにプラスチック重量の65%の再生プラスチック(R-PP)を使用しており、グリーン購入法適合及びGPNエコ商品ネット掲載商品です。
    用途事務用、宛名用に適しており、名前書き、園芸用、CD-R、DVD-R、BD-Rへの表記など線幅(mm)0.7
  • HZ-80M700パッキン18X6X2 BIGM(丸山製作所)

    HZ-80M700パッキン18X6X2

    BIGM(丸山製作所)
    299税込329
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    図解NoGS251S 付属品部品 HZ-80M700パッキン18X6X2_No.9、GS25S 付属品部品 HZ-80M700パッキン18X6X2_No.12
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • ワイヤーストリッパー モノタロウ

    ワイヤーストリッパー

    モノタロウ(68件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    電線被覆に刃を入れると、被覆だけが切除・除去できます。 芯線を傷つけることなく被覆を除去できます。
    全長(mm)160質量(g)360
  • ピンゲージ バラ 鋼製 モノタロウ

    ピンゲージ バラ 鋼製

    モノタロウ(16件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷
    一般的な鋼製ピンゲージです。
    用途穴径、穴の平行・溝の幅・穴の芯間、位置測定等に。ゲージ長さ(mm)50材質真円度・円筒度(μm)1.5精度(μm)±2硬度HRC58以上
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 150型

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    3,598税込3,958特価
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • マジックホワイトSR 寺西化学

    マジックホワイトSR

    寺西化学(1件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    耐光性・耐水性・速乾性に優れた不透明ペイントマーカー・白です。 用途に応じて選べるように、極太(16×8mm)・中字(2.5mm)・細字(1.2mm)・極細字(0.8mm:プラスチックペン先)の4種類のペン先の太さがあります。 臭いを抑えた新油性顔料インキを使用しており、黒い面や、透明のものにもクッキリ鮮明に書くことができます。 直射日光にさらされても退色しにくく、雨や水にぬれても流れたり消えたりしにくい油性顔料インキですから、屋外表示用に適します。 プラスチック・金属・ガラス・陶器・木・紙・革に書くことができます。 耐光性は、ブルースケール4級以上の強さがあります。 中字・細字は替ペン先を別売しています。4品種ともインキの補充はできません。
    入数1本商品タイプ使い切り本体
  • カッティングマット セフティベース(ソフト) ムラテックKDS

    カッティングマット セフティベース(ソフト)

    ムラテックKDS(11件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1枚
    当日出荷
    何度切っても切口が開かず、切り跡は目立ちません。 表・裏両面ご使用いただけます(裏印刷なし)。 ワンコート接着剤を塗った用紙(両面テープなど)も容易に剥がせます。両面使用。
    目盛(mm)3仕様3mm厚プロ仕様:ソフトPVC1.0mm、ハードPVC1.0mm、ソフトPVC1.0mmの3層構造タイプソフトタイプ繰り返し・詰め替え対応
  • 洋ラン線 渡辺泰

    洋ラン線

    渡辺泰(2件のレビュー)
    399税込439
    1袋(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
    用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
  • マルチ AC/DCクランプリーカー マルチ計測器

    マルチ AC/DCクランプリーカー

    マルチ計測器
    62,980税込69,278
    1台
    当日出荷
    1mA~1000mAの直流電流と、1mA~10Aの交流電流を計測できる高精度のクランプ式漏れ電流計です。
    ケーブル長(m)1.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×32×155最大表示2000カウント検波方式平均値整流(MEAN)リーク電流(mA)100
  • 消しゴム<ミリケシ> コクヨ

    消しゴム<ミリケシ>

    コクヨ
    249税込274
    1個
    当日出荷
    デザイナー馬場雄二氏との協業によって開発された商品です。 5つの消し幅を持つ消しゴムで、ノートの罫線の幅に合わせて上下の行の文字を消すことなく「1行」を狙って消すことができます。 消し幅:6mm幅・・A罫ノート用、5mm幅・・B罫ノート用、4mm幅・・C罫・5mm方眼ノート用、3mm幅・・手帳や小さい文字用、カド・・細かい部分用。 消し幅を表す数字は、消しゴムが減ってもなくなりません。 環境に配慮した非フタル酸系可塑剤を使用しています。
    用途鉛筆用材質本体:PVC-P長さ(mm)50厚さ(mm)22ホワイト外幅寸法(mm)22入数1個繰り返し・詰め替え対応
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • マジック700 青 寺西化学

    マジック700 青

    寺西化学(1件のレビュー)
    109税込120
    1本
    当日出荷
    臭いの少ないアルコール系インキ/名前書き、園芸用、CD-R、DVD-Rへの表記等、幅広い用途に使えます。
    質量(g)9.5タイプシングル線幅(mm)0.7インク色寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)141×15×13インク油性染料入数1本グリーン購入法適合線の太さ極細
  • 園鋏 先丸直刃 BP 近正

    園鋏 先丸直刃 BP

    近正
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    刃先丸で収穫物にキズがつきにくい。ハンドルが大きいため、軍手を着用しての使用も楽々。
    全長(mm)205刃長(mm)62質量(g)118
  • 農園鋏 先丸直刃 袋入 近正

    農園鋏 先丸直刃 袋入

    近正
    1,598税込1,758
    1丁
    当日出荷
    果実・野菜の収穫に最適。玉ねぎに最適!。刃先丸加工でキズがつきにくい!
    用途果実・野菜の収穫に材質刃/高級炭素刃物工具鋼、柄/高衝撃ABS樹脂全長(mm)205質量(g)118刃長(mm)62使用目的果実・野菜の収穫に切断対象果実・野菜
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 250型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 250型

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)25歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    13,980税込15,378
    1セット
    当日出荷
    薄型のストレート形状により狭い場所で威力を発揮します。薄型ラチェットヘッドで少ない送り角を実現しました。布袋つきでコンパクトに収納できます。
    ラチェット機構あり
  • 集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付 片岡産業

    集水桝用ダストトレー(Dust Tray) 付属品:騒音防止パッキン4本付

    片岡産業(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    丸棒がグレーチングの主部材の間に入り干渉しない為、受枠からグレーチングが浮き上がりません。 さらに、L型パッキンがダストトレーと受枠の隙間を埋めるとともに、グレーチングと受枠の緩衝材の役割ともなり騒音防止効果を高めます。 ダストトレー本体に、盗難防止用クサリを通せる穴がついている為、従来のまま盗難防止用クサリもご使用できます。
    用途集水桝用グレーチングの受枠にダストトレー設置※丸棒をカットすると会所桝にも使用可能材質ステンレス付属品ゴムパッキン4本
  • アルミ踏み台 2段 YAMAZEN(山善)

    アルミ踏み台 2段

    YAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    ベランダ等の段差を解消できるステップ。雨風に強い、耐久性に優れたアルミ製。プランタースタンドとしても最適。
    用途段差を解消できるステップとして。フラワースタンド、玄関台としても。材質アルミ質量(kg)5段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×530×320天板高さ(m)0.32高さ内寸(mm)ステップ部:(前)140(後)300天板寸法(長さ×幅)(mm)700×267
  • ガーデニング用カラー鉄線 渡辺泰

    ガーデニング用カラー鉄線

    渡辺泰(8件のレビュー)
    419税込461
    1袋(10本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    切ったり曲げたり使い方色々、用途に合わせて太さも色々。
    材質PVC被覆鉄線
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    209,800税込230,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • リモートコントローラ TOA

    リモートコントローラ

    TOA
    169,800税込186,780特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンビネーションカメラを別線(RS-485)で遠隔操作するためのリモートコントローラーです。マルチスイッチャーと組合せて使用することで、最大16台のカメラの映像の切換とコントロールが可能です。また、3軸ジョイスティックを装備し、主要な動作を片手で操作することができます。
    仕様【スレーブリモコン】RS-485スクリューレスコネクター(1台接続可能)、【カメラ制御】RS-485(タイプA/B、MIKAMIPTCプロトコル)/スクリューレスコネクター、【スイッチャー制御】RS-485スクリューレスコネクター、【アラーム入力】RS-232CD-subコネクター(9P/オス)、【アラーム出力・制御入力】アラーム出力:16系統NPNオープンコレクター出力耐電圧:DC20V、制御電流:20mAD-subコネクター(25P/メス)、時間調整入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA、ホームポジション選択入力:1系統無電圧メイク接点入力開放電圧:DC5V、短絡電流:最大5mA付属品ACアダプター×1、D-subコネクター(25P、オス)×1材質パネル:表面処理鋼板シルバー塗装、側面部:ゴム質量(kg)1.7(ACアダプター除く)使用温度範囲(℃)0~40電源(V)AC100(50/60Hz)(ACアダプターより供給)消費電力(W)3(ACアダプター使用時)表示アラーム状態、アラーム保留状態、予備1、予備2、オート動作状態、コントロール状態、静止画状態、レンズスピード、オートフォーカスの各LED表示、キー入力確認用LCD表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)323.6×112.7×181警報種類連続警報音(ON/OFF可能)最大接続台数16台(制御可能なRS-485通信のカメラ)使用湿度範囲(%RH)80以下(ただし結露のないこと)総延長距離(m)最大1200(カメラーリモコン間)
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    289,800税込318,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
  • 超音波洗浄器用洗剤 シャープ

    超音波洗浄器用洗剤

    シャープ
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    スタンダードな無リン洗浄剤です。脂肪・血液・廃能などのたんぱく質や検査で用いる各種薬品に作用します。ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
    容量(L)3.6
  • プロパンバーナー用接手 TRUSCO

    プロパンバーナー用接手

    TRUSCO
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    寸法(mm)【袋ナット】M20×P1太さ(mm)【接手】12
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    639税込703
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • ストラッププリズム「スラプリ」 マイゾックス

    ストラッププリズム「スラプリ」

    マイゾックス
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    紛失防止、使い易さを考えたストラップ式のミニプリズムです。 プリズム定数0mmの手持ち測定用で、補助的なプリズムとして大変便利な測量アイテムです。
    用途狭い場所・壁際等の測距、測角質量(g)約25(プリズム・ストラップ含む)オフセット0mmストラップ長(mm)約450(二つ折時)プリズム径(inch)0.7マイゾックスコード220333
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    219,800税込241,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • M-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプター マイゾックス

    M-700Sプリズム「ノビプリ」用測点アダプター

    マイゾックス
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    用途狭い場所・壁際等の測距、測角仕様測点アダプター適合M-700Sマイゾックスコード220810
  • FECマルチハイエース 岩崎電気

    FECマルチハイエース

    岩崎電気
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
    口金E39ランプ電圧(V)130
  • SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2) マイゾックス

    SSプリズム三脚パッケージ(M-700CP2)

    マイゾックス
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    狭い場所での測量に最適
    セット内容コンパクトプリズム(M-700CP2)、コーナーアダプター、水準器(PC-40L)、専用ケース(M-700CP-C)、レンズキャップ、SSプリズム三脚(PPS-SS)、DMピンポール15cm(DMP-150)、DMピンポール20cm(DMP-200)、石突(DMP-M6)、専用ケース(M-700S-C)寸法(mm)クランプ可能:Φ2.2~9ポール質量(g)約130サイズ(cm)DMP-150:15、DMP-200:20ポール径(Φmm)DMP-150:9、DMP-200:9サイズ(mm)全長306全縮(mm)162
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    229,800税込252,780
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
...