カテゴリ

  • オフィス家具(306)
  • トラック用品・パーツ(99)
  • メカニカル部品(81)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • バイク部品(62)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(59)
  • 制御機器(47)
  • 農業機械(42)
  • 測定用品(29)
  • ねじ・ボルト・釘(25)
  • 縫製用品(25)
  • 空調・照明・電設資材(23)
  • 電動工具(21)
  • 切削工具(18)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 梱包用品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 作業服(8)
  • 作業工具(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 溶接用品(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • 空圧工具(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 手袋(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック輸送・安全用品(5)
  • 卓上消耗品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • テープ(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 安全用品(3)
  • 住設機器(3)
  • 介護用品(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 研磨材(2)
  • 家電(2)
  • 塗料(1)
  • 電気材料(1)
  • 理美容(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 食品・飲料(1)

「m750」の検索結果

関連キーワード
1,120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイメタルホールソー ニコテック

    バイメタルホールソー

    ニコテック(145件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    高級ハイス(M42)の刃先と強靭なバネ鋼を電子ビームで溶接し、従来のソリッドホールソーでは実現できなかった高い切削性能を実現しました。 コンビネーションピッチの採用で、穴あけ時の振動が抑えられ、精度の高い加工ができます。
    用途軟鋼、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、プラスチック・木材ほか刃数不等(4/6)ドリル径(Φmm)6有効切断能力(mm)3.2使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 割ピン(鉄/クロメート) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)

    大阪魂(32件のレビュー)
    849税込934
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • ポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)5角度(°)60寸法b(mm)3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26.5ベルト形5M
  • 割ピン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    割ピン(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(6件のレビュー)
    819税込901
    1パック(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    種類割ピン材質表面処理三価ホワイト
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 60型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 60型

    三ツ星ベルト(37件のレビュー)
    899税込989
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピュータ・OA機器等で、 高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。 丸歯形状のメリットをフルに発揮します。 ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。 噛み合いがスムーズで静かな運転ができます。 低軸荷重で使用できます。 小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)6歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • ポリマックスベルト 7M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 7M形

    三ツ星ベルト(10件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)7角度(°)60寸法b(mm)5材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)42.5ベルト形7M
  • スーパートルクタイミングベルトS5M 100型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS5M 100型

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    コンピューター・OA機器等で、高精度スムーズな回転が要求される用途に最適なベルトです。丸歯形状のメリットをフルに発揮します。ベルトがしなやかで、小プーリ径で使用できます。かみ合いがスムーズで静かな運転ができます。低軸荷重で使用できます。小型のベルトで高トルク伝動が可能です。
    ベルト形S5Mベルト幅(mm)10歯ピッチ(mm)5材質(ベルト)ゴム高さ(mm)3.41種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)22.28
  • アルミ水平器マグネット付 SK(新潟精機)

    アルミ水平器マグネット付

    SK(新潟精機)(15件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    水平、垂直、45°が測定できます。(ALM-150、ALM230除く) 衝撃に強いプロテクタ付。 鉄骨構造物に便利なマグネット付。 配管の測定に便利なV溝付。 両面目盛付。 軽くて持ちやすいアルミニウム製。水平気泡管は6本線入り。1/100、2/100勾配も測定できます。 読み取りやすい拡大レンズ付。
    精度(mm/m)±1.00=±0.0573°以内(水平気泡管)±1.50=±0.0859°以内(垂直、45°気泡管)感度(mm/m)0.35=0.0201°(水平気泡管)0.50=0.0286°(垂直、45°気泡管)材質アルミニウム厚さ(mm)25全幅(mm)56
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    8,098税込8,908
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • めがねレンチ(75°) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    めがねレンチ(75°)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷
    ヘッド部は75度の角度でオフセットしているため障害物を避けての作業が容易!! 布袋ケースに、ロングめがねレンチセット(75°)をセット。
  • バンフレックス バンドー化学

    バンフレックス

    バンドー化学
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
  • 六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(オスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド
    329税込362
    1本
    当日出荷から18日以内出荷
    材質SS400表面処理無電解ニッケルタイプオスメス
  • ポリマックスベルト 3M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 3M形

    三ツ星ベルト(6件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)3角度(°)60寸法b(mm)2材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)17ベルト形3M
  • ポリマックスベルト 11M形 三ツ星ベルト

    ポリマックスベルト 11M形

    三ツ星ベルト(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    小プーリでの駆動が可能で、しかも回転比も大きく設定できます。このため減速装置が不要で、コスト低減が図れると共に省スペース設計ができます。 摩擦係数が高く、ベルトの質量が軽いので、効率の高い高速伝動が可能です。心線の配線が均一で振動が少ない滑らかな運転ができます。 心線に特殊処理ポリエステルコードを使用。伸びはほとんどないので、張り直りの必要がありません。
    種類ポリマックスベルト寸法a(mm)11角度(°)60寸法b(mm)7材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)67ベルト形11M
  • 洋ラン線 渡辺泰

    洋ラン線

    渡辺泰(2件のレビュー)
    529税込582
    1袋(10本)
    当日出荷から8日以内出荷
    折り曲げ・切断自由な適度な硬さの鉄線です。
    用途洋ランなどの支えに材質PVC被覆鉄線グリーン
  • 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ニッケル
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    9,998税込10,998
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • フレックスターベルト FM形 三ツ星ベルト

    フレックスターベルト FM形

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトが薄く、屈曲性にすぐれていますので、小さなプーリ径が使用でき、コンパクトな設計が可能です。 ベルトをできる限り薄くすることで自重が減少。遠心力の影響が少なく高速回転に対応できます。(ベルトは最高:60m/secまで使用できます) ベルトの伸びを極端に抑えることができる製造方法(Pat.)により、ベルトの張り直しがほとんど必要ありません。 ベルトの伝動容量が大きいので、ベルト幅を狭く設計できます。また、平プーリを使用するため、余計なプーリの加工の必要がありません。 ベルトの厚さが均一なので、振動が少なく、なめらかな運転が可能です。 特殊配合の合成ゴムですから、耐熱性、耐油性にすぐれ、静電気発生を防止します。
    種類フレックスターベルト材質(ベルト)ゴムベルト厚(mm)2.5最大速度(m/sec)60最小プーリ径(mm)40
  • 穴あけパンチ サンホープ

    穴あけパンチ

    サンホープ(3件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    ドリッパーや4mmバーブ用の穴あけパンチです。
    用途ポリパイプの穴あけ用に。
  • テーパピン(S45C/生地)(小箱) 大阪魂

    テーパピン(S45C/生地)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質S45C種類テーパピン表面処理生地
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)(5件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    見やすい大型気泡管搭載。仮枠大工さんに便利な垂直測定用端面マド付き
    精度±2.0mm/m=±0.1146°以内仕様【フレーム】箱型フレームスケールメモリ付V溝付測定面表面アルマイト処理押出し成型材熱処理硬化処理マグネット付 (2ヶ所)【気泡管】チューブ型樹脂製気泡管(大径気泡管)白色シートつき4本目盛入垂直測定用端面マド付精度保持耐ショック厚手端面カバー付材質アルミ感度0.66mm/m=0.0382°色(本体)シルバー
  • マグネットキャッチ 下西製作所

    マグネットキャッチ

    下西製作所(1件のレビュー)
    55税込61
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    縦型、横型の両方からの取り付け可能なマグネットキャッチです。
    用途OA機器や家具などの扉の開閉時の保持等に。付属品受け板幅(mm)12.5全長(m)45取付ピッチ(mm)36
  • マルチポリマックスベルト 5M形 三ツ星ベルト

    マルチポリマックスベルト 5M形

    三ツ星ベルト(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    ベルトの振れによる振動発生を嫌う機械、ベルト外れが起きやすい垂直軸駆動(ベルト水平掛け)での使用に適しています。
    種類ポリマックスベルト角度(°)60寸法b(mm)3.5寸法P(mm)5.3材質(ベルト)熱硬化性ポリウレタン最大速度(m/sec)40最小プーリ径(mm)26ベルト形5M
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(ポリウレタン)

    三ツ星ベルト(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    材質(ベルト)ポリウレタン種類タイミングベルト高さ(mm)1.94タイプUタイプ、標準最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • テーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱) 姫野精工所

    テーパピン(S45C-Q(焼入れ)/生地)(小箱)

    姫野精工所
    10,980税込12,078
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質S45C-Q(焼入れ)種類テーパピン表面処理生地
  • 基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用) BASEMAN

    基礎ブロック HBMシリーズ(空調機据付用)

    BASEMAN(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    3日以内出荷
    空調用室外機用ベース。コンクリート製で耐候性、耐荷重性に優れています。
    用途空調用基礎ブロック仕様アルミレール(アルマイト仕上)付属品ドブボルト付幅(mm)130高さ(mm)120
  • スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S3M形(クロロプレンゴム) 標準 ベルト幅10mm

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルトがしなやかで、小さいプーリ径で使用できます。 かみあいがスムーズで、静かな運転ができます。 ベルトの張りが少なくてすみ、低い軸荷重で使用できます。 標準プーリはバックラッシュレスで、位置決め精度が向上します。 従来のISO JISの歯形に比べ、高トルク伝達が可能です。
    ベルト幅(mm)10材質(ベルト)クロロプレンゴム種類タイミングベルト高さ(mm)1.94最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37歯ピッチ(mm)3ベルト形S3M
  • ソケットレンチセット 750M TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ソケットレンチセット 750M

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    19,980税込21,978
    1セット(17点組)
    当日出荷
    新型メタルケースと頑丈な梨地トレー、グッドデザイン賞を受賞した「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用しています。 産業機械、自動車などの整備に必要な工具を厳選したセットです。
    セット商品数17点(ソケット:13/ハンドル:4)差込角(mm)12.7仕様グッドデザイン賞 受賞製品採用トラスコ品番116-5771セット内容ソケット(12角):4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27/ラチェットハンドル(ホールドタイプ):RH4H/ショートスピンナハンドル:NS4S/エクステンションバー:321(150mm)/ユニバーサルジョイント:UJ40質量(kg)3.4差込角(mm[inch])12.7(1/2)ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)406×120×60ソケット内容(mm)【12角】08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27ケースMCT2適合トレーTCB018
  • ブローチリーマ テーパシャンク 日研工作所

    ブローチリーマ テーパシャンク

    日研工作所
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    11,980税込13,178
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
  • テーパピン(SUS303)(小箱) 姫野精工所

    テーパピン(SUS303)(小箱)

    姫野精工所
    53,980税込59,378
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質SUS303種類テーパピン
  • 六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ) ノーブランド

    六角支柱(メスメスタイプ 無電解ニッケルメッキ)

    ノーブランド(3件のレビュー)
    268税込295
    1本
    当日出荷から12日以内出荷
    材質SS400タイプメスメス表面処理無電解ニッケル
  • スーパートルクタイミングベルトS3M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS3M 150型

    三ツ星ベルト
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    ベルト形S3Mベルト幅(mm)15歯ピッチ(mm)3材質(ベルト)ゴム高さ(mm)1.94種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)13.37
  • 超硬ミルリーマ 日研工作所

    超硬ミルリーマ

    日研工作所
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シャンクテーパシャンク刃形スパイラル材質超硬
  • 割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    12,980税込14,278
    1箱(100個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理3価ブラック
  • パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch) Panasonic(パナソニック)

    パナガイド(ワイヤレスマイクロホン12ch)

    Panasonic(パナソニック)
    51,980税込57,178
    1台
    当日出荷
    デジタル高音質で、複数の音声を同時に発信可能 高性能DSPを搭載し、歪み・ノイズを抑えたデジタル高音質化を実現(受信機) 外部入力とミキシング対応により同時に複数の音声送信が可能(送信機) 12チャンネル送受信で多様な用途に対応(送信機・受信機)
    付属品タイピン型マイクロホン、単三形NiMH充電式電池×2、ネックストラップ、ミキシング接続コードトラスコ品番146-0776質量(g)約130(電池含む)スイッチ(操作)電源、マイクバイアス、チャンネル選択、チャンネル切換電源単三形NiMH充電式電池×2、単三形乾電池×2(アルカリ)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)61.5×171.5×19.5入力感度Lch -42~-14dBV、Rch -22~6dBV電池寿命(時間)単三形NiMH充電式電池/15、単三形乾電池/32送信出力1mW入力端子マイク入力(Φ3.5mmジャック)周波数(MHz)322.050-322.400/12ch
  • ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304) BREEZE

    ホースバンド ハイトルク 15.75mmタイプ(オールステンレス・SUS304)

    BREEZE
    659税込725
    1個
    当日出荷
    8本のスクリューネジが同時にバンドに噛み合い、高レベルな締付トルク、密閉圧力、耐振性を発揮します。オールステンレスなので衛生面で厳しい環境下でもお勧めできます。
    用途厳しい管理の求められるホース固定に。厚さ(mm)0.711バンド幅(mm)15.75材質(バンド)ステンレス
  • タフカットスキルリーマ 日研工作所

    タフカットスキルリーマ

    日研工作所
    259,800税込285,780
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • アルミレベルマグネット付 アカツキ製作所(KOD)

    アルミレベルマグネット付

    アカツキ製作所(KOD)
    6,298税込6,928
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    レンズ効果で大きく見えるカマボコ型レンズ気泡管。 暗い場所でも作業ができる蓄光シート採用(水平気泡管) 水平・垂直気泡管精度補正機構つき(トルクス仕様ネジ) 精度保持耐ショック厚手端面カバーつき。 垂直測定用端面マドつき。
    用途鉄骨建築・スチール製品の工事施工に。種別アルミマグネット付(箱型)水平器材質アルミ
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    279,800税込307,780
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
...