カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(488)
- 六角ボルト(73)
- 六角穴付ボルト(77)
- 小ねじ(70)
- フランジボルト(13)
- 機構部品(156)
- アルミフレーム用ボルトセット(5)
- メカニカル部品(110)
- 作業工具(54)
- 自動車補修部品(43)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(40)
- 物流用品(25)
- 切削工具(25)
- 配管・水廻り設備部材(20)
- 制御機器(19)
- FA担当者のオススメ新商品(19)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 測定用品(16)
- 建築金物(16)
- バイク部品(14)
- 電動工具(9)
- 農業・園芸資材(7)
- テープ(6)
- 電気材料(6)
- 溶接用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 家電(3)
- 学童・教育用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 整備工具・収納(2)
- カー用品(2)
- 研磨材(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- 8mm(2)
- G(PF) 1/8(1)
- G(PF) 1(1)
- M1.4(1)
- M1.6(1)
- M3(3)
- M4(7)
- M5(8)
- M6(14)
- M8(596)
- M10(11)
- M12(7)
- M14(3)
- M16(5)
- M18(2)
- M20(5)
- M22(5)
- M24(4)
- Rc(PT) 3/8(3)
- その他(12)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
頭部形状

六角アプセット(23)

六角穴付き(61)

六角穴付きフランジ(5)

六角穴付き皿(15)

四角(3)

平(2)

根角ボルト(4)

極低頭(10)

皿(32)
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(172)
- A2(5)
- SUS304(94)
- SUS310S(4)
- SUS316L(9)
- SUSXM7(15)
- チタン(6)
- 亜鉛合金ダイカスト(7)
- 樹脂すべて(22)
- ジュラコン(R)(2)
- ポリカーボネート(PC)(9)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(262)
- S45C(3)
- SCM435(76)
- SS400(2)
- SWCH(6)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(11)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(15)
- 3価ブラック(17)
- 3価ホワイト(29)
- 3価ユニクロ(2)
- 6価クロメート(1)
- その他(3)
- アロック(2)
- クロメート(33)
- クローム(4)
- ダクロタイズド(3)
- ドブメッキ(2)
- ニッケル(11)
- パシペート(4)
- ユニクロ(54)
- 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(7)
- 無電解ニッケル(4)
- 生地/未処理(22)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(7)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(38)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・6価クロメート・その他・アロック・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パシペート・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.31(80山)(1)
- 0.35(72山)(1)
- 0.4(1)
- 0.45(56山)(1)
- 0.5(3)
- 0.7(36山)(6)
- 0.8(7)
- 1(22)
- 1.25(372)
- 1.5(10)
- 1.75(7)
- 2(6)
- 2.5(6)
- 2.82(9山)(9)
- 3(4)
- 3.5(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- その他(1)
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・2.82(9山)・3・3.5・4・5・6・その他
取付穴形状
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- モノタロウ(19)
- 大阪魂(327)
- エスコ(11)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(5)
- Modes(39)
- FYH(日本ピローブロック)(9)
- KANA(片山チエン)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(28)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(47)
- OHSATO(大里)(11)
- TOYOX(トヨックス)(11)
- TRUSCO(64)
- アカギ(13)
- イマオコーポレーション(33)
- エイト(8)
- サイマコーポレーション(13)
- 倉敷化工(8)
- 岩田製作所(14)
- 日産ネジ(11)
- 旭精工(10)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・大阪魂・エスコ・NIC(エヌアイシ・オートテック)・Modes・FYH(日本ピローブロック)・KANA(片山チエン)・MIYOSHI(小西製作所)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・アカギ・イマオコーポレーション・エイト・サイマコーポレーション・倉敷化工・岩田製作所・日産ネジ・旭精工・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
「m8 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥779税込¥8571パック(13個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥969税込¥1,0661パック(37個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥289税込¥3181袋(4本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥36~税込¥40~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分10.9ねじサイズM8
M8x25mm/Φ30mm ローレットノブ(雄ねじ/スチール製)
エスコ(1件のレビュー)¥700税込¥7701個翌日出荷エスコ品番EA948BB-91材質(本体)スチール種類丸形寸法A(mm)6寸法D(Φmm)30取付部おねじねじの呼びM8取付長(mm)25材質(取付部)スチール
アプセットボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(10件のレビュー)¥23~税込¥25~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SWCH色シルバーピッチ1.25表面処理三価クロメートねじの呼びM8強度区分4.8相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(7件のレビュー)¥73~税込¥80~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無しねじの呼びM8強度区分A2-70ねじサイズM8
アプセットボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(6件のレビュー)¥85~税込¥94~1個ほか当日出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50相当ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M8
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM8表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
極低頭六角穴付ボルト (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(5件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷用途ホルダープレート用ボルト材質SUS XM7質量(g)8.5ねじピッチ1.25ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応
リサイクルアジャスター(M8×ΦD=40)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個当日出荷リサイクル化の促進…単一素材に分解できます。樹脂部品は材質を 表示 再生材料の利用…資源の有効利用、再生材料混合率:10%以上寸法L1(mm)13寸法D(Φmm)40寸法L2(mm)25寸法L3(mm)11許容荷重(N)垂直:2.0寸法MM8×1.25タキゲンコード31363
レベルアジャスター(M8)
TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)¥159税込¥1751個4日以内出荷豊富な種類の中から用途に応じて選択できます。用途自動販売機・計測機器・複写機色底:ブラック質量(g)10寸法D2(Φmm)25寸法W(mm)11寸法L3(mm)8寸法M(mm)8寸法d1(Φmm)3.2寸法d2(Φmm)5材質(カバー)亜鉛合金(ZDC)材質(受座)亜鉛合金(ZDC)材質(底部)ABS樹脂材質(シャフト)軟鋼線材(SWRM)寸法P.C.D.(mm)19表面仕上げシャフト:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、カバー:クロムめっき(MZCr)、受座:クロムめっき(MZCr)タキゲンコード20632
パイオラン(TM)テープ 屋外養生用 M-08-SW
ダイヤテックス(3件のレビュー)¥669~税込¥736~1巻ほか当日出荷から11日以内出荷紫外線防止タイプで屋外養生に最適です。 再はく離性に優れ、のり残りが少ないです。 長期屋外保管が可能です。 密着することで防錆効果が得られます。粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)52
スーパートルクタイミングベルトS8M 250型
三ツ星ベルト(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から52日以内出荷高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)25種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
3/8"(9.5mm)SQ. ヘックスビットソケットレールセット 全長25mm 8ヶ組
Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581セット当日出荷セット内容3/4/5/6/7/8/10/12質量(g)244差込角(mm)3/8"(9.5mm)SQ.RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥599税込¥6591袋(20本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
害獣防鳥ネット 25mm目 グリーン
クラーク(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1枚10日以内出荷害獣防止用の25mm目の防鳥用ネットになります。 無結節タイプ(有結節ネットに比べて軽く、通気性も高く伸びも小さい。繊維の屈折がないため強度の低下が少ないです。しかしネットが破損した場合には破損部が拡大していく可能性があります)のネットになります。用途防鳥用(ムクドリ、ヒヨドリ、ハト)対策に。仕様無結材質ポリエチレン色グリーン線径(Φmm)2.1糸本数(本)36撚り糸の太さ440デシテックス目合い(mm)25
ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 250S8M
バンドー化学(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から5日以内出荷HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)25構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形HP-S8M
ロックスリング ”シグマ” A-1 JIS4等級・両端アイ形
明大(4件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781本当日出荷から11日以内出荷3層構造。3層織りベルトを2枚重ねた6層の強力構造で、表面の1層がすり切れても残りの層で安全な強さを確保できます。 使用限界標示。厚さ方向・幅方向共に、白い芯糸により危険信号の標示が示されます。 柔らか仕上げの特殊樹脂加工なので、摩擦にも強く、扱いも楽です。 最大使用荷重が、3等級比で25%アップ。用途一般玉掛用標準ベルトタイプ。繊維製ベルトスリングであり、一般荷役作業において軽量かつ安全に作業を行えます。仕様JIS B 8818 4等級種別両端アイ形材質ポリエステル100%等級JIS4等級JIS規格JIS B 8818 4等級
スーパートルクタイミングプーリ S8M形 B形
三ツ星ベルト(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1個当日出荷から9日以内出荷タイミングベルト伝動は、精度のすぐれたベルトと、正確に設計加工されたプーリが円滑にかみ合うことで、はじめて威力を発揮します。特に特殊形状歯形のスーパートルクタイミングプーリーは、精密仕上げされています。材質鋼材種類タイミングプーリプーリーB形適合ベルトS8M
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(300個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥859税込¥9451パック(36個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目


工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》
十川産業(76件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本当日出荷から5日以内出荷『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥649税込¥7141パック(27個)当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(33個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(167件のレビュー)¥569税込¥6261パック(3本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
...