絞り込み
ねじの呼び
- M3(2)
- M4(1)
- M5(1)
- M6(2)
- M8(1,716)
- M10(4)
- M12(1)
- その他(13)
頭部形状

なべ(110)

アイ・デンデン(8)

ショルダーボルト(2)

トラス(40)

バインド(15)

フランジボタン(9)

ボタン(49)

丸(4)

丸皿(11)

低頭(37)

六角(343)

六角アプセット(125)

六角穴付き(154)

六角穴付きフランジ(10)

六角穴付き皿(30)

四角(7)

平(11)

根角ボルト(17)

極低頭(14)

皿(83)
長さ(mm)
- 10(20)
- 12(26)
- 15(24)
- 16(26)
- 20(21)
- 25(21)
- 30(1,515)
- 35(30)
- 40(28)
- 45(24)
- 50(34)
- 55(25)
- 60(32)
- 65(29)
- 70(31)
- 75(29)
- 80(33)
- 90(24)
- 100(23)
- 120(23)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- アルミ(6)
- ステンレスすべて(356)
- A2(5)
- SUS303(6)
- SUS304(217)
- SUS310S(5)
- SUS316(12)
- SUS316L(9)
- SUSXM7(27)
- チタン(20)
- 樹脂すべて(60)
- PEEK(14)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- ポリカーボネート(PC)(15)
- レニー(RENY)(13)
- 鉄すべて(1,068)
- S45C(4)
- SCM435(154)
- SWCH(10)
- 黄銅(真鍮)(26)
- 材質をもっと見る
種別
全ねじ(429)
半ねじ(112)
取付穴形状

すりわり(28)

トライウイング(5)

ピン3ロブ(2)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(8)

ピン六角穴(5)

ヘクサロビュラ(20)

六角穴(309)

十字穴(319)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
表面処理
- 3価クロメート(28)
- 3価ブラック(90)
- 3価ホワイト(111)
- その他(18)
- アロック(14)
- カラー(16)
- クロメート(135)
- クローム(50)
- スズコバルト(27)
- ゼロクローム(24)
- ダクロタイズド(25)
- ドブメッキ(18)
- ニッケル(94)
- ノンクローム(37)
- ユニクロ(128)
- 生地/未処理(66)
- 茶ブロンズ(34)
- 黒亜鉛(83)
- 黒染め(61)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(33)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・アロック・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ゼロクローム・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.25
- 0.25(6)
- 0.35(72山)(2)
- 0.4(5)
- 0.45(56山)(5)
- 0.5(26)
- 0.7(36山)(33)
- 0.75(3)
- 0.8(30)
- 1(102)
- 1.5(28)
- 1.75(14)
- 2(10)
- 2.5(12)
- 2.82(9山)(37)
- 3(3)
- 3.5(3)
- 4(2)
- 5(2)
- 112(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ山種類
- メートル並目(515)
- メートル並目(左)(8)
メートル並目・メートル並目(左)
ブランド
- 大阪魂(1,372)
- TRUSCO(50)
- エスコ(37)
- BUMAX(3)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(60)
- OHSATO(大里)(41)
- RMSレアメタルスクリュー(4)
- YFS(4)
- イマオコーポレーション(4)
- コノエ(11)
- サイマコーポレーション(15)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
- ボサード(6)
- 丸エム製作所(3)
- 八幡ねじ(43)
- 廣杉計器(10)
- 日産ネジ(69)
- 由良産商(23)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・エスコ・BUMAX・LAMP(スガツネ工業)・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・RMSレアメタルスクリュー・YFS・イマオコーポレーション・コノエ・サイマコーポレーション・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ボサード・丸エム製作所・八幡ねじ・廣杉計器・日産ネジ・由良産商・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(129)
バイオマスマーク認定(9)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
「m8 30」の検索結果

六角ボルト 全ねじ(ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥899税込¥9891パック(33個)当日出荷並目種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロ規格ドイツ規格DIN933表面処理ユニクローム頭部形状六角強度4.8材質/処理S35C/ユニクロームねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥438税込¥4821パック(9個)当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)
エスコ¥640税込¥7041パック(12本)翌日出荷種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目![M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655019-210506-02.jpg)
M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本
エスコ¥350税込¥3851パック(4本)翌日出荷材質ねじ:合金鋼(黒色酸化被膜)、ギザ付皿バネ:特殊合金鋼ピッチ(mm)1.25入数4個ねじサイズM8×30
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481箱(150個)当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥699税込¥7691パック(12個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(33個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(29個)ほか当日出荷から3日以内出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥519~税込¥571~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥759税込¥8351パック(30個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781パック(1個)当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1箱(300個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード(27件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(5個)当日出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理三価ユニクロメッキ頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(80件のレビュー)¥799税込¥8791パック(24個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(34件のレビュー)¥509税込¥5601パック(10個)当日出荷●パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥519税込¥5711パック(3個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(32個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥509税込¥5601パック(10個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(12件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881箱(100個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。 六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
(+)アプセット組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(25件のレビュー)¥599税込¥6591パック(8個)当日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト種類P=3(SW、W付)種別2平座金・バネ座金付き種別1アプセット組込み頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(3個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥959税込¥1,0551パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(SCM435/ユニクローム)
大阪魂(33件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(21個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SCM435/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ボタン硬度HRC34~38穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)
大阪魂(96件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷から3日以内出荷高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...






![M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64657557-210506-02.jpg)


![M8x30mm[ISO-12.9]六角穴付ボルト(バネ付/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64655019-210506-02.jpg)