カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)

「m8 nl8ss」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルトロックワッシャー (SUS316相当) ノーブランドノルトロックワッシャー (SUS316相当)ノーブランド(3件のレビュー)
719税込791
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
仕様メッキなし種類ノルトロックワッシャー耐熱温度(℃)-20~400表面硬度HV520(HRC51)
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
ノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)(小箱)ノルトロックジャパン
51,980税込57,178特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロック254 SMOワッシャー ノルトロックジャパンノルトロック254 SMOワッシャーノルトロックジャパン(1件のレビュー)
69,901税込76,891
1箱(200個)
3日以内出荷から9日以内出荷
254 SMOは、高品質のオーステナイト系ステンレス鋼(EN 1.4547)で、他のほとんどのオーステナイト系ステンレス鋼よりも機械的強度と耐錆性に優れています。 この材質はクロム、ニッケル、モリブデン、窒素の含有量が高いため、耐孔食性と耐隙間腐食性を有しています。 ノルトロック254 SMO(R)ワッシャーは、EN 1.4404製ステンレスワッシャーでは適応できない、塩化物濃度の高い環境、海水中等の環境での使用に合わせて設計されています。
材質254SMO種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
24,980税込27,478
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準 由良産商Alloy C-276 ノルトロックワッシャー 標準由良産商
2,598税込2,858
1個ほか
3日以内出荷
・化学プラントなどにおける強酸の液中等の進行性の錆・腐食や局部腐食への対策が要求される環境下で使用が可能です。
用途【採用実績がある主な環境】・塩化鉄および塩化銅・高温の有機汚染物および無機汚染物・塩素(湿塩素ガス)・海水環境・酸環境・次亜塩素酸塩・二酸化塩素材質Alloy C-276種類ノルトロックワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応関連資料リーフレット(0.25MB)