カテゴリ
- メカニカル部品(305)
- ねじ・ボルト・釘(295)
- 機構部品(176)
- 切削工具(32)
- 農業機械(13)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 自動車補修部品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 作業工具(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 物流用品(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 家電(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(212)
- KHK(小原歯車工業)(147)
- 岩田製作所(85)
- ナベヤ(56)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(44)
- イマオコーポレーション(41)
- ニューストロング販売(29)
- TRUSCO(27)
- ギガ・セレクション(19)
- エスコ(16)
- 三木プーリ(16)
- MIYOSHI(小西製作所)(16)
- BIGM(丸山製作所)(13)
- 冨士精密(11)
- アトムズ(10)
- スーパーツール(9)
- 姫野精工所(8)
- アイセル(7)
- 協育歯車(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8 s45c」の検索結果

小形六角ナット 2種(S45C/3価ホワイト)(パック品)
大阪魂(2件のレビュー)¥649税込¥7141パック(8個)ほか翌々日出荷材質S45C(H)規格2種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C/三価ブラック)
大阪魂(8件のレビュー)¥569税込¥6261パック(7個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ブラック熱処理Hねじ山種類メートル並目
低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(18件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(30個)ほか当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/パーカー)
大阪魂(28件のレビュー)¥419税込¥4611パック(10個)ほか当日出荷材質S45C規格1種硬度HRC18~25ねじの種類ナット表面処理パーカー熱処理Hねじ山種類メートル並目
小形 六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(20個)当日出荷材質S45C厚さ(mm)6.5ねじピッチ1.25ねじの呼び寸法M8規格1種ねじの種類ナット寸法S(mm)12表面処理ユニクロ寸法m(mm)6.5二面幅S(mm)12熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(6件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル細目
六角ナット 1種(S45C(H)/ユニクロ)
大阪魂(6件のレビュー)¥419~税込¥461~1パック(17個)ほか当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理ユニクロ熱処理Hねじ山種類メートル並目
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 1種(S45C(H)/三価ホワイト)
大阪魂(3件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理三価ホワイト熱処理Hねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/クロメート)
大阪魂(9件のレビュー)¥479~税込¥527~1パック(10個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル並目
S45C-H ユニクロ ハイテンワッシャー
コノエ¥25~税込¥28~1枚ほか当日出荷から3日以内出荷強度を出すために熱処理を加え、焼き入れ処理を施したワッシャーです。 通常のワッシャーに比べ厚みが増しているのが特徴です。 通常のワッシャーでは変形してしまう六角穴付きボルトや、強度区分8.8以上の高強度ボルトと組み合わせて使用される事があります。材質S45C-H表面処理ユニクロメッキ
フランジナット セレート無し(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(24件のレビュー)¥539税込¥5931パック(13個)当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理クロメート寸法e(mm)(参考)13.8寸法c(mm)(最小)1.5寸法m(mm)7.5熱処理Hねじの呼びM8寸法m1(mm)(最小)5寸法dc(Φmm)17ねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種 細目(S45C(H)/クロメート)(パック品)
大阪魂(8件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理クロメート熱処理Hねじ山種類メートル細目
フランジナット ミリねじ セレートなし (S45C/生地)(パック品)
OHSATO(大里)¥589税込¥6481袋(20個)当日出荷フランジがついたナットです。用途各種締結に。材質/仕上S45C/生地ねじピッチ1.25ねじの種類セレートなしRoHS指令(10物質対応)対応
Uナット(S45C(H)/ユニクロ)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷から翌々日出荷安定したゆるみ止め機能を発揮します。材質S45C(H)規格2種表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
六角ナット 1種(S45C(H)/亜鉛黒)(パック品)
大阪魂(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(7個)当日出荷材質S45C規格1種ねじの種類ナット表面処理亜鉛黒熱処理Hねじ山種類メートル並目
内ねじ付き テーパピン(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥12,980~税込¥14,278~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45C種類内ねじ付きテーパピン表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンh7(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥23,980~税込¥26,378~1箱(40個)ほか翌々日出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンh7表面処理S45C-Q(焼入れ)
内ねじ付き 平行ピンm6(S45C/S45C-Q 焼入れ)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(25個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質S45Cタイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理S45C-Q(焼入れ)
ボルトンパック 低頭六角穴付ボルト(S45C) 全ねじ
TRUSCO(1件のレビュー)¥809~税込¥890~1パック(7個)ほか当日出荷用途頭部がじゃまになる時に使用します。種別全ねじ材質(本体)S45Cねじの種類全ねじ表面処理黒染め(四三酸化鉄被膜)頭部形状低頭穴の形状六角穴
S45C(A)タカN
大阪魂¥778税込¥8561個翌々日出荷ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
...