カテゴリ
- 機構部品(1,225)
- 切削工具(794)
- ねじ・ボルト・釘(497)
- メカニカル部品(251)
- 測定用品(206)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(148)
- バイク部品(122)
- 物流用品(105)
- 作業工具(44)
- FA担当者のオススメ新商品(26)
- 整備工具・収納(25)
- 制御機器(21)
- 電気材料(21)
- 建築金物(21)
- 油圧機器・油圧ホース(15)
- 農業機械(14)
- 店舗什器・備品(12)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- カー用品(7)
- 電動工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- オフィス家具(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 自動車補修部品(4)
- 鈑金・塗装(4)
- 溶接用品(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(52)
- イマオコーポレーション(784)
- 大阪魂(247)
- MIYOSHI(小西製作所)(213)
- OSG(オーエスジー)(189)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(176)
- エスコ(162)
- TRUSCO(155)
- ナベヤ(135)
- SMC(122)
- TDT(田野井)(59)
- イシハシ精工(52)
- IKO(日本トムソン)(37)
- NTB(36)
- アイゼン(36)
- SK(新潟精機)(28)
- SKC(27)
- タカノ(27)
- THK(25)
- カネテック(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m8×1.25」の検索結果

M8x1.25 グリースニップル(直/5個)
エスコ(2件のレビュー)¥685税込¥7541袋(5個)当日出荷材質黄銅棒(ニッケルメッキ)形状ストレート六角対辺(mm)10入数5個ねじサイズM8×P1.25
M8X1.25ナット 10個入り
JTC¥899税込¥9891袋(10個)当日出荷用途JTC5822・JTC5218N用・JTC5218K ナット補充用材質アルミ全長(mm)18サイズM8×1.25ツバ径(Φmm)14.3外径(Φmm)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
ハイコックニップル M8X1.25
千代田通商¥289税込¥3181個当日出荷使用流体圧縮空気ねじサイズM8X1.25最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1トラスコ品番808-2396形状ニップル質量(g)6.6使用温度範囲(℃)-5~60寸法L(mm)15.5寸法A(mm)21.5二面幅H(mm)12接続ねじ種類M
パック入 組タップ M8X1.25
イシハシ精工(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(3本)当日出荷タングステンハンド組タップです。 通り穴、止まり穴共に使用可能です。 ハイスに比べ経済的です。トラスコ品番218-4851セット内容先・中・上材質合金工具鋼(SKS2)全長(mm)70質量(g)68ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8等級JIS級被削材鉄・軽金属シャンク径(Φmm)6.2ねじ長さ(mm)30精度JIS3級タップの等級JIS級表面処理ノーコーティングシャンク四角部(mm)5加工ねじメートルねじ
M8x1.25mm オイルカップ
エスコ¥275税込¥3031個当日出荷オイル専用の給油口です。 フタはスプリングで閉まります。エスコ品番EA991CW-13全長(mm)15危険物の類別非危険物ねじサイズM8×1.25
エホート 六角軸スパイラルタップM8x1.25
EFFORT(エホート)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。止り穴・貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼・バナジウム寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
エホート 六角軸中タップ M8x1.25
EFFORT(エホート)¥989税込¥1,0881本当日出荷ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。材質はHSS(ハイス鋼)で耐久性がUP。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種でネジ加工が出来ます。用途ネジ山の形成、つぶれたネジ山の修正に。貫通穴用。適応材料:鉄板、アルミ、真鍮仕様6.35六角軸材質ハイス鋼寸法(mm)M8×1.25全長(mm)80溝長(mm)20下穴径(Φmm)6.8
シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25
MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)¥199税込¥2191本当日出荷シフトノブ変換アダプター エクステンション 口径変換 M8-1.25。 シフトノブ及びシフトレバーのネジ径を変換します。 シフトノブ側12x1.25/シフトレバー側M8-1.25へ変換。
ソリッドダイス D M8X1.25 50径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させたソリッドダイスです。 高速度工具鋼(HSS)を採用し、安定した加工を実現しました。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #3
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。上タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数1.5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
キャスター(ツインホイール/クリーニング機能/M8xP1.25)
エスコ¥580税込¥6381個翌日出荷クリーニング機能搭載キャスター。 髪の毛やホコリなどが詰まり車輪回転が悪くなった時に自分でメンテナンス(車輪を外して掃除できます)が可能。仕様●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅:50×47mm●耐荷重:30kg●取付高(H):63.5mm●ねじサイズ:M8×P1.25
ボールアダプター M8xP1.25-10mm 1.5インチボール
ラムマウント¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷色[カラー]:ブラック。サイズ:1.5インチボール。重量[グラム]:68g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) threads。仕様:M8-1.25x10mm。内容量[数量]:1個。備考:ネジが底付きする場合があります。締め込み過ぎににご注意下さい。特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。商品区分:ボールアダプター仕様ボルトオンタイプ材質高強度複合材(High strength composite)、ステンレス(Stainless steel) threads色ブラックサイズ1.5インチボールタイプベース
挿入工具 INP M8X1.25
日本スプリュー¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷本体がアルミ製で、軽くて丈夫なスプリュー手動挿入工具です。ガイドメネジがあり、初心者から慣れた方まで使いやすいタイプです。
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2 #3
日本スプリュー¥5,598税込¥6,1581セット当日出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)精度1b級刃部硬度HRC61~64
六角軸ポイントタップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,798税込¥1,9781個3日以内出荷喰い込みが抜群でタップ立てが電動工具でできます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。用途鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
挿入工具 INS M8X1.25
日本スプリュー¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷M6以上の並目ねじ用スプリュー手動挿入工具です。INS型はガイドめねじがなく、スプリューを直接母材に挿入します。そのためスピーディーですが、安定を保つのには慣れが必要です。
六角軸ガイド付タップ M8×1.25mm
Thread Master¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷ガイド付きなので曲がらずに、直角にタップ立てが出来ます。タップと下穴ドリルのセットなのですぐにタップ立てが出来ます。鉄板・非鉄金属・樹脂などのタップ立てに。貫通穴用。軸径(Φmm)六角軸6.35全長(mm)72ピッチ(mm)1.25呼び寸法M8下穴径(Φmm)6.8タップ長(mm)8
ソリッドダイス 左ねじ用 D LH M8X1.25 25径
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ダイスの振れ精度を向上させた左ねじ加工用のソリッドダイスです。 被削材:鉄、軽金属。 おねじ加工用。
スプリューハンドタップ(並目) M8X1.25 #2
日本スプリュー¥2,998税込¥3,2981本3日以内出荷スプリューを挿入するためのタップ溝を切る専用タップで、通常のタップよりスプリューの線径分だけ径が大きくなっています。中タップ。用途アルミ用。メートル並目ねじ用。材質高速度工具鋼SKH(JISG4403)ねじ長さ(mm)32喰付き部の山数5山全長L(mm)75精度1b級刃部硬度HRC61~64寸法K(mm)5.5シャンク径D(Φmm)7寸法KL(mm)8ねじ外径(mm)9.624
M8x1.25/6.8mm タップ&ドリル 六角軸/SKS2
エスコ¥3,220税込¥3,5421本翌日出荷6角軸タップM8と6角軸鉄工用ドリル6.8mm×各1本セットになった商品です。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。仕様●呼び:M8×1.25●下穴ドリル:6.8mm●全長:タップ/70mm ドリル/110mm●材質:タップ/SKS_2 ドリル/HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●重量:タップ/44g ドリル/28g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●JIS等級:3級●貫通穴用●インパクトドライバー対応
M8-1.25x 12mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,560税込¥6,1161袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)12ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
M8-1.25x 8mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,190税込¥5,7091袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)8ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
M8-1.25x16mm リコイルインサートネジ(タングレス/100個)
エスコ¥5,750税込¥6,3251袋(100個)翌日出荷用途半導体装置部品・エアー工具・産業用ロボット等材質SUS304長さ(mm)16ねじ径M8-1.25適合ドリル径(mm)8.4入数100個
...
















![M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589297-180222-02.jpg)
![M8-1.25 [メトリック]リコイルキット(並目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589026-180222-02.jpg)