カテゴリ

  • 清掃用品(69)
  • 農業機械(60)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(19)
  • メカニカル部品(15)
  • 縫製用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 測定用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 切削工具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電動工具(4)
  • 自転車部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 家電(2)
  • 物流用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8×1000」の検索結果

291件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • メーター寸切 ミリ モノタロウ

    メーター寸切 ミリ

    モノタロウ(23件のレビュー)
    ¥1,798税込¥1,978
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SS400相当全長(mm)1000表面処理ユニクロ(六価クロム)ねじ山種類メートル並目
  • メーター寸切(ステンレス) 大阪魂

    メーター寸切(ステンレス)

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥5,898税込¥6,488
    1パック(10本)
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS304全長(mm)1000ねじ山種類メートル並目
  • メーター寸切(SUS310S) 大阪魂

    メーター寸切(SUS310S)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1本
    当日出荷
    種別全ねじ材質SUS310S長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
  • POM メーター寸切(樹脂) イイファス

    POM メーター寸切(樹脂)

    イイファス
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    種別全ねじ材質樹脂【POM(ポリアセタール)】
  • メーター寸切 左ねじ(ステンレス) 大阪魂

    メーター寸切 左ねじ(ステンレス)

    大阪魂
    ¥4,898税込¥5,388
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質ステンレス長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目(左)
  • メーター寸切(ポリカーボネート) 大阪魂

    メーター寸切(ポリカーボネート)

    大阪魂(2件のレビュー)
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質ポリカーボネート
  • メーター寸切(鉄/ドブ) 大阪魂

    メーター寸切(鉄/ドブ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質鉄長さ(mm)1000表面処理ドブねじ山種類メートル並目
  • メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業

    メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304

    南国フレキ工業
    ¥7,598税込¥8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • メタルタッチオス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業

    メタルタッチオス型フレキ 継手SS400

    南国フレキ工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、メタルタッチオス部:鉄(SS400)
  • ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモ #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(27件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    バッグ、鞄(カバン)、財布、ベルト、靴など、皮革専用向けとして太番手を中心したミシン糸です。又、最近では皮革以外でも洋服のステッチ、自動車、飛行機の内装などに幅広く使われるようになっています。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ(59件のレビュー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    ボンド(接着糸)を中心に糸を撚るボンド加工糸【ビニモMBT】は、従来の樹脂コーティングによるボンド加工糸の欠点、コーティング剤の剥離によるミシンの目詰まりが起こりません。針への糸通しが容易で、縫い上げ後の糸ほつれや糸抜けが起こりにくいので、美しい縫い目に仕上がります。コンピューターミシンのような複雑な動きの縫い方をしても糸ほつれが起こりません。
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8
  • メーター寸切(チタン) 大阪魂

    メーター寸切(チタン)

    大阪魂
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    9日以内出荷
    種別全ねじ材質チタン長さ(mm)1000ねじ山種類メートル並目
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #8 1000m

    フジックス[縫製用品](11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合19~24号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成167dtex 2×3強度(Nm)60.7番手#8
  • CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT SHIMANO(シマノ)

    CS-M8100-12 12S カセットスプロケット SHIMANO DEORE XT

    SHIMANO(シマノ)
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    9日以内出荷
    SHIMANO DEORE XT カセットスプロケット CS-M8100-12 12スピード。・優れたシフティング性能。HYPERGLIDE+ による素早くスムースなシフティング性能。BEAM SPIDER。より軽量で丈夫。カセットの慣性力軽減によるより素早い加速。・MICRO SPLINE。新フリーハブボディによる10T ロー側 スプロケット。・ワイドレンジとクロスレシオ12スピードのドライブトレイン
  • #8 1000m C/#26 ビニモ

    #8 1000m C/#26

    ビニモ
    ¥999税込¥1,099
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高強度アルミ六角ナットAL6 over 600 由良産商

    高強度アルミ六角ナットAL6 over 600

    由良産商
    ¥319,346税込¥351,281
    1個
    4日以内出荷
    ついに登場!鋼の"強度区分6"に匹敵する600N/mm2・minを実現したナットとなります。超々ジュラルミン「A705」にT6熱処理を施しています。
    材質A7075規格JIS B1181表面処理白アルマイト熱処理T6処理表面硬度HV149以上ねじ公差クラス:6H強度区分AL6(最小510N/mm2)RoHS指令(10物質対応)対応
  • KPF キンバ ポリエステルフィラメント #8 1000m キンバ

    KPF キンバ ポリエステルフィラメント #8 1000m

    キンバ
    ¥929~税込¥1,022~
    1巻
    4日以内出荷
    耐摩擦製が高く高強力で有り、ストーンウォシュなどハードな後加工にも十分対応が出来ます。太番手は飾り糸としてご利用頂けます。
    長さ(m)1000番手8
  • ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸 ビニモ

    ビニモMBT #8 1000m 工業用ミシン糸

    ビニモ
    ¥1,298税込¥1,428
    1巻
    4日以内出荷
    材質ポリエステル100%長さ(m)1000番手8色番26RoHS指令(10物質対応)対応
  • JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF TP-LINK

    JetStream 8ポート 1000M PoE+スイッチ 2SPF

    TP-LINK
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    翌日出荷
    【英語パッケージ 法人限定】8ポート 10/100/1000Mbps RJ45 ポート。L2/L3/L4 QoS 及びIGMPスヌーピングがボイス・ビデオアプリを最適化 802.3af/at 互換 PoE+ ポート x8 を内蔵、合計 116W の PoE 電力容量と便利な PoE 電源管理機能を搭載 金属筐体
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入)大馳8枚

    荘快堂(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)19(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約360(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • 安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入) 荘快堂

    安全地下たび#1000番(鉄先芯入、踏抜板入)

    荘快堂
    ¥4,998税込¥5,498
    1足
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高強度鋼製先芯入・踏抜防止板入(インソール)・衝撃吸収中底・高屈曲縫付底(前後打付け緩和形状)
    用途建築・建設・造園作業など材質金属(防護材類・留具)色紺長さ(cm)23(平均値)材質(アッパー)混紡布(綿+ナイロン)材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)約445(平均値)機能屈曲性、衝撃吸収材質(先芯)鋼靴タイプ足袋
  • [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製) エスコ

    [A2-90]全ねじボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥3,080~税込¥3,388~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ
  • 充電ドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電ドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)(17件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    当日出荷
    作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
    最大締付トルク(N・m[kgf・cm])(弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45]穴あけ能力(mm)(目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴穴あけ能力(mm) 木工高速:Φ3/低速:6ねじ締め能力(mm)高速:Φ3.1×13/低速:3.8×38チャック(mm)ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13)締付け能力(目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本回転数(min-1[回/分])高速0~600、低速0~200クラッチ数(段)21クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm])(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ適合バッテリーEZ9L10
  • SGナット(鉄)M8、板厚4.5ミリ以上、SG8-45(1000個) ポップリベット・ファスナー

    SGナット(鉄)M8、板厚4.5ミリ以上、SG8-45(1000個)

    ポップリベット・ファスナー
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番810-9016材質鉄質量(kg)3.927
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • ボルトラインフレックス 本体のみ シヤチハタ

    ボルトラインフレックス 本体のみ

    シヤチハタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    押し込むだけで作業員による差がなく、誰でもまっすぐな合いマークを素早く簡単に付けられます。柔らかな円形状の印面をボルトナットの凹凸面に押しつけるスタンプで、フレキシブルに M8~M12のボルトに対応。カートリッジ 1 本で1,000回の連続マーキングが可能。(M10 ボルトの場合)。マーキングの専用油性インキは乾燥後、耐水、耐光性に優れ長期間発色します。インキカートリッジが交換できるから繰り返し使用できて経済的です。ストラップが付けられる穴付き。
    質量(g)96寸法(縦×横×高さ)(mm)31.1×121.32×46.81詰め替えインク(補充インク)XBL-FRC2
  • マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん GENTOS

    マグネット付車載非常信号灯むらぴかくん

    GENTOS(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1台
    当日出荷
    視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載
    付属品テスト用電池その他エネループ使用可能種類非常信号灯本体質量(g)(約)148(電池含む)保護等級IP54光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個使用電池単3形アルカリ電池×4本光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)明るさ(Lm)(約)30(トップライト)照射距離(m)(約)17(トップライト)視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)落下耐久(m)1
  • スーパートルクタイミングベルトS8M 150型 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルトS8M 150型

    三ツ星ベルト(4件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動能力をもつ丸歯形ベルトです。従来のタイミングベルトの応分野を大幅に拡大、チェーンやギヤの利用分野にも広く活用できます。高伝動が得られるので、広範囲に利用できます。長寿命です。低騒音です。コストダウンが図れます。
    高さ(mm)5.3ベルト幅(mm)15種類タイミングベルト材質(ベルト)ゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • 充電スティックドリルドライバー Panasonic(パナソニック)

    充電スティックドリルドライバー

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルミストフィルタ CKD

    オイルミストフィルタ

    CKD(2件のレビュー)
    ¥6,609税込¥7,270
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
  • メーター寸切(SCM/生地) 大阪魂

    メーター寸切(SCM/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    種別全ねじ材質SCM長さ(mm)1000表面処理生地(または標準)
  • パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 8Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    材質(本体)クロロプレンゴムタイプ標準種類HTDベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)6材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形8M
  • スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    スーパートルクタイミングベルト S8M形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1本
    当日出荷から52日以内出荷
    高伝動力が得られ設計範囲が広がります。 かみかい軌道を描くベルトとプーリの合理的な歯形設計により、応力を均一に分散し歯にかかる負荷を正確に心線に伝えることができます。 ベルトピッチをつめて歯数を増やすことで、一つの歯の荷重分担を少なくしてより大きなトルクを伝えることができます。 騒音レベルが低くなります。 かみあいがスムーズで、しかもベルトの先がアーチドトップ状になったプーリ歯面に圧接するので、ペルトとプーリのたたき音が減り騒音レベルが低くなります。 ベルト寿命を伸ばします。 ベルトの歯先への「テコ作用」によって発生する応力を減少させ、歯元でのクラック発生を防ぎます。 ベルトの歯高さプーリ溝深さより高く、プーリ底がアーチドトップ状になっているので、ベルトが多角形になることを防ぎ、ベルトの心線の疲労が少なくなります。 コストダウンがはかれます。 チェーンやギヤの分野にも広く活用できますので、軽量コンパクトな経済設計ができます。また給油などのメンテナンスを不要です。
    種類タイミングベルト材質(ベルト)クロロプレンゴム最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)56.02歯ピッチ(mm)8ベルト形S8M
  • キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m フジックス[縫製用品]

    キングポリエステル(テトロン)ミシン糸 #20 1000m

    フジックス[縫製用品](2件のレビュー)
    ¥859税込¥945
    1巻
    当日出荷から6日以内出荷
    高強力。適当な伸度。堅ろうな染色。 縫い糸として、必要な物性をかね備えた理想の品種です。 耐熱性も高く可縫性はばつぐんです。 美しい光沢とシルキーな感触は縫製品の価値を一段と高めます。
    用途帆布、シート、厚地用ステッチ仕様左撚り適合17~19号針材質ポリエステル100%長さ(m)1000伸度(%)22構成110dtex 2×3強度(Nm)39.2番手#20
  • マウントパーツ ラムマウント

    マウントパーツ

    ラムマウント(14件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    当日出荷から92日以内出荷
    ラムマウントはナビやスマートフォン、タブレットなどのマウントを生産するアメリカのメーカーです。 1995年にアメリカで誕生して以来、数多くのマウントキットを開発してきました。 ラバーボールを支点にするマウントはシンプルな構造ながら頑丈で滑りにくい性質です。 乗り物へのマウント以外にオフィスや工場など、日常のあらゆるシーンで活躍するラムマウントは現在92個の特許を取得し、約60個の特許申請中の商品があります。 貫通型ステムナット車両に装着可ボールベース部はステムホール上で回転方向に可動します。
  • IXRACE BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー M8 デュアルブラック MAD MAX(マッドマックス)

    IXRACE BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 スリップオンマフラー M8 デュアルブラック

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥69,980税込¥76,978
    1セット
    4日以内出荷
    スペイン発 マフラー
    用途バイクパーツ材質ステンレスSUS304、エンド部カーボンファイバー長さ(mm)220形状デュアル質量(kg)1.6タイプマフラー:M8適合車種BMW S 1000 RR/ M 1000 RR ´21-23 年式コンプリート艶有ブラック塗装
  • 延長ホースカップリング ケルヒャー

    延長ホースカップリング

    ケルヒャー
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    延長ホース接続用。本体:真ちゅう製、外側:ゴムカバー。接続口:Easy!Lock22。 。 接続ねじ:EASY!Lock 簡単接続。 梱包質量 (kg):0.2。
    適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 13/15 S (50Hz)、HD 13/15 S (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDC Classic、HDC Standard、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)接続ねじEASY!Lock 簡単接続RoHS指令(10物質対応)対応
  • キングスター ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品](3件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷から12日以内出荷
    刺しゅう上がりの美しさ、その美しさをいつまでも保ち続ける耐久性、さらに安定した刺しゅう加工性を追求して開発に成功した、まったく新しいポリエステルミシン刺しゅう糸です。 このような特性を満たすために特別に設計された、高強力、低収縮で、刺しゅう加工に適した伸度をもち、ソフトな風合のハイマルチポリエステルフィラメント糸を用い、レーヨン糸を上回る光沢と、深みのある色合い、そして感触の良い嵩高性を加えた、ハイテクミシン刺しゅう糸です。
    用途ミシン刺しゅう材質ポリエステル方向左ねじり
  • 法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ BUFFALO(バッファロー)

    法人向け Giga対応 Layer2 アンマネージスイッチ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥26,980税込¥29,678
    1本
    当日出荷
    ビジネスシーンに最適化したアンマネージスイッチPoE対応モデル。Giga対応5ポート(うちPoE対応4ポート)。PoE(IEEE802.3af)対応。電源内蔵メタル筐体。動作環境温度0℃~50℃。ファンレス。ループ防止機能(ON/OFF切替可能)。省電力機能(IEEE802.3az)(ON/OFF切替可能)。ACケーブル抜け防止バンド添付。横置き・壁設置可能。19インチラックマウント対応※オプション「BIJ-RMK-1U」。マグネットキット対応※オプション「BS-MGK-A」。盗難防止:セキュリティスロット搭載。WEBでCAD図公開。5年保証※(3年保証+2年延長)※Web上から5年保証の登録
    規格IEEE802.3af(PoE)対応機種IEEE802.3、 IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3.af、IEEE802.3x、対応機器外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)225×39×143機能【サポート】Auto-Negotiation (10/100/1000,Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX 機能、JumboFrame(9,216Bytes)対応、全ポートノンブロッキング転送、IEEE802.3x フローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ防止機能、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、 EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過、PoE機能準拠規格IEEE802.3:10BASE-T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3ab:1000BASE-T、 IEEE802.3x:Flow Control、IEEE802.3af:PoEマウント【19インチラック】BS-GU2108P、BS-GU2105P:19インチラックマウントキット「BIJ-RMK-1U」で取付可能伝送速度(規格値)10Mbps (10BASE-T)、100Mbps (100BASE-TX)、1000Mbps (1000BASE-T)給電方式【PoE】各ポート:最大15.4W 最大供給電力50W
  • マグネットベース ロックタイプ SK(新潟精機)

    マグネットベース ロックタイプ

    SK(新潟精機)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ロックノブ締め付け操作でジョイントを同時にロックすることができます。 ダイヤルゲージやインジケータの位置決めが簡単な微動タイプ(微動範囲2mm)です。 レバー操作でマグネットON/OFF脱着可能です。 アリ溝取付が可能です。
    用途ダイヤルゲージ、ダイヤルインジケータ(てこ式)の測定保持具として