カテゴリ

  • 自動車補修部品(5)
    • 自動車用小ねじ(3)
    • 車用タッピングビス(2)
  • ねじ・ボルト・釘(31)
    • 六角フランジタッピンねじ(3)
    • トラス小ねじ(6)
    • トラスタッピンねじ(2)
    • その他タッピングネジ(2)
    • ナベ小ねじ(7)
    • ドリルネジ(切り刃付)(1)
    • 皿小ねじ(5)
  • 建築金物(169)
    • 棚受アクセサリー(1)
  • 事務用品(56)
  • 制御機器(42)
  • 物流用品(26)
  • 機構部品(23)
  • 家電(11)
  • 電動工具(10)
  • 防犯用品(9)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • カー用品(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 電気材料(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 住設機器(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
表面処理
3価クロメート・3価ホワイト・ユニクロ
取付穴形状
プラスマイナス・十字穴
ねじ穴寸法
-・No.1・No.2・No.3・No.4
ブランド
大阪魂・Modes・スリーナイン島野・九飛勢螺・エスコ・ACE(エース)・KNフジニッテイ・シロクマ・ベルク・神栄ホームクリエイト(旧:新協和)・タカチ電機工業・末広金具(SUEHIRO)・ジョイント工業・SYS(シブタニ)・岩田製作所・audio-technica・ブロードウォッチ・京セラインダストリアルツールズ・ADVANTEC・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8ビス」の検索結果

関連キーワード
441件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(40件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
A型タッピング(+六角ビス)ユニクロメッキ ModesA型タッピング(+六角ビス)ユニクロメッキModes(3件のレビュー)
17税込19特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
ISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキ ModesISO小ネジ(+ナベビス)ユニクロメッキModes(9件のレビュー)
12税込13特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
メッキユニクロ
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)大阪魂(162件のレビュー)
479税込527
1パック(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
ステン トラスビス M8x20 生地  (10本) スリーナイン島野ステン トラスビス M8x20 生地 (10本)スリーナイン島野
1,498税込1,648
1袋
7日以内出荷
耐荷重(kg)30(4個)サイズM8×20仕上生地棚受け金具棚受アクセサリー
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(137件のレビュー)
689税込758
1パック(73個)ほか
当日出荷
材質ステンレス(SUS XM7)頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(小箱)大阪魂
5,498税込6,048特価
1箱(200個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角フランジ穴の形状プラスマイナス
ISO小ネジ(+トラスビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+トラスビス)ステンレスModes(15件のレビュー)
14税込15特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
139税込153特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+-)六角フランジタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(250個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角フランジ材質穴の形状プラスマイナス表面処理ユニクロ
(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭タッピングネジ(鉄/ユニクローム)大阪魂(107件のレビュー)
499税込549
1パック(45本)ほか
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)トラス頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(84件のレビュー)
449税込494
1パック(50個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
ネットワークケース PFシリーズ タカチ電機工業ネットワークケース PFシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
349税込384特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。 基板取付用のボスが付いています。 卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃材質取付ビス:鉄使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)色(ゴム足)ダークグレー(差込式)RoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ タカチ電機工業ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
279税込307
1袋(4個)
当日出荷
接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。
材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイキャストボックス TDシリーズ タカチ電機工業アルミダイキャストボックス TDシリーズタカチ電機工業(35件のレビュー)
969税込1,066
1台
当日出荷から12日以内出荷
40Vmax 充電式インパクトドライバ マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバマキタ
66,980税込73,678
1台
当日出荷
保護等級IP56(本体/バッテリー/プラスチックケース)締付能力(高力ボルト)M5~M14充電時間(分)約19(実用)、約28(フル)モード4(最速)/3(強)/2(中)/1(弱)/木材/テクス用(薄板)/テクス用(厚板)/ボルトモード(1)/ボルトモード(2)//ボルトモード(3)締付能力(小ねじ)M4~M8ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~1251充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
ISO小ネジ(+皿ビス)ステンレス ModesISO小ネジ(+皿ビス)ステンレスModes(49件のレビュー)
10税込11特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス
傾斜アルミケース TSシリーズ タカチ電機工業傾斜アルミケース TSシリーズタカチ電機工業(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
当日出荷から4日以内出荷
色(カバー)シルバー色(ゴム足)ブラック
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
569税込626特価
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ) マキタ40Vmax 充電式インパクトドライバ(本体のみ)マキタ
23,980税込26,378
1台
当日出荷
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)119×86×247(BL4025装着時)質量(kg)1.6(BL4025装着時/バッテリー含む)付属品(+)ビット2-65、フック1充電当たりの作業量約460本(木ねじΦ5.4×90mm)/約800本(木ねじΦ4.3×65mm)/約150本(金物ビスΦ6.0×120mm)/約4100本(ねじ・ボルトM8×16mm)
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
5,798税込6,378
1袋(50個)
当日出荷から7日以内出荷
センサオプション 取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)センサオプション 取付金具パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
489税込538
1セット(2個)
当日出荷から71日以内出荷
ステンレスドアチェーン 555-S 末広金具(SUEHIRO)ステンレスドアチェーン 555-S末広金具(SUEHIRO)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
付属品頃ナベビス M5×8 8本材質SUS304
ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱) 九飛勢螺ピアスHEX(鉄/三価ホワイト)(小箱)九飛勢螺(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1箱(250個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ツールダブルワイドフック ハイロジックツールダブルワイドフックハイロジック
989税込1,088
1個
当日出荷
大きなものもつれる、大型のフック1×4材をおくだけで棚として使用できますフック部分はラバーで覆われているため、掛けたものを傷つけにくい工具やヘルメットなど仕事道具を掛けるようとして板や釣り道具など趣味のものを掛けるようとして使用ビスにより耐荷重が異なります
材質鉄+PVC寸法(高さH×幅W)(mm)【座】55×43.8取付ビスM8:2本、M5:3本
用心鎖 SYS(シブタニ)用心鎖SYS(シブタニ)(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
材質ステンレス仕上ホーニング電解ビスの呼びM5×8トラス小ネジ+SUS:8本付
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
899税込989特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製) タカチ電機工業メタルケース MSシリーズ(上下カバー鉄製)タカチ電機工業(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
48.6mm パイプジョイント X継ぎ エスコ48.6mm パイプジョイント X継ぎエスコ
2,810税込3,091
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×130●重量(g):840●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●締付工具:六角レンチ(4mm)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-54
重量用軸吊ヒンジ SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジSYS(シブタニ)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール、上部軸:ステンレス質量(kg)120仕上有色クロメート、上部軸:生地ビスの呼び【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付ドアW1200×H3000(範囲)
L字型取付金具 ユニットL字型取付金具ユニット
1,598税込1,758
1組
当日出荷
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ付属品鍋ビス×1(M8×65)、ナット×3(M8)、タッピングビス×6(M4×20)トラスコ品番826-4005寸法(mm)67×58×24質量(g)520
天板ガラス用はめ込みプレート CLOVER(クローバ)天板ガラス用はめ込みプレートCLOVER(クローバ)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から5日以内出荷
ブラケット SYS(シブタニ)ブラケットSYS(シブタニ)
799税込879
1セット(2枚)
当日出荷
材質スチール仕上有色クロメートビスの呼び【5みがき丸 平座金】Fe:6枚、ブラケット取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:4本、郵便受箱上部取付ネジ:【M4×8サラ小ネジ】+SUS:1本、郵便受箱下部取付ネジ:【M4×8トラス小ネジ】+SUS:2本、郵便受箱側面取付ネジ:【M4×6トラス小ネジ】+SUS:2本
ステンレス 丸落し 末広金具(SUEHIRO)ステンレス 丸落し末広金具(SUEHIRO)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
材質SUS304仕上ヘアライン
中継端子台 中継用 TRUSCO中継端子台 中継用TRUSCO(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
貫通端子台 貫通用 TRUSCO貫通端子台 貫通用TRUSCO(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から翌々日出荷
電線を貫通接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)ブラック
...