カテゴリ
- バイク純正部品(877)
- メカニカル部品(236)
- 研磨材(217)
- 農業機械(125)
- 制御機器(87)
- 自動車純正部品(86)
- 電動工具(73)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(72)
- 自転車部品(60)
- 測定用品(34)
- パソコン/周辺機器(34)
- 空圧工具(34)
- 切削工具(25)
- 作業服(23)
- 家電(15)
- 医療(14)
- 空調・照明・電設資材(12)
- 縫製用品(12)
- 科学研究・開発用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 塗料(9)
- バイク部品(8)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- ヘルスケア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 電気材料(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 測定関連サービス(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 作業工具(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 機構部品(2)
- 防犯用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(7)
- ホンダ(989)
- NSK(日本精工)(80)
- BIGM(丸山製作所)(74)
- SHIMANO(シマノ)(61)
- ヤナセ(柳瀬)(60)
- 三木プーリ(56)
- NORGREN(52)
- HARWIN(36)
- CKD(30)
- 永興電機工業(26)
- NSK(ナカニシ)(25)
- イチグチ(23)
- ニッサン(22)
- アサ電子工業(22)
- NACHI(不二越)(21)
- リューター(日本精密機械工作)(19)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(19)
- IKO(日本トムソン)(16)
- PROXXON(プロクソン)(15)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「m8000」の検索結果

CS-M8000 11S カセットスプロケット
SHIMANO(シマノ)¥13,980税込¥15,3781個9日以内出荷スムーズ、高精度なギアチェンジを実現 理想的なギアコンビネーションとギア比 ワイドカセットスプロケット リズムステップギア構成 駆動効率のアップと安定した変速性能 耐久性や信頼性を損なうことなく軽量化を実現 軽さと耐久性を高いレベルで両立 アルミとスチールギアの組み合わせ仕様リアスピード :11歯数11-46T質量(g)437(平均)タイプHGシリーズGRX Limited RX810 シリーズアーム数アルミ製スパイダーアーム:2ギア数アルミギア:2、スチールギア:9適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
オイルミストフィルタ M8000シリーズ マントルMタイプ
CKD¥25,980~税込¥28,578~1個12日以内出荷から37日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Mタイプ(公称0.01μm:残留油分0.01mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01(公称値)ドレン貯容量(cm3)80最大処理流量(L/min[ANR])2600(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下(油飽和後は0.1以下)マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
HB-M8000 DEORE XT ディスクブレーキ フロントハブ クイックリリース
SHIMANO(シマノ)¥7,598税込¥8,3581個欠品中オス型セレーションディスクブレーキローターロックリング:なし シール:ラビリンス構造およびコンタクトシール 軸固定方法:クイックリリースタイプ 内蔵グリススリーブ長さ(mm)クイックリリーススキュワー:133寸法(mm)(O.L.D. )100、(フランジ間)60.2、(オフセット)6色ブラック質量(g)167シリーズDEORE XT M8000 シリーズ寸法(Φmm)フランジ:52.8/51.4ブレーキ種類センターロックディスクブレーキ固定方法軸:クイックリリースタイプ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/41
オイルミストフィルタ M8000シリーズ マントルXタイプ
CKD¥21,298~税込¥23,428~1個12日以内出荷から32日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Xタイプ(脱臭:残留油分0.003mg/m3)使用圧力(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気ドレン排出手動ドレンコック付耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~30ろ過度(μm)活性炭による吸着ドレン貯容量(cm3)80最大処理流量(L/min[ANR])2900(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.003以下(一次側にオイルミストフィルタ(Mタイプ)設置時)マントル(エレメント)交換ー
オイルミストフィルタ M8000シリーズ マントルSタイプ
CKD¥20,980~税込¥23,078~1個12日以内出荷から32日以内出荷空気圧ラインの油分やオイルミストを効果的に除去するフィルタです。ボディにアルミ材、カバーに樹脂を採用し、軽量タイプで強度も兼ね備えています。エレメント交換のタイミングを見逃したために”加工精度の低下”、”油の混入”、”二次側機器の故障・寿命低下”などになる前に、定期的なフィルタエレメントの交換をおすすめしています。標準でノンパープル仕様(P6)です。用途圧縮空気ラインの油分除去に。計測・計装等、油を嫌う回路に。種類【マントル】Sタイプ(0.3μm:残留油分0.5mg/m3)使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.3ドレン貯容量(cm3)80最大処理流量(L/min[ANR])2900(一次側圧力0.7MPa時)RoHS指令(10物質対応)対応二次側油分濃度(mg/m3)0.5以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)または圧力降下0.1MPa
RD-M8000-GS DEORE XT ミディアムケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本9日以内出荷MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:39T、ロースプロケット(最大):(2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均271シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):10T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
RD-M8000-SGS DEORE XT ロングケージ リアディレイラー 11S
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781本欠品中MTBコンポーネントの新たなスタンダード POWERFUL: 卓越したパワートランスファーと、クイックレスポンスなブレーキシステム DYNAMIC: Rider-Tunedで性能を追求した11スピード RESOLUTE: 過酷な条件でこそ真価を発揮するタフネスさ仕様リアスピード:11、トータルキャパシティ:47T、ロースプロケット(最大):(3×11スピード)40T、 (2×11スピード)42T、 (1×11スピード)46T、(最小):40T、トップスプロケット(最大):11T、(最小):11T、フッ素コートリンクブッシュ:4、ブラケット無し仕様有歯数プーリー:11T色シリーズカラー質量(g)平均275シリーズDEORE XT M8000 シリーズベアリングプ-リ-/ガイドプーリー:シールドベアリング、プ-リ-/テンションプーリー:シールドベアリングギヤ歯数最大フロント(差):18T適合チェーンリンクグライド、HG 11スピード
FH-M8000 DEORE XT リアフリーハブ クイックリリース 11スピード
SHIMANO(シマノ)¥11,980税込¥13,1781個欠品中シマノ DEORE XT - リアフリーハブ - センターロック - ディスクブレーキ - クイックリリース - 11スピード長さ(mm)クイックリリーススキュワー:168寸法(mm)OLD:135、フランジ間:57.4、オフセット:6.9色ブラック質量(g)平均:331シリーズDEORE XT M8000 シリーズブレーキ種類センターロックディスクブレーキ寸法P.C.D.(mm)左/右:44/45フランジ径(Φmm)左/右:52.8/53.8
...