カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 自動車補修部品(3)
- バイク純正部品(2)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

MG Series(MGPM80-290Z)
SMC¥93,980税込¥103,3781個10日以内出荷ストローク(mm)290作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM80-290AZ)
SMC¥98,980~税込¥108,878~1個10日以内出荷ストローク(mm)290作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)80軸受種類(M) すべり軸受
ルコック 兼用長袖ポロシャツ M 明石スクールユニフォームC UZL8029-1(ホワイト)
明石スクールユニフォームカンパニー¥6,198税込¥6,8181枚8日以内出荷太さの異なる毛細管を2層3層に組み合わせた多重構造(DP構造)を持つ東レ《コンフォートセンサーUV》を使用しています。多層構造により汗を連続して多量に吸水し、一方向透水性により生地表面へ速やかに移動・拡散させます。裏面の凹凸構造が体の冷えとべとつきを低減、多孔性構造が湿気の通りを良くします。袖口に伸縮性の高いフライスを採用。胸元や袖のルコックマークがファッショナブルな印象を演出します。トリコロールカラーの襟伏せテープがアクセントに。裾口のスリットが動きやすさをサポート。
キャビンフィルター
UNION(ユニオン産業)(379件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から4日以内出荷銅セルガイア採用による 脱臭 陽イオン交換性が高いセルガイアに銅イオンを交換 セルガイアはレンゴー(株)の特許登録製品です。 (日本・アメリカ・カナダ・イギリス等)
キャビンフィルター(活性炭入脱臭タイプ)
UNION(ユニオン産業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷ヤシガラ活性炭(120g/cm2) 配合による 脱臭効果を髙持続 銀イオン&抗アレルゲン加工 銀イオン加工による、菌・カビ等の増殖を抑制する効果があります 帯電シートおよび銀イオン&強化活性炭の 採用で微粒子の除去、菌・カビ等の抑制と 脱臭効果に特に威力を発揮します
重量用スライドレール
LAMP(スガツネ工業)¥229,800税込¥252,7801個4日以内出荷レールは高周波焼き入れを施し、コンパクトで耐久性に優れています。材質アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー、 ボール:鋼種類スライド形使用温度範囲(℃)-20~110仕上アウターメンバー、リテーナー、インナーメンバー:クロメート処理
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら