カテゴリ
- 制御機器(15)
- 測定用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 測定関連サービス(2)
- 農業機械(2)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 研磨材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(6)
- SMC(4)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
- YAGEO(4)
- アズワン(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
- イチグチ(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- KHK(小原歯車工業)(1)
- CHINO(チノー)(1)
- ルビコン(1)
- AVX(1)
- ATEN(1)
- RS PRO(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「m820-100」の検索結果

ポリゴンバンドミニ
イチグチ(2件のレビュー)¥429~税込¥472~1個ほか当日出荷から3日以内出荷マイクロフラップは線、ポリゴンバンドミニは面で作業を行うため、とにかく速い。作業時間が1/5。 マイクロフラップに比べ、使用後のゴミが驚くほど少ない。廃棄重量が1/5。 小穴ヒゲバリがかんたんにとれる。 鉄・アルミ・ステンレス鋼へ、らくらくヘアライン仕上げができる。用途穴あけ加工後のバリ取り、内径の微調整等 曲面やパイプ等の内面表面研磨、溶接ビード取り、スパッタ取り 設備の機械メンテナンス等で伴う錆取り、塗装剥がし、仕上げ作業、また切断後のバリ取り等 アルミダイキャストのパーティングライン除去、バリ取り等 軸付砥石や超鋼バーを使用して行っていた作業の代わりとして ヘアライン等の順目仕上げ幅(mm)20砥材A適合材鉄・アルミ・ステンレス鋼RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マイクロメータM820
Mitutoyo(ミツトヨ)¥49,980~税込¥54,978~1台ほか当日出荷から12日以内出荷既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台ほか当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
【校正】カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別カウント外側シリーズ193平面度(μm)0.6サービス分類校正
【校正】マイクロメータM820
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990税込¥6,5891個14日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
シャント抵抗250Ω
グラフテック(GRAPHTEC)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥839税込¥9231セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±5%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7074-23
SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.0625W 1セット 100個入
YAGEO¥89税込¥981セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.0625Wアズワン品番65-7004-45
SMDレジスタ 820Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,198税込¥1,3181セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±1%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7069-57
MLCC 820pF 100V dc 1206 3216M 1セット 50個入
YAGEO¥899税込¥9891セット(50個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(50個入り)●静電容量:820pF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:NP0●許容差:±5%アズワン品番65-7000-04
SMDレジスタ 820Ω 0805 2012M 0.5W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0805パッケージの高温チップ抵抗器は、耐熱性及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±5%●定格電力:0.5Wアズワン品番65-7070-25
SMDレジスタ 820Ω 0402 1005M 0.1W 1セット 100個入
Panasonic(パナソニック)¥1,098税込¥1,2081セット(100個)7日以内出荷Panasonic0402パッケージの高温チップ抵抗器は、熱及び熱衝撃に対する高い耐性を備えています。金属皮膜チップ抵抗器は、抵抗値許容差と抵抗温度係数が小さく、高精度で、低電流ノイズ、優れた非直線性を特長としています。信頼性の高いメタルグレーズ厚膜抵抗素子及び高温電極構造最高カテゴリ温度175℃、定格カテゴリ温度105℃を達成します装着機との互換性あり、テーピング包装を使用可能リフローはんだ付けとフローはんだ付けのどちらにも最適基準規格:IEC60115-8、JISC5201-8、JEITARC-2134CAEC-Q200準拠RoHS対応(2022年10月現在)仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7075-33
SMDレジスタ 820Ω 1206 3216M 0.5 W 0.25 W 1セット 100個入
YAGEO¥199税込¥2191セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.5 W, 0.25 Wアズワン品番65-6989-71
SMDレジスタ 820Ω 0603 1608M 0.1 W 0.2 W 1セット 100個入
YAGEO¥109税込¥1201セット(100個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(100個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±1%●定格電力:0.1 W, 0.2 Wアズワン品番65-6992-42
K型熱電対
グラフテック(GRAPHTEC)¥21,980税込¥24,1781式(5本)当日出荷長さ(m)5対応機種WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)/ GL100(GS-4VT装着時)素線径(mm)Φ0.32測定温度範囲(℃)-40~200クラス2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)[被覆部ケーブル径:短辺×長辺]1.0×1.6
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CDNA2L100
SMC¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L100-Z
SMC¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式軸方向フート形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
KHK ウォームホイール
KHK(小原歯車工業)¥129,800税込¥142,7801個3日以内出荷から5日以内出荷・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイールです。・コンパクトな設計が可能です。種別ウォームホイール材質CAC702ねじれ方向R
USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダー(4K@100m)
ATEN¥219,800税込¥241,7801個5日以内出荷USB HDMI HDBaseT 2.0 KVM エクステンダーであるCE820から、Ethernet機能が削除されたモデル。HDBaseT 2.0技術で、1本のCat6/2L-2910 Cat 6ケーブルで最大100mの4K HDMIビデオ、ステレオオーディオ、USB、イーサネット、RS-232信号を配信します。最大延長(m)100インターフェースHDBaseT 2.0、USB、HDMI、RS-232オーディオステレオオーディオ対応
SMDレジスタ 820Ω 2010 5025M 2W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷TE Connectivity では、人気の高い 3522 シリーズの姉妹品である厚膜ハイパワーデバイスを発売しました。大量自動位置決めやほとんどの用途に適しています。標準で 7 インチリール単位で提供され、リールあたり 2000 個のリールが付いています。2010 サイズパッケージの 2 W @ 70 ℃ 自動配置に最適です ディストリビューションから入手可能 Terminal fin仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7038-91
SMDレジスタ 820Ω 1206 3216M 0.66W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥229税込¥2521袋(5個)7日以内出荷1206型の耐サージ抵抗器、ERJP08シリーズ - 1 % (10 Ω → 3 kΩ)。パナソニックERJ P08耐サージ厚膜チップ抵抗器は、3層の電極にメタルグレーズ厚膜抵抗素子で構成され、保護コーティングが施されています。 この構造によって高い信頼性が実現し、リフロー及びフローはんだ付けが可能になります。AEC-Q200認定 0.66 Wの高定格電力 耐サージ型 標準の膜仕様●抵抗:820Ω●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:1206 (3216M)●許容差:±1%●定格電力:0.66W●温度係数:±100ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERJP08●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7207-89
SMDレジスタ 820kΩ 2010 5025M 2W 1セット 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥789税込¥8681セット(10個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(10個入り)●抵抗:820kΩ●テクノロジー:厚膜●パッケージ/ケース:2010 (5025M)●許容差:±1%●定格電力:2W●温度係数:±100ppm/℃●シリーズ:3502●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-6926-35
ピン
BIGM(丸山製作所)¥549税込¥6041個8日以内出荷部品名称ピン図解NoBSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.29、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.12、BSM-1040SLT-C2 薬剤タンク部品_No.10、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.18、SSA-G540 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.10、BSM-1030L 2002ネン 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F501 薬剤タンク部品_No.18、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.16、BSM-840SLT-C2 薬剤タンク部品_No.10、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.27、VSA100-1990ネン 本体部品_No.16、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.14、BSM-1230L 薬剤タンク部品_No.11、SSA-F500 薬剤タンク部品_No.18、BSM-830L 1998ネン 薬剤タンク部品_No.11など
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥315税込¥3471個8日以内出荷規格6X25X3.2T部品名称ヒラザガネ図解NoBSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.58、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.56、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.56、CGM-610NR 薬剤タンク(2)部品_No.15、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.58、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1030SLT-BC2 薬液タンク部品_No.54、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.58、VSA100-11 1992ネン 本体部品_No.65、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.56、BSM-1030SLT-C2 薬剤タンク部品_No.54、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.58、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.47、BSM-1230SLT-C2 薬剤タンク部品_No.54、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.58、BSM-830SLT-C2 薬剤タンク部品_No.54、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.45、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.33、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.47、BSM-830SLT-BC2 薬剤タンク部品_No.54、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.49、CGA-6 薬剤タンク部品_No.42、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.33、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.24、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.24、CGM-610HNR 200M 薬剤タンク(2)部品_No.15、VSM100-11 本体部品_No.65、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.24
HN-E8series 壁取付形温湿度計 本質安全防爆 ケーブル2m センサ分離形 相対湿度 HN-Eシリーズ
CHINO(チノー)¥459,800税込¥505,7801個23日以内出荷爆発性ガス雰囲気にて、低温から高温まで広い範囲で測定可能、本体からセンサを分離し、装置内部や狭い場所の測定が容易(ケーブル長:2m)、本質安全防爆構造の温湿度計(Exia ⅡCT4 Ga)、静電容量式湿度センサで安定した測定を実現、小さなセンサユニットにより狭小空間でも測定できます、本質安全防爆の温湿度計、▼絶縁バリアによりA種接地工事が不要、高精度センサを搭載、▼湿度は幅広い範囲で±2%rhの測定が可能、▼温度センサに白金測温抵抗体を採用、メンテナンスが容易、▼センサユニットは、お客様ご自身で簡単に交換可能、▼本体は壁アタッチメントにより、簡単に取り付け・取り外し
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2F100M
SMC¥57,980税込¥63,7781個30日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵