カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 制御機器(9)
- 農業機械(8)
- メカニカル部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(25)
- BIGM(丸山製作所)(8)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- CKD(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- AirTAC(2)
- アズワン(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- 北陽電機(1)
- 丸一ゴム工業(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- QNAP(1)
- ユニチカ(1)
- AVX(1)
- KEMET(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- ARCOL(OHMITE)(1)
- ARCOLECTRIC(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「m820-25」の検索結果

トルクコントロールノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から18日以内出荷トルクリミット機構を内蔵したノブ。締めつけトルクの管理ができます。 締めつけ方向に設定トルクよりも大きなトルクで回すとノブが空回りし、それ以上締めつけることができません。ゆるめる方向には空回りしません。 設定トルクまで締めつけるとクリック感があり、締めつけ完了が確認できます。材質(本体)アルミニウム合金/アルマイト(黒)、(ねじ部)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)、(キャップ)ナイロン6(ライトグレー)ねじ規格並目色(本体)BK
カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)(2件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台ほか当日出荷から40日以内出荷読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読取れます。 0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読取れます。 測定面は超硬合金チップ付。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。種別カウント外側シリーズ193目量(mm)0.001(バーニヤ付)平面度(μm)0.6
【校正】カウント外側マイクロメータ
Mitutoyo(ミツトヨ)¥5,990~税込¥6,589~1個14日以内出荷から45日以内出荷※普段使用されているミツトヨ商品が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。 ※校正対象商品はメーカー品番をご確認ください。用途校正、品質管理、定期検査、検品など種別カウント外側シリーズ193平面度(μm)0.6サービス分類校正
MY1M - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形(MY1M25-820L)
SMC¥77,980税込¥85,7781個9日以内出荷ストローク(mm)820配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
TE Connectivity シャーシ取り付け抵抗器,25W,820mΩ,±5%
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥899税込¥9891個7日以内出荷シリーズTHS25定格電力(W)25抵抗(MΩ)820許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応終端スタイルはんだラグパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-50最大温度係数(ppm/℃)50テクノロジー巻線
Arcol 大電力用 メタルクラッド抵抗器 25W 820mΩ
ARCOLECTRIC¥16,980税込¥18,6781袋(25個)7日以内出荷全長(mm)51シリーズHS25定格電力(W)25許容差±5%RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+200終端スタイルアキシャルパッケージ/ケースアルミハウジング最小温度係数(ppm/℃)-100最大温度係数(ppm/℃)+100テクノロジー巻線温度係数(ppm/℃)±100抵抗(mΩ)820
Arcol 大電力用,メタルクラッド抵抗器,25W,820mΩ,±5%
ARCOL(OHMITE)¥929税込¥1,0221個7日以内出荷仕様抵抗 = 820mΩ定格電力 = 25Wシリーズ = HS25パッケージ/ケース = アルミハウジング許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線終端スタイル = アキシャル最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +200℃最小温度係数 = -100ppm/℃最大温度係数 = +100ppm/℃温度係数 = ±100ppm/℃全体長 = 51mmこの電力抵抗器の定格最大性能を達成するため、サーマルコンパウンドを使用して、適合するヒートシンクに直接取り付けるようにデザインされています。. 25 Wアルミハウジング巻線型電力抵抗器、HSシリーズ. ArcolのHS25シリーズのアルミハウジング抵抗器は、高出力でパルス電力容量と体積のバランスがとれています。この25 Wパネル取り付け抵抗器は、IEC115及びMIL18546に準拠して製造されています。また、サーマルコンパウンドを塗布してヒートシンクを直接取り付けることで最高の性能を得られるように設計されています。. 特長と利点:. 高周囲温度下の損失が+200 ℃でゼロになるように線形にディレーティング. 高パルス容量を最大化する巻線方式. コンパクトで高定格電力RoHS指令(10物質対応)対応
PLATINUM オイルフィルター
AQUA DREAM(アクアドリーム)(5件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷エンジンオイルの循環をろ過面積アップ高性能オイルフィルターを使用することでオイルの汚れを低減。AQUA DREAM PLATINUM オイルフィルターは国産車主力車種に対応するラインナップで展開。国内市場にマッチングしたオイルフィルターを提携する中国メーカーと綿密な設計試験開発した、信頼性の高い製品をお届けします。高性能フィルターエレメントがエンジンオイルに含まれる不純物(金属摩耗粉スラッジ、カーボン)を除去し、常にオイルを清浄に保ちます。エンジンを常にクリーンにしエンジン性能を発揮させるためにも、オイルフィルターの役割は重要不可欠です。オイルフィルターが正しく機能をすることにより、燃費の向上やエンジンの長寿命化が見込めます。ろ紙(エレメント)の面積を一般市販品より大きなものを採用することで、不純物のろ過性能とフィルター寿命を伸ばします。オイルフィルターに使用するガスケットは耐熱、耐寒性に実績のあるNBR(ニトリルゴム)を採用。エンジン停止時にオイルの逆流を防止するアンチドレーン弁(ダイヤフラム)材質は高性能NBR(ニトリルゴム)を採用しています。オイルフィルターは消耗品!交換が必要です。交換目安は5000k走行又は年1回オイル交換毎に交換することが理想です。【オイルフィルター交換について】。パッケージに記載します交換手順に従い、正しい交換作業を行なってください。オイルフィルター交換作業の場合必ずフィルター外径に勘合するレンチを使用して下さい。
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3R25
SMC¥39,980~税込¥43,978~1個翌々日出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
光データ伝送装置
北陽電機¥199,800~税込¥219,780~1個翌々日出荷から59日以内出荷イーサネット(Ethernet)10Mbpsの光リピータ。光を使ったケーブルレス通信でスタッカークレーン(自動倉庫)、自動クレーン、トラバーサーなどの移動体との無線通信が可能です。その他LANケーブルの置換えとしてネットワークカメラなどの画像伝送も可能です。質量(g)約500保護構造IP40(IEC規格)材質(ケース)ABS樹脂接続コネクタ式(LAN:モジュラジャック、CD:2ピン付属)、但し電源は端子電源電圧(V)DC24(±15%)消費電流(mA)160以下(DC24V時)使用周囲温度(℃)-10~+50(保存時-20~75、但し氷結・結露しないこと使用周囲照度(Lx)太陽光・白熱光/10000以下警報出力フォトカプラNPNオープンコレクタ出力(30V、50mA以下)、検出時ON(受光レベル余裕度1.5倍以上)表示灯【PW】電源表示、【FD】全二重通信 全二重通信時点灯、【SD】光伝送部キャリア出力表示、【JM】光軸調整モード 光軸調整モード時点灯、【LK】リンク状態 リンクアップ状態時点灯、【RD】光伝送部キャリア入力表示、【S/C】自局 光キャリア検出表示、【S/1】自局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【S/2】自局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【S/3】自局 受光レベル余裕度2.5倍表示、【R/C】相手局 光キャリア検出表示、【R/1】相手局 受光レベル余裕度1.5倍表示、【R/2】相手局 受光レベル余裕度2.0倍表示、【R/3】相手局 受光レベル余裕度2.5倍表示耐振動複振幅1.5mm、10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向10回使用周囲湿度(%RH)10~85以下、但し氷結・結露しないこと
ドライブシャフトブーツー11M00
丸一ゴム工業¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷主な適合純正品番39741-11M00・40089-M0826・40089-M0827・39741-11M25・40089-M0820・MB526962メーカーMMC、NISSAN
SMDレジスタ 820Ω 0603 1608M 0.1W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥99税込¥1091袋(5個)7日以内出荷IEC 60115-8、JIS C 5201-8、EIAJ RC-2133A。0.1 W ERAシリーズ、0.1 %、25 ppm - フルリール(47 Ω → 976 Ω)。パナソニックの金属フィルムチップ抵抗器は、高い信頼性を備え、高温及び高湿度でも安定しています。 また、小さな抵抗値許容差及び温度係数でも非常に高い精度を発揮し、低電流ノイズと優れたノンリニアリティを特徴とする高い性能を備えて仕様●抵抗:820Ω●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-05
SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1袋 5個入
Panasonic(パナソニック)¥89税込¥981袋(5個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●抵抗:820kΩ●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7201-85
SMDレジスタ 820kΩ 0805 2012M 0.125W 1セット 5000個入
Panasonic(パナソニック)¥36,980税込¥40,6781セット(5000個)7日以内出荷IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B。パナソニックERAシリーズサイズ0805 0.125 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、1 kΩ → 1 MΩ。パナソニックのERA 6A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 この0805チップ抵抗器シリーズは高性能を発揮します。AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線仕様●入数:1リール(5000個入り)●抵抗:820kΩ●テクノロジー:金属皮膜●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.125W●温度係数:±25ppm/℃●自動車規格:AEC-Q200●シリーズ:ERA●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+155℃アズワン品番65-7192-47
スプリング
BIGM(丸山製作所)¥169税込¥1861個8日以内出荷部品名称スプリング図解NoBSM-820L-DC 油圧配管部品_No.25、CBM-520SLT 調圧弁部品_No.24、CBM-520BH-1 分水器、調圧弁部品_No.20、CBM-520SLT-B 分水器 調圧弁部品_No.21、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.25、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.25、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、CBM-520BA 調圧弁部品_No.24、CBM-520B 調圧弁部品_No.24、KBM-300N 分水器 調圧弁部品_No.11、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.27、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.25、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.25、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.25、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.25、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.31、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.25、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.28、CBM-520BH 調圧弁部品_No.24、BSM-1100L 油圧配管部品_No.24、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.28、BSM-1300L 油圧配管部品_No.24、CBM-520BA オイルタンク部品_No.27、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.25、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.31、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.25、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.25、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.25、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.25、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.25、CBM-520SLT-1 分水器・調圧弁部品_No.21、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.25
オイルゲージ 25MM
BIGM(丸山製作所)¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷規格25MM部品名称オイルゲージ 25MM図解NoBSM-640SLT 14M 増速機部品_No.23、BSM-1020L-2 ギヤケース部品_No.25、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.33、CBM-520BH-1 ギヤケース部品_No.16、BSM-1020SLT-C2 ギヤケース部品_No.20、CGM-610NR ギヤケース部品_No.31、BSM-820L-1 ギヤケース部品_No.21、SSA-α1000 チェーンケース部品_No.26、BSM-620SLT ギヤケース部品_No.20、CBM-520SLT-B ギヤケース部品_No.15、BSM-820L-2 ギヤケース部品_No.25、CBM-520SLT-C2-3 ギヤケース部品_No.15、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.25、BSM-630SLT-C2-2(14M) ギヤケース部品_No.20、BSM-820SLT-C2 ギヤケース部品_No.20、BSM-640SLT-B 14M 増速機部品_No.23、BSM-1020L-1 ギヤケース部品_No.21、BSM-640SLT 12M 増速機部品_No.23など
ボールコック
BIGM(丸山製作所)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷規格G3/8XR3/8NI部品名称ボールコツク図解NoBSM-640SLT 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.25、BSM-820L 希望付属品2部品_No.11、SSA-S600DX 1997ネン 分水器部品_No.17、VSM110-15S ノズル部品_No.64、BSM-820SLT-C2 薬液混入器部品_No.9、BSM-1220SLT-C2 薬液混入器部品_No.9、BSM-820SLT-C2 希望付属品1部品_No.12、BSD-5000L 動力噴霧機(2)部品_No.16、BSM-820L-D 希望付属品1部品_No.9、BSM-1020L-D 希望付属品1部品_No.9、SSA-S600 1996ネン 分水器部品_No.17、BSM-1100L 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1300L 薬剤タンク部品_No.44、BSM-1030SLT-C2 希望付属品3部品_No.20、VSM110-15K ノズル部品_No.30、BSM-1020L-2 希望付属品1部品_No.10、BSM-1020L 薬液混入器部品_No.11、BSM-640SLT-B 14M 分水器 ワイパモータ部品_No.25など
Eガタトメワ ヨビ6
BIGM(丸山製作所)¥319税込¥3511セット(5個)8日以内出荷規格ヨビ6部品名称Eガタトメワ ヨビ6図解NoMS510RC-6M RC装置部品_No.15、BSM-820L-1 薬剤タンク部品_No.25、BSM-820SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、CBM-302SB 右ブーム部品_No.15、MKF-330 本体部品_No.19、BSM-1020L 薬剤タンク部品_No.26、BSM-820L-DC 薬剤タンク部品_No.20、CBM-302SB 左ブーム部品_No.15、MS511RC-K RC装置部品_No.16、MS510RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-6K RC装置部品_No.15、MS410RC-2M RC装置(2)部品_No.38、MS510RC-5K RC装置部品_No.15、BSM-820L-2 薬剤タンク部品_No.18、BSM-1020SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、BSM-1020L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-820L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1020L-2 薬剤タンク部品_No.18、MS410RC-2K RC装置(2)部品_No.38、MKF-320 M 本体部品_No.19、MS510RC-2K RC装置(2)部品_No.38、BSM-820L 薬剤タンク部品_No.26、MS511RC-M RC装置部品_No.16、BSM-1020L-D 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220L-DC 薬剤タンク部品_No.20、BSM-1220SLT-C2 薬剤タンク部品_No.46、MKF-320 K 本体部品_No.19、BSM-1020L-1 薬剤タンク部品_No.25、MS510RC-5M RC装置部品_No.15、BSM-1220L-2 薬剤タンク部品_No.18
チユウユセン M20XP2.5
BIGM(丸山製作所)¥799税込¥8791個8日以内出荷規格プラグ598430010部品名称チユウユセン M20XP2.5図解NoSSA-S602DXM トランスミッション取付部品_No.14、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.34、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.26、BSM-820L ギヤケース部品_No.20、BSM-630SLT-C2-2 ギヤケース部品_No.21、BSM-630SLT-BC2 ギヤケース部品_No.21、CBM-520B ギヤケース部品_No.17、BSM-820L-D ギヤケース部品_No.23、MI-A2502チェーンケース部品_No.8、SSA-F505 トランスミッション操作レバー ※~1999年11月部品_No.14、BSM-630SLT-BC2-1(14M) ギヤケース部品_No.21、BSD-5001LT 増速機部品_No.25、BSM-820L-DC ギヤケース部品_No.23、BSM-1260SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.34、BSM-1050SLT-20HA3U 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.26、SSA-F501 台車 サブミッション部品_No.14など
F-2301 クリーナーホンタイ ISO
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷部品名称F-2301 クリーナーホンタイ ISO図解NoBSM-820L-DC 油圧配管部品_No.22、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.22、BSM-1020SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-820L 油圧ポンプ バルブ部品_No.28、BSM-820L-2 油圧配管部品_No.22、CGM-610NR 油圧ポンプ部品_No.22、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.22、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.28、CBM-520SLT オイルタンク部品_No.24、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、BSM-1020L-DC 油圧配管部品_No.22、BSM-1020L-2 油圧配管部品_No.22、CGM-610HNR 200M 油圧ポンプ部品_No.22、BSM-820L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.22、CBM-520SLT-1 油圧ポンプ・オイルタンク部品_No.25、BSM-1100L 油圧配管部品_No.21、BSM-1300L 油圧配管部品_No.21、CBM-520SLT-B 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.25、BSM-1220L-2 油圧配管部品_No.22、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.22、CBM-520SLT-C2-3 油圧ポンプ オイルタンク部品_No.25、BSM-1220SLT-C2 油圧配管部品_No.22、BSM-1220L-DC 油圧配管部品_No.22、CBM-520BA オイルタンク部品_No.24、BSM-820SLT-C2 油圧配管部品_No.22
ニードルベンツマミ アカ5R4/14
BIGM(丸山製作所)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷部品名称ニードルベンツマミ アカ5R4/14図解NoSSA-M500DX 分水器部品_No.19、MK51-1 付属品,希望付属品部品_No.25、BSM-820SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.13、SSA-α1001ST 分水器部品_No.11、MK31EC-2 希望付属品部品_No.63、SD413 付属品,希望付属品部品_No.32、LVM2201 50HZ 配線、配管部品_No.40、MS2215 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.15、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.13、BSM-820L-2 調圧 配管装置部品_No.11、MS515EA-1 ハリマーク 付属品 オプション部品_No.22、CBM-520A 調圧弁部品_No.9、MK65 付属品,希望付属品部品_No.25、SSA-S600 1997ネン 分水器部品_No.12、MK10-3 調圧装置部品_No.14、GS23E 付属品、希望付属品部品 ニードルベンツマミ アカ5R4/14_No.35、SSA-α600 分水器部品_No.10、MKW1413MD カバー,圧力配管部品_No.23、LVM400V-2 60HZ 配線など
アロンバンド
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191セット(5個)8日以内出荷規格CV-150N(バンコウ)図解NoMSS413CSP-6 タンク、キュウスイハイカン部品_No.22、MS511RC-M RC装置部品_No.67、MK048SP-20 本体部品_No.41、JAS058SP-25 本体,スロットルレバー,燃料タンク,各部取付部品_No.43、CBM-520SLT 希望付属品3 電磁バルブ部品_No.26、MSS413CSP-6 フレーム部品_No.47、MS510RC-6M RC装置部品_No.67、BSM-820SLT-C2 油圧バルブ部品_No.27、パコガードフンムユニット タンク及び給水配管部品_No.44、MS027ASC 配管部品_No.18、MS058R-25 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.27、BSM-1500L 油圧バルブ部品_No.22、MK057 本体部品_No.30、MJS-21 本体,スロットルレバー,各部取付部品_No.26、MS058T-20 本体部品_No.27、ERS-201 フレーム、各部取付部品_No.61、BSM-630SLT-C2 油圧バルブ部品_No.20、BSM-1510L 油圧バルブ部品_No.22など
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Mシリーズ(MY1M25-8~)
SMC¥57,980~税込¥63,778~1個9日以内出荷・ガイド形式:すべり軸受形。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Aシリーズ(MY3A25-8~)
SMC¥31,980~税込¥35,178~1個9日以内出荷から15日以内出荷・基本形ショートタイプ(ラバークッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3R25-820
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1M25G
SMC¥45,980~税込¥50,578~1個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C25G-8~)
SMC¥74,980~税込¥82,478~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3Rシリーズ CY3RG25-820
SMC¥52,980~税込¥58,278~1個9日以内出荷ストローク(mm)820作動方式複動チューブ内径(Φmm)25