カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
エコロジープロダクト
「m85049/38-11n」の検索結果

Amphenol 丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11 M85049/38S11N
AMPHENOL¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷AmphenolMILシリーズセルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シリーズMIL寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)23.1×21.0×21.0材質(ハウジング)アルミニウム合金シェルサイズ11RoHS指令(10物質対応)対応ストレインリリーフあり併用可能製品38999III接続方向ストレート
丸型コネクタバックシェル シェルサイズ:11
AMPHENOL¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Amphenol MIL シリーズ非セルフロック丸型コネクタは、ストレートボディ方向になっています。シェルは、電気レスニッケルめっき上にアルミ合金製です。シェルサイズ:11 寸法( L x W x H ):23.1 mm x 21.0 mm x 21.0 mm 重量:12仕様●併用可能製品:38999 III●シェルサイズ:11●接続方向:ストレート●ハウジング材質:アルミニウム合金●ストレインリリーフ:あり●シリーズ:MIL●コード番号:206-7515アズワン品番65-7514-14
ストレイン リリーフ クランプ サイズ11 アルミニウム
AMPHENOL¥4,898税込¥5,3881個13日以内出荷仕様コネクタ シェルサイズ:11 最大ケーブル径:5.94mm ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 製品群:AS85049/38 シリーズ 適合製品:MIL-DTL-38999 シリーズ III IV & EN3645 シリーズ 円形 コネクタアズワン品番65-1554-38
円形 ストレインリリーフ サイズ11 アルミニウム
ハネウェル¥4,798税込¥5,2781個16日以内出荷仕様製品群:MIL-DTL-38999 シリーズ III & IV コネクタ シェルサイズ:11 ストレインリリーフ 材質:アルミニウム 最大ケーブル径:5.94mm 適合製品:円形 コネクタ ニッケルアズワン品番65-1491-37