カテゴリ
- 農業機械(423)
- 切削工具(169)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(151)
- 制御機器(127)
- 配管・水廻り設備部材(103)
- メカニカル部品(95)
- FA担当者のオススメ新商品(54)
- バイク部品(52)
- 機構部品(49)
- パソコン/周辺機器(43)
- 船舶用品・漁業資材(36)
- 自動車補修部品(28)
- 油圧機器・油圧ホース(22)
- ねじ・ボルト・釘(19)
- 溶接用品(17)
- 測定用品(17)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 電気材料(9)
- フォークリフト・産機・建機用品(9)
- バッテリー・電装(8)
- カー用品(8)
- 家電(7)
- 電動工具(6)
- 物流用品(5)
- 作業工具(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 清掃用品(4)
- 安全用品(4)
- 科学研究・開発用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(4)
- 建築金物(3)
- 研磨材(3)
- 自転車部品(3)
- 事務用品(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(2)
- オフィス家具(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 整備工具・収納(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 学童・教育用品(2)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 塗料(1)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(417)
- CKD(95)
- IDEC(和泉電気)(20)
- NACHI(不二越)(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(22)
- omron(オムロン)(33)
- ParkerTAIYO(19)
- THK(47)
- ケナメタル(21)
- サンドビック(30)
- タンガロイ(31)
- ハイロック(23)
- マリンテック(28)
- 三興マテリアルサプライ(63)
- 京セラ(24)
- 千代田通商(17)
- 大阪魂(13)
- 富士電機(19)
- 視覚デザイン研究所(18)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「m8r」の検索結果

メガネレンチ 両口 セット
(144件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(6本)当日出荷ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。用途機械・設備・配管・建設等あらゆる産業のボルト・ナットの脱着にセット内容8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24材質クロムバナジウム鋼形状オフセット寸法(mm)8×10(139)、10×12(162)、11×13(187)、14×17(217)、17×19(252)、22×24(294)対辺寸法(mm)8×10、10×12、11×13、14×17、17×19、22×24表面処理クロームメッキ、マット仕上げ
土壌水分測定器テンションメーター
竹村電機製作所(18件のレビュー)¥14,580税込¥16,0381台当日出荷真空計を使用したpFメーター。 pF値を参考に作物に適した潅水時期がわかります。 DM-8、DM-8Mはメーター部の脱着が可能。
Φ30コマンドスイッチ AR30・DR30 押しボタンスイッチ
富士電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から62日以内出荷種類非照光式保護構造IP65端子形状ねじ端子フレーム丸フレーム取付寸法(mm)Φ30.5
M8用Rキャップ(レスキューキャップ補充品)
SUN TOOL¥5,398税込¥5,9381セット(200個)当日出荷塗装ボルトを締めたり弛めたりする場合に、傷をつけないキャップが誕生しました。仕様M8用
フィットノブ(本体:黒色)
三星産業貿易(8件のレビュー)¥639税込¥7031袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)黒
プラスティックボール
NBK(鍋屋バイテック会社)(10件のレビュー)¥319~税込¥351~1個当日出荷から5日以内出荷機械組み立て部品としてねじインサート(芯金)ありRoHS指令(10物質対応)対応


取手付パーツBOX色付
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷オールスチール製です。継ぎ目のない1枚絞り成型により水、油など液体の洩れる心配がありません。 パーツを入れたときは取手を内側に倒します。積み重ねてもパーツが傷みません。空のときは、取手を外側に倒すと本体にテーパーが付いていますのでかさばりません。 パーツ管理がしやすいようにカラーを付けました。材質/仕上スチール製
RPLiDAR A1M8-R6 360°レーザースキャナ(12m)
Seeed Studio¥19,980税込¥21,9781個当日出荷2次元測距レーザースキャナー RPLiDAR A1は、半径6m内で2次元平面で360°全方向の測距スキャンができるレーザースキャナーです。RPLiDAR A1は、基本的にレーザー三角測量システムです。スキャン周波数は、360ポイントをサンプリングするときに5.5Hzで、最大10Hzまで設定できます。生成された2Dポイントクラウドデータを用いて、マッピングやローカリゼーション、オブジェクト/環境モデリングなどに使用できます。 ・毎秒8000回以上で距離データを測定 ・360°全方向レーザー測距スキャン ・スキャンレートは2~10Hzに設定可能 ・プラグ&プレイ対応その他【距離範囲】白い物体:0.15~6m寸法(mm)98.5×70×60質量(g)170角度(°)0~360分解能【距離】<0.5mm、【角度】<1°バッテリーなしサンプリング【頻度】2000~2010HzRoHS指令(10物質対応)対応スキャンレート1~10Hz、5.5Hz(typ)サンプリング周期(ms)0.5
フィットノブ(本体:白色)
三星産業貿易(7件のレビュー)¥719税込¥7911袋(5個)当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたASA樹脂を使用した部品です。市販の六角ボルトや一種のナットをはめ込んで、キャップを付けて廻すだけで、ノブボルト、ノブナットとして使用できます。 コインなどでまわすだけの簡単着脱です。適合六角ナット1種材質(本体)ASA樹脂種類五角形寸法E(mm)10材質(キャップ)ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)80色(本体)白
「転倒無し」8kgLPガス容器用リング
I・T・O(旧 伊藤工機)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷10kg容器用「転倒無し」の上から8kg容器用リングを被せることで、8kgLPガス容器にも対応!用途「点灯無し」追加オプション
レバーシブルモータ
Panasonic(パナソニック)(6件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1台当日出荷から翌々日出荷瞬時正逆転が可能。バランス巻線方式と簡易ブレーキ機構を内蔵しており、瞬時正逆転が可能でしかも正転、逆転とも同特性が得られます。オーバライドが少なく、簡易ブレーキ内蔵により、若干の保持力を持ち、停止時のオーバーランが少なく、始動トルクの約10%程度の保持トルクがあります。時間定格は30分定格です。※レバーシブルモータの停止頻度は、1分間に6回以下として下さい。種類レバーシブルモーター取付方式フランジ取付極数4周波数(Hz)50/60電源交流軸の形状歯切軸定格時間(分)30/30
DLCミル ラジアス
NACHI(不二越)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781本当日出荷から3日以内出荷DLCコーティングによりアルミのドライ加工ができます。溝の隅R部加工ができます。材質超硬合金刃数2表面処理DLCコートねじれ角強ねじれ
ナットカバー座付き(樹脂/グレー)
大阪魂¥667税込¥7341個(2個)翌々日出荷カラー:ブラック・ホワイト・グレー・アイボリー キャップ内側にネジを切ってありますので、キャップ装着時の接着及びビニールテープによる2次加工を一切不要にしました。 キャップ内側のねじ切り構造により下向きのボルトに装着しても抜け落ちることがありません。 また密着性が高い為、強力な防錆効果があります。 防水施工:キャップ内側及びキャップ縁を充填剤にてコーキング処理することで防水処理ができます。 ※この製品は防水施工用として特に推奨致します。 材質:軟質塩化ビニール(PVC) 温度:常温60℃以下でご使用して下さい。
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
壁面埋込型 直列ユニット 端末用ダミー付き
マスプロ電工¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)23×44×30RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75( F型端子)
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールコネクター(貫通タイプ)
三興マテリアルサプライ¥4,898~税込¥5,388~1個当日出荷から16日以内出荷ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
M8型 Rタイプ フリーボール
オンダ製作所¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷から5日以内出荷・コンパクトタイプのボールバルブで、機器への取付けに便利。・配管都合によりハンドルの位置、開閉方向を自由に変更できます。材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-20~80寸法H(mm)29使用流体冷温水・油・エアー最高許容圧力(MPa)1
...