カテゴリ

  • 切削工具(50)
  • 制御機器(25)
  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 農業機械(7)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x150」の検索結果

関連キーワード
124件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M8x150mm パイプナット(ステンレス製) エスコ

    M8x150mm パイプナット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949HK-15長さ(mm)150
  • M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコ

    M8x150mm カットボルト(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥1,460税込¥1,606
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949HJ-85種別全ねじ
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ

    大阪魂(159件のレビュー)
    ¥659税込¥725
    1パック(1個)
    当日出荷から9日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
  • 6カクボルト M8X150X30 BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト M8X150X30

    BIGM(丸山製作所)
    ¥319税込¥351
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X150X30部品名称6カクボルト M8X150X30図解NoMI-A2502ツメ,ベルトカバー,サイドクラッチ部品_No.65、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.45、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.45、SSA-G540 希望付属品(1)部品_No.39
  • 六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)

    OHSATO(大里)(1件のレビュー)
    ¥2,810税込¥3,091
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    ¥935税込¥1,029
    1パック(5本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリアラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1セット(2個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS
  • SUSズンギリヒラサキ(XA 大阪魂

    SUSズンギリヒラサキ(XA

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    種別寸切平先、全ねじ材質SUS
  • (+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋) OHSATO(大里)

    (+)皿頭小ねじ 半ねじ (鉄/ユニクロめっき)(小袋)

    OHSATO(大里)
    ¥4,190税込¥4,609
    1袋(20本)
    当日出荷
    鉄にユニクロめっきを施した十字穴付の皿小ねじです。
    用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロームめっき十字穴番号3ねじピッチ1.25皿頭径(Φmm)16頭部形状皿頭穴の形状十字穴ねじの呼びM8
  • 六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)

    六角ボルト ミリねじ 半ねじ (ステンレス)(パック品)

    OHSATO(大里)
    ¥4,230税込¥4,653
    1袋(20本)
    当日出荷から3日以内出荷
    耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
    用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • 取付ボルト CQ-M8 SMC

    取付ボルト CQ-M8

    SMC
    ¥169税込¥186
    1個
    当日出荷
  • ステップクランプ M8-M10X150L VERTEX(バーテックス)

    ステップクランプ M8-M10X150L

    VERTEX(バーテックス)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    ステップブロックとペアで使用します
    材質S45C硬度HRC37±5
  • M8X15 SMC

    M8X15

    SMC
    ¥179税込¥197
    1個
    9日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    ¥2,288税込¥2,517
    1個
    6日以内出荷から19日以内出荷
  • ソルトウォーターフィネスPE X8 150M VARIVAS

    ソルトウォーターフィネスPE X8 150M

    VARIVAS
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個
    7日以内出荷
    探究者に贈る、究極のソルトウォーターフィネスPEライン。ソルトウォーターフィネスの探究をコンセプトに、細さの限界に挑み生まれた本製品は、まさに「premium quality」を掲げるVARIVASラインのフラッグシップモデルだ。細さ、強度、耐久性をこれまでにないレベルで実現した「SALTWATER FINESSE PE X8」が現状に満足しない探究者を必ずや至福の時間へと導くだろう。・細さと強度そして耐久性を高次元で実現した超高密度完全8本撚りPE。・圧倒的な飛距離が、あらゆるシーンのフィネススタイルをカバーします。・適度な張りを持たせたことで、ロッドへの絡みを激減させます。・8本撚りの効果で、風・水の切れが格段に向上。・昼夜を問わない高視認性のクリスタルホワイトカラーを採用。
    色クリスタルホワイトブレード8本
  • アブソルートPE X8 150m VARIVAS

    アブソルートPE X8 150m

    VARIVAS
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    耐破断性工法+SP-V加工。ハイクオリティーな原糸8本を高精度「耐破断性工法」で撚り上げたことで高強度を実現。さらにラインの表面にバリバス独自の加工(SP-V)を施し、摩擦抵抗を極限まで抑えたことで飛距離と耐久性を高めました。2種類のグリーンマーキンングカラー。「ダークグリーン+モーショングリーン」。ダークグリーンとモーショングリーンという2種類のグリーンマーキングにより、クリアウォーターではステルス性能が高く自然に馴染み、マッディーウォーターでは視認性が高いためナチュラルなアプローチが可能になります。
    色ダークグリーン+モーショングリーン
  • VARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150m VARIVAS

    VARIVAS アバニ エギングマックスパワーPE X8 150m

    VARIVAS
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    6日以内出荷
    ご使用前に、VARIVAS「PEにシュッ!」をラインに噴き付けると、ラインの耐久性がさらに持続し、トラブルが減少しますのでご使用をお奨めします。
    用途安定の超高強度フラッグシップモデル! 強度の安定性に優れた「高耐破断性工法」により原糸の1本1本を超緻密に編み込むことでムラの無い安定した超高強度を保持し、ライン表面はシルクのような極上のなめらかさと超低伸度を実現。さらに、特殊コーティングによりガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティングの遠投性能と耐久性を向上させ、エギをシャクり続ける過酷な使用でも高いポテンシャルを発揮します。フォーリングバイトマーカーを搭載することで、イカのエギへのアタックをラインの動きで捉える繊細な釣り方にも適した仕様となっています。長さ(m)150本数(BRAID)8ライン色ホワイトベースのマーキングライン
  • スーパートラウト アドバンス [マックスパワーPE]X8 150m VARIVAS

    スーパートラウト アドバンス [マックスパワーPE]X8 150m

    VARIVAS
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    信頼のクオリティで支持され続けるトラウト専用ハイエンドモデルPEライン。強度の安定性に優れた『高耐破断性工法』により、マックスパワー原糸1本1本を超緻密に編込むことで、ムラの無い安定した超高強度を保持し超低伸度を実現。ライン表面はシルクの様な極上の滑らかさ。摩擦系ノットが組みやすく、トラブルの少ないしなやかさで『釣行していてストレスが少ない』と高い評価を多くいただいています。ライン表面にスーパーフッ素の膜を纏わせ、ガイドとの摩擦が大幅に低減され、キャスティング飛距離性能と耐久性を向上させました。ラインカラーは視認性とカモフラージュ性を合わせ持つホワイトとシャンパンゴールドを採用したステルスフラッシュマーキングを採用しました。
    色シャンパンゴールド+ホワイトブレード8本
  • [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx 5m エアフィルター

    エスコ
    ¥25,000税込¥27,500
    1巻
    当日出荷
    仕様一般再生用難燃性外気処理や中性フィルターのプレフィルターとして最適です。数回の洗浄が可能で簡単に再生できます。材質ポリエステル、モダアクリル厚さ(mm)8(±2)使用温度範囲(℃)80以下風速(m/s)2.5寸法(幅W×長さL)(m)1.6×5捕集効率(%)63
  • [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ

    [PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター

    エスコ
    ¥120,000税込¥132,000
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA997PA-8
  • M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本) エスコ

    M3x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/150本)

    エスコ
    ¥640税込¥704
    1パック(150本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SK-32頭部形状皿頭
  • パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型) コンドーテック

    パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)

    コンドーテック(7件のレビュー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1本
    当日出荷から15日以内出荷
    スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)
    種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級等級JIS3等級
  • サニーホース カット品 サニーホースカンパニー

    サニーホース カット品

    サニーホースカンパニー
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。
    用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
  • STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1 STMicro

    STマイクロ, SRAM 16kbit, 2 K x 8, 24-Pin M48Z02-150PC1

    STMicro
    ¥64,980税込¥71,478
    1セット(14個)
    8日以内出荷
    仕様●メモリサイズ: 16kbit●構成: 2 K x 8●ワード数: 2K●1ワード当たりのビット数: 8bit●最大ランダムアクセス時間: 150ns●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PCDIP●ピン数: 24●寸法: 34.8×18.34×9.89mm●動作供給電圧 Max: 5.5 Vmm●動作温度 Max: +70 ℃mm●ZEROPOWERR SRAM、STMicroelectronics. ZEROPOWERR不揮発性RAMは、低消費電力のSRAMをパワーフェイル制御回路及び長寿命リチウムバッテリと一体化した製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングハンドタップ LS-HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングハンドタップ LS-HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングスパイラルタップ LS-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングスパイラルタップ LS-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングポイントタップ LS-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングポイントタップ LS-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • ロングタップ LT TDT(田野井)

    ロングタップ LT

    TDT(田野井)
    ¥3,198税込¥3,518
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
    材質HSSVねじの種類LT
  • 熱伝導シート RS PRO RS PRO

    熱伝導シート RS PRO

    RS PRO
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-Ⅱ メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    当日出荷
    強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード SDメモリーカードで初の一体成型 曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送
    適合大型センサーモデル、高倍率ズームモデル、スタイリッシュコンパクトモデル、デジタル一眼カメラ”α”[Aマウント]、デジタル一眼カメラ”α”[Eマウント]、ハイビジョン”ハンディカム”[AVCHDモデル(HDD、メモリーなど)]、リニアPCMレコーダー防塵防水性能IP6X/IPX8RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)277書込速度(MB/s)150SDスピードクラスCLASS10UHSスピードクラスUHS-II U3
  • サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm RS PRO

    サーマルインターフェイスシート RS Pro 厚さ0.5mm, 150 x 150mm

    RS PRO
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.5mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 8W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80動作温度範囲 = -50 → +150 ℃グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングコーティングスパイラルタップ LS-SP V

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • 流出物収容製品 RS PRO パッド8枚、 1.2mソックス3枚、ゴミ袋2枚、ジッパータイ2個、取扱説明書1冊、クリップトップバッグ1個 600mm x 150mm x 480mm オイル RS PRO

    流出物収容製品 RS PRO パッド8枚、 1.2mソックス3枚、ゴミ袋2枚、ジッパータイ2個、取扱説明書1冊、クリップトップバッグ1個 600mm x 150mm x 480mm オイル

    RS PRO
    ¥4,698税込¥5,168
    1キット
    3日以内出荷
    用途 = オイル。吸収容量 = 15L。サイズ = 600mm x 150mm x 480mm。。オイル流出処理キット. オイル流出キットは、オイルの流出やリークに素早く対応する場合に最適です。 流出キットは、単一使用向けに設計されています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDXC UHS-2 メモリーカード SONY(ソニー)

    SDXC UHS-2 メモリーカード

    SONY(ソニー)
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    当日出荷
    強靭性、防水防塵性に優れたタフ仕様SDメモリーカード。大容量データの高速転送にも最適なSDXC UHSスピードクラス3対応UHS-IIメモリーカード 【TOUGH(タフ)】SDメモリーカードで初の一体成型 【TOUGH(タフ)】曲げ強度18倍、落下5mの試験をクリアする強靭性 【TOUGH(タフ)】最高等級の防水性(IPX8)、防塵性(IP6X) 【TOUGH(タフ)】リブやライトプロテクトスイッチをなくし破損を防止 高速書き込み150MB/sと、読み出し速度277MB/sを実現。高解像度写真や動画など大容量データも高速転送 ビデオスピードクラスV60に対応し8K動画記録が可能
    付属品保証書仕様曲げ剛性:180N(約18kg)質量(g)約2保証期間5年防塵防水性能IP68寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)24×32×2.1転送速度(MB/sec)最大読み出し:277、最大書き込み:150耐衝撃5m落下容量(GB)512SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-II U3ビデオスピードクラスV60
  • HyperZポイントタップ ロングシャンク NACHI(不二越)

    HyperZポイントタップ ロングシャンク

    NACHI(不二越)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    刃先摩耗を抑制し、安定加工を実現。
    溝数3食付長さ(mm)5
  • ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートスパイラルタップ LS-SU-S-SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥7,798税込¥8,578
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ロングステンレス鋼用ショートポイントタップ LS-SU-S-PO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・ステンレス鋼の加工
  • 長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD omron(オムロン)

    長距離配線用 漏液検出器 K7L-U/UD

    omron(オムロン)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限におさえます。
    全長(mm)12.8質量(g)約14品名アンプシリーズK7L全幅(mm)28.8応答時間(漏液検出)動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下、電源投入時立ち上がり時間:2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55主な用途漏液検知抵抗(MΩ)(動作)0~1可変(復帰)動作抵抗値の105%以上耐振動(耐久)10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引使用周囲湿度45~85%消費電力(mW)1000以下配線可能距離(配線用ケーブル、漏液検知帯)総和400m以下耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部:AC1000(50/60Hz)耐電圧(V)測定箇所 ケースと充電部:AC1000 50/60Hz 1分間衝撃(耐久)(m/s2)150、3軸6方向 各3回全体的な深さ(mm)46耐振動(Hz)10~150片振幅0.1mm 加速度15m/s2 X、Y、Z各方向:8min×10回掃引
  • ロングシームレスタフレット LT-SL-TF TDT(田野井)

    ロングシームレスタフレット LT-SL-TF

    TDT(田野井)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    コンタミも斜め締めも、内径不良までも解決!シームレスタフレットは、めねじ山頂のシームレスをカットすることで、従来の転造タップで発生しやすいネジの締め付け不良、斜め締め、コンタミ問題(異物混入)を解消します。LT-SL-TFはシームレスタフレットのロングタイプとなります。
    材質HSSVねじの種類LT-SL-TF表面処理TiCN