カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 機構部品(1)
  • 家電(1)

「m8x160」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS

    12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ

    YFS
    305税込336
    1パック(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
    材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
  • M8 x160mm [焼入]スタッドボルト エスコ

    M8 x160mm [焼入]スタッドボルト

    エスコ
    390税込429
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948DP-6材質SCM435寸法A(mm)160寸法D(mm)7.1表面処理焼入焼戻黒染め寸法B(mm)32寸法CM8
  • SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ CKD

    SSD2シリーズ スーパーコンパクトシリンダ

    CKD
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~) CKD

    SSDシリーズ スーパーコンパクトシリンダ(SSD-B~)

    CKD
    4,563税込5,019
    1個
    6日以内出荷から15日以内出荷
  • 2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き YAMAZEN(山善)

    2WAY 電動草刈り機 AC電源タイプ 10m延長コード付き

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    9,980税込10,978
    1台
    5日以内出荷
    金属刃と樹脂ブレードの2WAY仕様だから太い雑草も壁のキワ刈りも可能。 電源をつなげておけばいつでも使用可能。 刈幅160mmの金属刃で広範囲を効率よく作業可能。 太い雑草もサクサク草刈り。樹脂刃は「Xカッターフィート」を採用。 ”遠心力で切る”カッター回転が始まると爪が鋭く立ち上がり、芝生や雑草や固い草も刈ることができる。 本体は2分割仕様なのでおうちでの収納時や車のトランクに載せての移動時などに便利。 刈った草が飛び散りにくい大型安全カバー搭載。重量約1.9kgなので女性でも軽々持ち運びでき、使いやすいループハンドルで取り回しもラクラク。 安全ボタンと運転ボタンの2アクション式で安全面にも配慮。 取付穴径25.4mmの刈込幅160mmに適合する金属刃であれば、お客様ご自身にて簡単に刃の交換が可能。
    用途お庭のお手入れや壁のキワ刈り、剪定に。電源コード式、草刈り機、芝刈機、芝刈り機。グラストリマー、コンセント、軽量、ガーデン用品。付属品刈刃160mm×8P(内径25.4mm)、樹脂ブレード(Xカッターフィート)×1個、安全カバー、ループハンドル、ボックスレンチ、六角棒レンチ(ハンドル部に取付済)、延長コード10m、保護メガネ、肩掛けバンド、コードストラップ、ベルトフック、取扱説明書質量(kg)1.9ホワイト電流(A)2.5消費電力(W)250電源AC100V(50/60Hz)無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000刈込み幅(mm)(金属刃)約160、(樹脂刃)約210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×1310×225絶縁方式二重絶縁取付穴径(Φmm)25.4定格時間30分
  • 日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF 日本ケミコン

    日本ケミコン 電解コンデンサ 220μF

    日本ケミコン
    549税込604
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • USBヘッドセット/ブラック ナカバヤシ

    USBヘッドセット/ブラック

    ナカバヤシ
    3,500税込3,850
    1個
    3日以内出荷
    コントローラーに3.5mmプラグのヘッドホンなどを接続し、同じ音声を同時に聞く事ができます。ボリューム調節機能付きコントローラーフレキシブルアームマイクソフトな肌触りで快適な使い心地のイヤーパッド頭の大きさに合わせて調整できるバンドアジャスター付き。<ご使用上の注意>。へッドフォンのボリュームは、本機のコントローラーとあわせてパソコン側で調整してください。落としたり、衝撃を与えたりしないでください。装着する前にパソコンに接続して、音量を小さくしてからご使用ください。
    用途2人同時に聞ける!USB接続ヘッドセット仕様●本体寸法/質量:約W160xD55xH190mm/142g●材質:ABS●ケーブル長:約1.8m●対応機種:USBを搭載したPC●対応OS:Windows11/10/8.1/8、MacOS X以降●ヘッドホン/インピーダンス:32Ω±15%●ヘッドホン/周波数特性:20Hz~20K Hz●ヘッドホン/ 感度:100±4dB●マイクロホン/マイクタイプ:無指向性コンデンサーマイク●マイクロホン/インピーダンス:2.2kΩ●マイクロホン/周波数特性:100Hz~8KHz●マイクロホン/入力感度:-42±4dB●パッケージ寸法:W200xD65xH235mm保証期間6ヶ月
  • ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin DiodesZetex

    ハイサイド USBパワースイッチ 2.7V(Min) 8-Pin

    DiodesZetex
    839税込923
    1袋(5個)ほか
    7日以内出荷
  • 6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    859税込945
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X160LX30S部品名称6カクボルト図解NoSSA-V1000C 噴頭部品_No.25、SSA-F616M-DL 送風機(1)部品_No.36、SSA-α602M 送風機-1部品_No.22、MS905 フゾクヒン部品_No.12、SSA-E540DX 送風機部品_No.10、MS903 -A 付属品部品_No.13A、SSA-V1000 噴頭部品_No.25、SSA-S602DXM-DL 送風機(1)部品_No.36、SSA-F616MA 送風機(1)部品_No.27、SSA-S602DXM 送風機(1-3) 2003年7月~部品_No.37、SSA-S602DXM 送風機(1-2) 2003年5月~2003年6月部品_No.38、SSA-G535 送風機部品_No.10、SSA-E541DX 送風機部品_No.10
  • コガタ6カクボルト BIGM(丸山製作所)

    コガタ6カクボルト

    BIGM(丸山製作所)
    289税込318
    1個
    8日以内出荷
    規格M8X160X30部品名称コガタ6カクボルト図解NoBSA-420JESG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JES エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDSG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JS 2001ネン エンジン取付部品_No.16、BSA-420JEWG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JWG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JEW エンジン取付部品_No.16、BSA-420JESG G-4 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDSG G-4S エンジン取付部品_No.16、BSA-420JSG G-4 エンジン取付部品_No.16、BSA-420LDASH エンジン取付部品_No.16、BSA-420JAS エンジン取付部品_No.16、BSA-420JSG G-4S エンジン取付部品_No.16、BSA-420JAW エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDASH エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDSG G-4 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDESG G-4 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDESG G-4S エンジン取付部品_No.16、BSA-420JESG G-4S エンジン取付部品_No.16、BSA-420JSG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDAS エンジン取付部品_No.16、BSA-420JASG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420S エンジン取付部品_No.23、BSA-420JW エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDS エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDASG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDES エンジン取付部品_No.16、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.16、BSA-420JS 2000ネン エンジン取付部品_No.15、BSA-420JAWG G-3 エンジン取付部品_No.16