カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(79)
    • 六角ボルト(31)
    • 六角穴付ボルト(20)
    • フランジボルト(4)
  • バイク部品(9)
    • バイク用ビビッドボルト(2)
  • 農業機械(43)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(37)
  • 機構部品(30)
  • 建築金物(6)
  • 物流用品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • カー用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
0.31(80山)・0.35(72山)・0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75・2・2.5・3・3.5・4・4.5・5
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・デルタプロテクト・パシペート・ユニクロ・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目・メートル細目
取付穴形状
プラスマイナス・六角穴・十字穴
ブランド
大阪魂・エスコ・POSH Faith・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・由良産商・ホンダ・CF POSH・BIGM(丸山製作所)・SMC・OHSATO(大里)・池田金属工業・NASTA(ナスタ)・三星産業貿易・YFS・青木精密工業・丸エム製作所・KITO(キトー)・工進・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8x40 ボルト」の検索結果

221件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
M8 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM8 x40 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
420税込462
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴容量(mL)299ねじの呼びM8
M 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個) エスコM 8x 40mm [高強度・高張力]六角ボルト(6個)エスコ
350税込385
1袋(6個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-840ねじの呼びM8
六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(三価ホワイト)大阪魂(8件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/三価ホワイト種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(142件のレビュー)
699税込769特価
1パック(15個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(285件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
M8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコM8x40mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)エスコ
1,490税込1,639
1パック(6本)
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM8×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
デンデンボルト(SUS304) 大阪魂デンデンボルト(SUS304)大阪魂(14件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき) OHSATO(大里)六角ボルトセット(鉄/ユニクロめっき)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
499税込549
1箱(13セット)
当日出荷から翌々日出荷
ユニクロ六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
559税込615
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジYFS
574税込631
1パック(20本)
当日出荷から5日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)由良産商(10件のレビュー)
549税込604特価
1パック(2本)
当日出荷から6日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
三価ユニクロナット付き角座 OHSATO(大里)三価ユニクロナット付き角座OHSATO(大里)(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
座金とナットが一体化しているので、振動によるゆがみ防止に抜群の効果を発揮します。
用途アジャスターボルトと組み合わせて、高さ調整に使用出来ます。材質鉄/三価ユニクロメッキ穴径(mm)4.5表面処理三価ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
アイボルト足長(Mねじ)ユニクロ コンドーテックアイボルト足長(Mねじ)ユニクロコンドーテック
439税込483
1個
当日出荷から14日以内出荷
通常よりねじ部が長くなっているアイボルトです。
用途建築土木、金型、機械設備など重量物の吊り上げ。
六角ボルトセット(ステンレス) OHSATO(大里)六角ボルトセット(ステンレス)OHSATO(大里)(2件のレビュー)
399税込439
1箱(5セット)
当日出荷
ステンレス六角ボルトに平座金とばね座金と六角ナットがセットになった六角ボルトセット品です。
用途あらゆる締結用途に。セット内容六角ボルト、平座金、ばね座金、六角ナット材質ステンレス頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
299税込329
1パック(4本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 スタッドボルト(植込みボルト) 池田金属工業SUS304 スタッドボルト(植込みボルト)池田金属工業
400税込440
1個
4日以内出荷
規格:オリジナル規格 ねじ精度:植込み側・ナット側ともにJIS 2級管理
用途主な使用用途:機械部品の固定、配管フランジ、圧力容器、ポンプカバーなどの締結
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
439税込483
1袋(5本)
翌々日出荷から5日以内出荷
頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト スタッド 8X40 90125MG7000 ホンダボルト スタッド 8X40 90125MG7000ホンダ(6件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
主な適合純正品番90125-MG7-000
六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(ステンレス)大阪魂(64件のレビュー)
45税込50特価
1本ほか
当日出荷から9日以内出荷
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
440税込484特価
1袋(10本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルトP=3(SW+JISW組込) (鉄/ユニクロめっき)(パック品)OHSATO(大里)
1,280税込1,408
1袋(20本)
当日出荷から4日以内出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。
用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっき種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
889税込978
1袋(20本)
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
449税込494
1パック(8本)
翌々日出荷から4日以内出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ) 池田金属工業六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)池田金属工業
992税込1,091
1パック(50本)
4日以内出荷
頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。
用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスクつきNBK(鍋屋バイテック会社)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から19日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドはステンレス製のため、耐蝕性にすぐれています。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。
ロックナット無しねじ規格並目材質(ねじ)SUS303、(パッド)SUS304、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考)
六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(純チタン2種)半ねじ大阪魂
2,598税込2,858
1個
当日出荷から4日以内出荷
穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つき NBK(鍋屋バイテック会社)レベリングアジャスタ(めねじ) - ラバーディスク(黒)つきNBK(鍋屋バイテック会社)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。
ねじ規格並目材質(ねじ)スティール/三価クロメート処理、(パッド)スティール/三価クロメート処理、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA80±5、(六角穴付きボルト)ステンレス鋼
M8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製) エスコM8x1.25/40mm/600kg アジャストベース(スチール製)エスコ
980税込1,078
1個
当日出荷
材質スチールエスコ品番EA949H-41
キャンディノブボルト M8×40 黒 三星産業貿易キャンディノブボルト M8×40 黒三星産業貿易
3,500税込3,850
1セット(20個)
当日出荷
キャンディーの形をしたノブです。
用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0289材質(本体)ASA樹脂種類キャンディ形表面処理三価クロメート取付部おねじ耐熱温度(℃)80ねじの呼びM8取付長(mm)40材質(取付部)SUS
六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
429税込472
1パック(4本)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)六角穴付きボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
699税込769
1袋(20本)
翌々日出荷から3日以内出荷
六角穴付きのボルト(キャップスクリュー)です。六角レンチで回すので、スパナ等の工具が入らない場所でも高トルクでの締め付け施工が可能です。
用途各種締結に。種別半ねじ材質鉄/生地ねじの種類六角穴付きボルト(キャップスクリュー)穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
SUSズンギリアラサキ(XA 大阪魂SUSズンギリアラサキ(XA大阪魂
667税込734
1セット(7個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質SUS
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8由良産商(4件のレビュー)
859税込945
1本ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼強度8.8相当硬度HRC40ねじ精度(JIS)6g表面処理黒色酸化被膜
(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
679税込747
1パック(2本)
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7T小形アプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
399税込439
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついた頭部小径のボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっきねじピッチ1.25頭部形状小形六角アプセットRoHS指令(10物質対応)対応
7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品) OHSATO(大里)7Tフランジボルト 全ねじ セレート付 (鉄/三価めっき)(パック品)OHSATO(大里)
439税込483
1袋(5本)
翌々日出荷から3日以内出荷
頭部に7マークがついたフランジボルトです。
用途各種締結メンテナンスに。種別全ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応
ファイブロブノブボルト TRUSCOファイブロブノブボルトTRUSCO(55件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。種類五角形取付部おねじ耐熱温度(℃)70材質(ノブ)ABS樹脂材質(オネジ)スチール表面処理(オネジ)三価クロメート
フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト セレート無 2種(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
759税込835
1パック(2本)
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ YFS12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジYFS
979税込1,077
1パック(20本)
4日以内出荷
加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴