カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(62)
- ねじ・ボルト・釘(51)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(44)
- 物流用品(41)
- 農業機械(32)
- 制御機器(16)
- 機構部品(12)
- バイク部品(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 切削工具(7)
- 電気材料(6)
- パソコン/周辺機器(4)
- バイク純正部品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 建築金物(3)
- 作業工具(3)
- 建材・エクステリア(2)
- 家電(2)
- 農業・園芸資材(2)
- メカニカル部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 介護用品(1)
- カー用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- 鶴見製作所(62)
- KITO(キトー)(41)
- SMC(38)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- エスコ(12)
- 由良産商(12)
- 大阪魂(12)
- OHSATO(大里)(10)
- 南電機(7)
- POSH Faith(5)
- 池田金属工業(5)
- アライドテレシス(5)
- ホンダ(4)
- TOEX(LIXIL)(4)
- RS PRO(4)
- YFS(4)
- 三星産業貿易(3)
- ハーティング(3)
- AMPHENOL(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x45」の検索結果
![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)
M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本)
エスコ¥1,630税込¥1,7931パック(6本)翌日出荷仕様並目ねじサイズM8×45ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)
M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本
エスコ¥1,250税込¥1,3751パック(4本)翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM8×45mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM8強度A2-100
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179~税込¥197~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥149~税込¥164~1袋(50本)ほか当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(2件のレビュー)¥219~税込¥241~1袋(50本)ほか当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付トラス小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
6カクボルト M8X45
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721セット(5個)8日以内出荷規格M8X45図解NoGSW15C フレーム、各部取付部品 6カクボルト M8X45_No.10、MS513DR6T-Y ドラム組立部品_No.16、MS755MC-50HZ フレーム部品_No.5、SD41EA フレーム部品_No.19、SSA-F616MAT ペダル部品_No.34、MS550DA-2Y-1 フレーム部品_No.18、MS511ENR-K フレーム部品_No.16、MK41EA フレーム部品_No.19、LVM1501T-2 50HZ 本体部品_No.18、MSA755DR6S-Y(13) ドウフンクミツケ部品_No.6、LVM752 50HZ 1987ネン 本体部品_No.17、SSA-S602DX ペダル部品_No.34、GKW15B フレーム,各部取付部品_No.10、MS310EA-M フレーム部品_No.19、MS410ENR-2K 1990ネン フレーム部品_No.16、MS613DFR-Y フレーム部品_No.32、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.25、LVM1501T-2 60HZ 本体部品_No.18、MS653DR6T-Y ドラム組立部品_No.16など
6カクボルト M8X45X30
BIGM(丸山製作所)¥179税込¥1971個8日以内出荷規格M8X45X30部品名称6カクボルト M8X45X30図解NoMRS60-300BSLT フレーム、ソウコウブ部品_No.19、MRS60-300BST フレーム、走行部部品_No.19、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.19、MRS60-300-4 フレーム、ソウコウブ部品_No.20、MRS60-300-3 フレーム、ソウコウブ部品_No.20、MS-601D-1 フレーム関係部品_No.55、MHL351 操作関係部品_No.71
6カクボルト(M8X45-11T)
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷部品名称6カクボルト(M8X45-11T)図解NoMRS60H-350台車 フレーム、カバー、ソウコウブ部品_No.54
6カクボルト M8X45X22
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271セット(5個)8日以内出荷規格M8X45X22図解NoMS410ESR-S フレーム部品_No.32、BSA-420JAWG G-3 ソフトキャビン 日除(Jタイプ用)部品_No.27、MS753DR6S-K -A オプション ソウコウクミタテ部品_No.66、MS653DR4T2-K PTOミッション部品_No.18、MSA413R3-K-A(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.45、MS410ENR-2K 1994ネン フレーム部品_No.31、MS410RCL-M 動力噴霧機部品_No.36、MS753DNR-Y ドラム組立部品_No.56、MX-501 ホースマキ(レバーA B)部品_No.21、MS310ESL-3K フレーム部品_No.10、BSA-420JDESG G-3 エンジン取付部品_No.3、MS410ESL-2M 動力噴霧機部品_No.45、MS313ESL-M ホースリール部品_No.8、MS513DNR-Y ドラム組立部品_No.56、MS651DR6T-Y ドラム組立部品_No.30、BSA-420S エンジン取付部品_No.3、MS653DR6S-Y オプション ソウコウクミタテ部品_No.66など
(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥89~税込¥98~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥89~税込¥98~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたナベ小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)
池田金属工業¥420~税込¥462~1パック(5本)ほか当日出荷から4日以内出荷頭部が六角形をした代表的な締結部品で、スパナやレンチなどの工具で簡単に締結・取り外しができる点が特徴です。用途建築・土木工事、自動車・鉄道・船舶、産業機械、プラント設備、電気機器など、幅広い分野で使用されています。種別全ねじ材質スチール表面処理ユニクロ頭部形状六角
(+)トラス頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)¥99~税込¥109~1パック(4本)ほか当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いたトラス小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状トラス頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥204~税込¥224~1パック(1本)ほか当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥179~税込¥197~1パック(4本)ほか当日出荷から5日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(11件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(1本)ほか当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
7T小形六角ボルト 半ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1袋(5本)当日出荷から3日以内出荷頭部に7マークがつく頭部小径の六角ボルトです。用途各種締結メンテナンスに。種別半ねじ材質/仕上鉄/三価めっき頭部形状小形六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1袋(20本)ほか当日出荷から3日以内出荷耐食性に優れたステンレス製六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥449~税込¥494~1袋(20本)ほか翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボタンボルト(ISO規格/SCM435/黒色酸化皮膜)全ネジ
YFS¥259~税込¥285~1パック(20本)ほか4日以内出荷加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435規格ISO規格表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン形穴の形状六角穴
FASNY【ファスニー】六角ボルト 小袋(レニー)
丸エム製作所¥3,880~税込¥4,268~1袋(250本)ほか翌々日出荷電気絶縁性、耐食性、耐薬品性に優れしかも軽く、幅広い用途に対応した高強度プラスチックの樹脂ねじです。材質は、レニー(RENY)の六角ボルトです。磁性を帯びない六角ボルトです。用途軽量で使いやすいため、幅広い用途に。材質RENY(レニー)頭部六角頭RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ (左ねじ)(ステンレス)
池田金属工業¥529~税込¥582~1本5日以内出荷通常のねじは右回り(時計回り)に回すことで締め付けられますが、左ねじは反対方向にねじが切ってあるため、通常方向(時計回り)に回すとゆるんでいきます。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角ねじ締め方向左ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥158~税込¥174~1パック(1本)ほか4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
JOYボルト 小箱
丸エム製作所¥6,840~税込¥7,524~1箱(100本)ほか翌々日出荷プラスチックに金属製ボルトをインサート成形した製品です。景観デザイン性があるボルトです。用途デザイン性を求める施工に。色ライトベージュ材質(頭)樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ
YFS¥372~税込¥409~1パック(40本)ほか5日以内出荷種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付ボルト(ステンレス)半ねじ
池田金属工業¥492~税込¥541~1パック(1本)ほか4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176




![M8x45mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131125-190802-02.jpg)
![M8x45mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131825-210727-02.jpg)