カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- 切削工具(18)
- 物流用品(17)
- 農業機械(12)
- 制御機器(10)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業工具(3)
- バイク純正部品(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(124)
- KITO(キトー)(13)
- BIGM(丸山製作所)(12)
- サンドビック(11)
- エスコ(8)
- 大阪魂(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- OHSATO(大里)(4)
- 由良産商(4)
- イスカル(3)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
- コンドーテック(2)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(2)
- サニーホースカンパニー(2)
- RS PRO(2)
- YFS(2)
- CKD(1)
- シャープ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「m8x75」の検索結果

(+)皿頭小ねじ(ステンレス)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥609税込¥6701パック(2本)当日出荷から3日以内出荷十字穴の付いた皿小ねじです。ステンレス製で少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。材質/仕上ステンレスSUSXM7頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥979税込¥1,0771袋(20本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ネジ
YFS¥572税込¥6291パック(10本)当日出荷から5日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
(+)六角アプセット P-3 三価クロメート (少量パック)
八幡ねじ¥639税込¥7031パック(4本)翌日出荷から4日以内出荷六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質鉄種類P=3(SW、W付)表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)
由良産商(10件のレビュー)¥858税込¥9441パック(2本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥459税込¥5051パック(4本)当日出荷から3日以内出荷鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。少内容量ねじパック品です。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥1,090税込¥1,1991袋(20本)翌々日出荷から3日以内出荷鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ
YFS¥589税込¥6481パック(10本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥9,998税込¥10,9981箱(50本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
SUSヘンカンメネジ
大阪魂¥1,334税込¥1,4671個翌々日出荷既存のタップ穴径を容易に変更できます。 タップ穴の不具合の修正用としても使用できます。 <使い方> 内径タップサイズの六角ボルトにへんかんめねじをナットで固定し、タップ穴に挿入してください。寸法B(mm)M8寸法C(mm)7.5
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1パック(2本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
カムフィックス ホルダー C-EM-E
イスカル¥51,980税込¥57,1781個6日以内出荷から29日以内出荷カムフィックス一体型のドリルホルダーです。用途ドリル用。RoHS指令(10物質対応)対応![M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643014-170331-02.jpg)
M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト
エスコ¥1,050税込¥1,1551個翌日出荷材質S45C表面処理焼入焼戻黒染めエスコ品番EA948DV-8寸法A(mm)75寸法D(mm)9寸法E(mm)8(許容差:+0.1~+0.2)寸法C(mm)18寸法FM8
六角ボルト
京セラインダストリアルツールズ¥339税込¥3731個3日以内出荷振動ドリルPD-196VR用の交換部品です。サイズはM8X75です。用途振動ドリルPD-196VRのサイドハンドル(補助ハンドル)用の六角ボルトです。頭部形状六角
スーパートラウトエリア インフィニティPE X8 75m
VARIVAS¥4,498~税込¥4,948~1個7日以内出荷至高のPEラインがエリアゲームの可能性を無限に!。細さと強度、そして耐久性を高次元で実現した超高密度完全8本撚りPEラインがもたらす、究極のエリアトラウト専用ライン!。★ 圧倒的な『飛距離』。射程距離でライバルに差をつけ、より遠くのターゲットにアプローチ。★ 極限の『感度』。密編PEラインならではの高感度で超微細なアタリもキャッチ。★ 勝つための『ラインカラー』。ステルス性能に優れたベースカラーと視認性の高いバイトマーカーの融合。魚に気取られず、ラインの動きを把握し、視覚でもアタリを取る。色シャンパンゴールドベースのマーキングライン
パワースリング KP-1型(JIS ⅢE型)
コンドーテック(7件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から15日以内出荷スリング端部にアイを設置。一番汎用性の高いタイプです。 アイを保護縫製、フックへのかけはずしが簡単に行えます。 取替時期を知らせる安全ラインを内蔵しております。 使用開始年月タグがアイ縫製部の内側に付いているので記載の上、ご使用ください。(JIS B 8818 附属書D-2に定める使用期間は屋内で使用する場合、使用開始後7年。常時屋外で使用する場合、使用開始後3年)等級JIS3等級種別両端アイ形規格JIS B 8818 3等級
サニーホース カット品
サニーホースカンパニー¥4,998税込¥5,4981本翌日出荷から3日以内出荷化学繊維と軟質塩化ビニールを原料に高品質で均一、長尺に製造された多目的ホースです。耐薬品性を利用して、液肥・農薬の散布などにも適しています。軽量・長尺の特徴を生かして、水害などの出水時の緊急対策システムとして自治体等で利用されています。大口径サニーホースは、大量の水を素早く運ぶ必要がある緊急時・洪水時・災害時の排水ホースとして最適です。長尺でも軽量で、口径が大きいため、トラックや発電機、水中ポンプなどと組み合わせて、洪水などに対応できる可搬型システムを構築する自治体が増えてきております。用途高低差の少ない場所での排水作業や臨時の送排水作業、農業用の散水など。点滴灌漑、建設、工業、農業材質PVC、ポリエステル繊維色ブルー使用温度範囲(℃)-10~+60適合流体水
N.E-ラインA
ニッセイエコ¥32,980税込¥36,2781本翌日出荷から3日以内出荷・N.E.-A型の耐圧タイプです。・補強コード入りで許容圧力0.5Mpaの耐圧性能を備えています。用途・一般サクション、デリバリー用。・水中ポンプの立ち上がり、急傾斜などに。・ダンパー車のサクション用に。
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥199,800税込¥219,7801本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック最高使用圧力(MPa)1使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
ネームランド用 互換テープ カシオ 12mm幅 透明に黒文字
カラークリエーション¥699税込¥7691個当日出荷Color Creation 互換テープカートリッジ ・互換テープカートリッジとは、ラベルライターにセットするだけで簡単に使える、本体と互換性のあるテープカートリッジです。 Color Creation 互換テープカートリッジは高い耐久性が自慢 ・摩擦に強い、印刷したラベル表面を500gの金属片で30往復摩擦しても文字のかすれや変色が起こりにくい。 紫外線に強い、耐UV性を備えているので、紫外線による退色が起こりにくい。 水・アルコールに強い、耐水・耐アルコール性により、水やアルコールによる退色・変色が発生しにくい Color Creationのラベルライター5年間保証有り ラベルライター本体のメーカー保証(1年)開始日から5年間 カラークリエーション社互換テープカートリッジが原因でラベルライターが故障した場合、ラベルライターの修理代と修理中の代替機を保証します。 年中無休・安心サポート 0120-422-227※受付10時~19時用途テープの長さ8m対応 対応テープカートリッジ:XR-12X 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP100-MM、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-SP10-SA2 対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2025年12月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカサイトホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書テープ幅(mm)12テープ長さ(m)8インク色テープ:透明、文字:黒

























![M8 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50671766-240718-02.jpg)




![M8 x 75mm [焼入]ヒンジボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50643014-170331-02.jpg)



![75x50x55mm [M8]マグネット台 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50287028-180220-02.jpg)