カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(20)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 家電(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m900w」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OPPロール ザップOPPロールザップ(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1セット(1本)
当日出荷から14日以内出荷
丈夫な厚み40ミクロンを採用!
用途フィギュア、プラモデル、セットコミックなど、いろんな物をラッピング。フラワーラッピングにもお勧めです。材質OPP
アズピュアESDシートII(導電マット) アズピュア(アズワン)アズピュアESDシートII(導電マット)アズピュア(アズワン)
41,100税込45,210
1巻
当日出荷から翌々日出荷
静電気対策が必要な作業台、保護棚、マットに適しています。2万ボルトから無害なレベルまで瞬時に落とせます。オイルやグリース、一般的な溶剤に耐性があります。
材質表面/静電拡散ニトリルゴム、裏面/導電ニトリルゴム厚さ(mm)2表面抵抗率(Ω)表面:<9.9×10 #8/□、裏面:<9.9×10 #5/□許容差(mm)幅/-0・+10、長さ/-0・+150、厚み/±0.2
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO(3件のレビュー)
11,980税込13,178特価
1本
当日出荷
強い吸着力でズリ落ち、滑りを防ぎます。 ハサミでお好みのサイズにカットできます。 抗菌・防カビ加工で、清潔で快適にご使用できます。
用途キャビネット・工具箱、棚、作業台の下敷きに。車の荷台、トランクでの滑り止めに。種別ノンスリップマット材質塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)-10~60
ドッキングステーション サンワサプライドッキングステーションサンワサプライ
29,980税込32,978
1個
当日出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ4K解像度の映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したUSB Type-Cドッキングステーションです。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LAN、オーディオの拡張接続にも対応します。SD/microSDカードリーダーを搭載し、デジカメなどで撮影した写真や映像を取り込むことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。前面にはUSBハブポート(USB A×1、USB Type-C×1)、SD/microSDカードリーダー、3.5mmステレオミニジャックを搭載し、抜き挿し頻度が高い機器の使用に便利です。コンパクトサイズで本体ケースはスタイリッシュなアルミ製です。縦置きに設置して使用できるので、デスクに省スペースで設置できます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)規格IEEE802.3(10BASE-T)、 IEEE802.3u(100BASE-TX )、 IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。ポート数合計4ポートケーブル長(m)約0.5対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックスインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ変換先:RJ-45、HDMI、オーディオ動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85(結露なきこと)電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900m、AUSB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900(3ポート合計最大2000まで)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2アクセス方式CSMA/CD対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)×2台※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz対応プロトコルIPv4、IPv6対応SDカード最大:512GB対応microSDカード512GBコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×3オーディオ3.5mm 4極ミニジャック×1カードリーダースロット:microSDカード、SDメモリカード※SD/SDHC/SDXC対応
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1B/D/F/G)SMC
41,980税込46,178特価
1個
当日出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
HLDL3シリーズ用 拡散板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 拡散板CCS(シーシーエス)
12,353税込13,588
1個
当日出荷から12日以内出荷
光沢のあるワークの撮像時に問題となる、ギラツキや写り込みなどを抑えることが可能。 拡散板は2種類をご用意。より均一性を重視する場合はDF-HLDL3-※※※※-HUをご使用ください。
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
高圧地絡継電器 AGF omron(オムロン)高圧地絡継電器 AGFomron(オムロン)(3件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から121日以内出荷
電波ノイズ・アーク地絡に高い動作信頼性インバータによる高調波ノイズ特性にすぐれている。電波ノイズ・アーク地絡事故等に確実に対応。地絡継電器と零相変流器 形OTG-N、形OTG-Dはそれぞれ個々に互換性があります。(任意の組み合わせでもJIS規定の誤差範囲内にはいるため、使用可能)きめ細かな電流整定が可能なため、協調が容易。全機種に警報用端子を設置。動作電流整定部はロータリスイッチ方式のため整定が容易。しゃ断器の引きはずし方式、動作機能や取りつけ方法などにより豊富な種類。
TE Connectivity 車載リレー TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 車載リレーTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
38,980税込42,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
極数1RoHS指令(10物質対応)対応
吸油・吸水ロールマット TRUSCO吸油・吸水ロールマットTRUSCO
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。圧縮加工で耐久性に優れています。 ハサミやカッターでお好みの形にカットできます。 難燃性の素材を使用しております。 裏面はフィルム加工してあり、液体が床面に染み出ません。 また滑り止め効果もあります。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。グリーンタイプロールタイプ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×5吸油量(L/巻)100
CDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCCDA2-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB5 SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)エンドロック形 MDBB5SMC
41,980税込46,178
1個
翌々日出荷から30日以内出荷
・タイロッドを収納した角形チューブを採用し、オートスイッチ取付溝を カバー(オプション)し、ゴミの侵入、蓄積を防止。 ・オートスイッチ付(MDB1シリーズ:MDB1、MDB1W、MDB1K)
高性能油吸着材アブラトール  粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用 JOHNAN高性能油吸着材アブラトール 粘着フィルム 染み出し防止 ロールタイプ 油水兼用JOHNAN
31,980税込35,178
1巻(10m)
当日出荷
裏面の粘着フィルムが床にぴったり貼りつき、高い滑り止め効果を発揮します。 足に触れる部分も滑り止め付きなので、通路の安全確保に最適です。 フィルム付きのため床面への油染み出しを防止します。 吸収材は丈夫なので破れにくく耐久力があります。 ハサミでカットできるので好きな長さでお使いいただけます。 吸収材をはがした後も糊残りがありません。 貼り直し可能。
用途油・水兼用種別巻きタイプ材質ポリエチレン質量(kg)5.7グレー対応油、水吸水量(L)約33.2/巻寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)900×10(m)×3
電動キャリーワゴン Litheli電動キャリーワゴンLitheli
49,980税込54,978
1台
6日以内出荷
電動キャリーワゴンの自走モジュールにより、ボタンひとつで自動的に動き出す。重い荷物を運んでも力がほとんど要らないので、平地だけでなく坂道も軽々対応。新しい収納デザインにより、折り畳む手間がなく、より小さなスペースにコンパクトに収納可能。Litheli独自のUltraSpeed Power Systemを搭載し、最大出力は900w、0.6~1.3m/sの三段変速が可能で、路面状況に応じてスムーズにスピードを調整できる。電力が切れても、たった3秒でバッテリーを交換して電力復活。U20バッテリー1個付きで、荷重60kgの状態で約3.4kmまで走行可能。
用途あらゆるアウトドアシーンで活躍する、万能アイテム。草地や舗装路、砂利道はもちろん、砂浜でもスムーズな移動が可能。凸凹道や傾斜地でも安心して使用できる。仕様3段変速・電動クライミング・多地形対応付属品U20バッテリー×1・荷物固定ベルト×1・U20バッテリー充電ケーブル×1寸法(mm)【展開】1100×580×680/1030【収納】420×330×750タイプ電動駆動容量(L)150最大出力(W)900耐荷重(kg)100
CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z) SMCCDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDG1L/T/U/Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド SMCMDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッドSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から32日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMCMB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から50日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V) SMCCDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2G/H/L/T/U/V)SMC
28,980税込31,878
1個
3日以内出荷から22日以内出荷
作動方式複動・片ロッド
吸油・吸水ロールマット TRUSCO吸油・吸水ロールマットTRUSCO
49,980税込54,978
1巻
当日出荷
従来のマットと違い、天然繊維を使用した環境配慮型商品であり、あらゆる液体を吸着する多機能マットです。 難燃性の素材で耐久性にも優れています。
用途オイル・水用。靴裏の油除去に。立ち仕事のクッション材として疲労防止に。工場内の通路でのカーペットとして。材質天然繊維主体、(裏面)ポリウレタングレートラスコ品番791-5829質量(kg)6.2タイプロールタイプ幅W(mm)×長さL(m)×厚さ(mm)900×25×2裏面フイルム加工吸油量(L/巻)81.6
染色バット EasyDip TM Simport染色バット EasyDip TMSimport
15,980税込17,578
1箱(6個)
翌々日出荷
特殊染色・凍結切片等に適したスライド染色バットです。アルコール・キシレンを含むほとんどの染色剤に耐性があります(フェノール・ヨウ素・塩化第二鉄は除く)。腐食する金属を使用していません。
バルブ デュアルプロポーション (W8) MAZDA(マツダ)バルブ デュアルプロポーション (W8)MAZDA(マツダ)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
HLDL3シリーズ用 偏光板 CCS(シーシーエス)HLDL3シリーズ用 偏光板CCS(シーシーエス)
30,942税込34,036
1個
12日以内出荷
材質樹脂耐熱温度(℃)80使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセット TRUSCO軽中量・中量ボルトレス棚用 通路間ダクトレール取付フレームセットTRUSCO
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
トラスコMシリーズボルトレス棚の照明器具取付オプションです。ラックを並列でレイアウトしたときの通路に、ダクトレール等照明器具を取り付けることができます。チャンネルにダクトレール等の穴位置に合わせて穴をあけて取り付けてください。通路幅は800~1200mmで100mmピッチで変更できます。最大10Kgまで取り付けできます。
材質スチールネオグレー高さ(mm)300間口(mm)1350
ERDシリーズ用引き出し サンワサプライERDシリーズ用引き出しサンワサプライ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
ERD-Mシリーズ用引き出しです。 最大取り付け可能台数 W900…大1台or小1台 W1200…大1台and小1台 W1400…大2台 W1800…大2台and小1台
適合機種ERD-Mシリーズ材質スチール(メラミン焼付塗装)
【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000 アズワン【レンタル】恒温水循環装置 3000W MTC-3000アズワン
39,200税込43,120
1台
翌日出荷から4日以内出荷
高揚程ポンプ(最大流量40.7/44.6L/min・最大揚程13.6/19.1m)により循環先の抵抗が大きい場合でもスムーズな循環を実現します。バイパスバルブを標準装備していますので、流量の大まかな調整が可能です。純水循環も可能ですので、半導体製造装置の冷却装置として使用できます。外部運転・外部警報出力端子や外部警報入力端子/遠隔操作端子を標準装備しています。停電復帰機能により万一の停電時でも自動的に運転を再開する事ができます。
質量(kg)80温度調節範囲(℃)10~30循環方式密閉系向循環サービス分類レンタル
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
伸縮式屋外用電気ストーブ グリーンクロス伸縮式屋外用電気ストーブグリーンクロス
33,980税込37,378
1台
3日以内出荷
屋外で使用できる伸縮式の電気ストーブです。防水規格IP44を取得しています。伸縮式で1.6mから約2mの範囲で高さを変えて設置できます。600Wと900Wの切り替えスイッチがあり、同時使用で最大1500Wになります。
用途屋外作業時、テラス席やアウトドア、大きめのバルコニーなど屋外使用時に。消費電力(W)600+900寸法(直径Φ×高さH)(mm)約585×1600~2050防水保護等級IP44
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LA50-900Z)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(A) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CD Series(CDA2B63-9) SMCCD Series(CDA2B63-9)SMC
44,980税込49,478
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッド
シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 アイボリー solemood-hy-6602-hw シン三海シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 アイボリー solemood-hy-6602-hwシン三海
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる900W高出力で、効率50%アップ付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大にタイム付きプレートは取外し可能!PSEマーク認証済省スペースデザイン操作簡単、初心者でも簡単! カラー: アイボリー重さ: 3.0kg電源ケーブル: 1.1mサイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm定格電力: 900w材質: アルミ合金機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。
消費電力(W)900電源コード(m)1.1
シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 エメラルド solemood-hy-6602-gr シン三海シン三海 ホットサンドメーカー 2枚 エメラルド solemood-hy-6602-grシン三海
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
2枚同時に焼ける可能!忙しい朝でも、家族みんなの朝ご飯が作れる900W高出力で、効率50%アップ付属しているプレートが3つ、料理の幅を無限大にタイム付きプレートは取外し可能!PSEマーク認証済省スペースデザイン操作簡単、初心者でも簡単! カラー: エメラルド重さ: 3.0kg電源ケーブル: 1.1mサイズ: 約幅287mm×奥行き135mm×高さ260mm定格電力: 900w材質: アルミ合金機能: タイマー付き、プレート取りはずし可、過熱防止装置過熱保護・1年間安全保証過熱保護機能も搭載。本体温度が157℃を超えると、自動的に過熱を一時停止。1-2分程経過後、本体の温度が157℃を下回ると、再度過熱を再開します。ご購入後1年間の保証期間を設けております。※故意の過失等で生じた不具合は除きます。
消費電力(W)900電源コード(m)1.1
ケーブル Cable 1S-series オムロンヘルスケアケーブル Cable 1S-seriesオムロンヘルスケア
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
The Omron 1S series servo motor power cables are compatible to servo motors which are compact and smaller in size .Pre-assembled motor cables length= 1.5 m cable without brake
仕様●アクセサリタイプ:Cable●併用可能製品:1S-series●電圧範囲:230 V●電源相数:1●許容入力:900 W●長さ:1.5mアズワン品番65-7275-89
コントロールヒーター SCH-900SC クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900SCクマガイ電工
29,980税込32,978
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161701アズワン品番67-4829-93
コントロールヒーター SCH-900C クマガイ電工コントロールヒーター SCH-900Cクマガイ電工
36,980税込40,678
1個
13日以内出荷
仕様●定格電圧:単相100V±10%50/60Hz●定格消費電力:900W●温度調整範囲:+30℃~+100℃(水温を下げる機能はありません。)●保護ラバー:EPT合成ゴム●安全カバー:あり(ステンレス)●電源コード:1、8m(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)●コード番号:119-0161700アズワン品番67-4829-92
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-900Z) SMCCM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L25-900Z)SMC
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-900Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBL50-900Z)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-900Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2L63-900Z)SMC
47,980税込52,778
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-900Z) SMCCG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1LN40-900Z)SMC
28,980税込31,878
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(N) ラバークッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-900Z) SMCCA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2F63-900Z)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)900
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-900Z) SMCMB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBD50-900Z)SMC
42,980税込47,278
1個
30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)900クッション(-) エアクッション磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc