カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • メカニカル部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 自転車部品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 機構部品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m965」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクグラインダー マキタ

    ディスクグラインダー

    マキタ(25件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    優れた防じん構造。 握りやすい細径ボディ。 大型シャフトロック。 集じん機接続可能。
    用途溶接部のビート削りやサビ落とし。 木材の磨き、コンクリートやタイルの切断に。付属品研削砥石100-36P(A-48751)1枚・ロックナットレンチタイプ強力タイプ周波数(Hz)50/60消費電力(W)720最大出力(W)960研削砥石寸法(mm)(厚さ)4(取付け可能砥石厚/3~6)砥石寸法(Φmm)穴径15胴径(Φmm)57電動機直巻整流子電動機カーボンブラシ呼び番号461防塵・防滴あり
  • 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(14件のレビュー)
    3,390税込3,729
    1箱(100個)
    当日出荷
    ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。 頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。
    材質表面処理ユニクロ頭部形状六角
  • プラグクッションゴム 栃木屋

    プラグクッションゴム

    栃木屋(57件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷
    取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。
    用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドリーマ(百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ(百分台)

    岡崎精工
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(40g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 割ピン(鉄/生地)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/生地)(小箱)

    大阪魂(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理生地
  • 携帯用トイレ スッキリさん CAPTAIN STAG

    携帯用トイレ スッキリさん

    CAPTAIN STAG
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質受け口:PP不織布(PEラミ貼り)、本体-ポリエチレン・高分子ポリマー・吸水紙・PP不織布・パルプ、捨て袋:ポリエチレン寸法(mm)(約)本体:130×220(受け口含まず)、捨て袋:230×450(約10L)タイプ携帯タイプ
  • 割ピン(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ニッケル)(小箱)

    大阪魂
    22,980税込25,278
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ニッケル
  • 割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂
    17,980税込19,778特価
    1箱(50個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理ユニクロ
  • 超硬ストレートリーマ CRM OSG(オーエスジー)

    超硬ストレートリーマ CRM

    OSG(オーエスジー)
    37,980税込41,778
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    シャンクストレートシャンク刃形ストレート材質超硬コーティングノンコート
  • ハンドリーマ (百分台) 岡崎精工

    ハンドリーマ (百分台)

    岡崎精工(2件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質MCO材(コバルト高速度鋼)刃数6刃形ストレートねじれ角(°)直刃
  • 割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/3価ブラック)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理3価ブラック
  • 割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/亜鉛黒)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理亜鉛黒
  • 割ピン(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/クロメート)(小箱)

    大阪魂
    21,980税込24,178
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理クロメート
  • 割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱) 大阪魂

    割ピン(鉄/三価ホワイト)(小箱)

    大阪魂
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質種類割ピン表面処理三価ホワイト
  • 超硬ショートリーマ 岡崎精工

    超硬ショートリーマ

    岡崎精工
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃径公差(mm)0~+0.005
  • ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M バンドー化学

    ハイパフォーマンススーパートルクシンクロベルトHP-STS 200S5M

    バンドー化学
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    HP-STSベルトは独特の歯形状によるかみ合い理論により、通常の台形歯に比べ高トルク・高伝動であり、さらに高剛性の構成部材を用いる事で高トルク・高伝動を実現しております。領域によって変わりますが、通常のSTSに対し、1.4~1.8倍の伝動容量が向上しております。 ベルト幅が標準仕様に対し、幅狭化で使用できるため、騒音を低くする事ができます。 高伝動容量のため、標準仕様に対し幅狭化・小プーリ径化できますのでコンパクトな設計可能です。
    用途コピー機やFAX等のOA機器、工作機や射出成形機等のFA機器、医療機器、家電製品 等。ベルト幅(mm)20構造背ゴム/心線/歯布RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形S5M
  • ピンゲージバラ(マイナス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(マイナス目タイプ)

    TC
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途マイナス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)-2~5硬度HRC58以上
  • ピンゲージバラ(プラス目タイプ) TC

    ピンゲージバラ(プラス目タイプ)

    TC
    1,998税込2,198
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
    用途プラス2~5μmの公差で製作さていますので、検査工具として多目的に使用できます。ゲージ長さ(mm)50真円度・円筒度(μm)1.3材質SUJ-2精度(μm)+2~5硬度HRC58以上
  • リッパー プリム(Prym)

    リッパー

    プリム(Prym)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    程よい太さで持ちやすい おしゃれなドイツデザイン
    寸法(mm)115ミントグリーン
  • ピンゲージ(プラケース付・マイナス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・マイナス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピンゲージ(プラケース付・プラス目) アイゼン

    ピンゲージ(プラケース付・プラス目)

    アイゼン
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PROST's ワールドカーカラー PROST's

    PROST's ワールドカーカラー

    PROST's(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1箱(40g)
    5日以内出荷
    【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
    用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • カーボンブラシ マキタ

    カーボンブラシ

    マキタ(10件のレビュー)
    399税込439
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種GA4031、GA4032、GA4033、M965型番CB-461部品番号195247-0
  • シールキット 制研化学工業

    シールキット

    制研化学工業(162件のレビュー)
    4,798税込5,278特価
    1セット
    当日出荷から9日以内出荷
    ブレーキキャリパーのオーバーホールキットです。
  • ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード TOWA(東和コーポレーション)

    ニトリルゴム手袋 耐油トワロン ハード

    TOWA(東和コーポレーション)(6件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1セット(10双)
    当日出荷
    耐油性、耐摩耗性と引っかき、突き刺しなどに優れています。特許特殊スベリ止め加工でぬれても滑りにくいグリップ性に優れています。指先まで縫い目のないシームレス編手を裏地に使用しています。
    用途建設、土木、農業、園芸、金属・機械工作、廃棄物処理など
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。 ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。 ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)3.8タイプ標準種類HTDベルト
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ CKD

    SRL3シリーズ スーパーロッドレスシリンダ

    CKD
    157,425税込173,168
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
  • パワーロック KE-KPシリーズ 椿本チエイン

    パワーロック KE-KPシリーズ

    椿本チエイン
    23,980税込26,378特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    内外径比が小さい構造です。 クリーンルーム等での簡易防錆に適しています。 キー等を使わず軸とボスを締結させる摩擦式締結具です。
  • ポリプロピレンメッシュ アズワン

    ポリプロピレンメッシュ

    アズワン
    11,781税込12,959
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジア

    パワーグリップHTDベルト 5Mタイプ

    ゲイツ・ユニッタ・アジア
    6,398税込7,038
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    業界初の円弧歯形。ベルト歯に伝わる力の解析により開発された円弧歯形の歯付ベルト。ベルト歯を高く大きくすることで、1歯あたりの伝動容量アップを実現。
    ベルト形5Mピッチ(mm)5材質(本体)クロロプレンゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)5.26タイプツインパワー寸法PLD(mm)0.5715種類HTDベルト
  • ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]

    ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ

    フジックス[縫製用品](4件のレビュー)
    699税込769
    1巻
    4日以内出荷から12日以内出荷
    ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。
    用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり
  • 長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 965 アイトス

    長袖シャツ(男女兼用)(薄地) 965

    アイトス(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1着
    3日以内出荷
    綿素材の優しい肌ざわり。仕事の疲れを快適にサポートします。スーパーソフト加工で縮みにくくしています。優れた吸汗性。色落ちしにくい。
    その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別長袖シャツ材質シーティング(平織り)ドットボタン:プラスチックシリーズベストコットンシリーズ混率(%)綿100加工スーパーソフト(防縮、防シワ)名入れ袖丈長袖
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(DH) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(DH)

    Vesrah(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド Vesrah

    ディスクブレーキパッド

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット(2個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
    初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
  • キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]

    キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸

    フジックス[縫製用品]
    1,198税込1,318
    1箱(3巻)
    4日以内出荷
    優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。 272色の豊富なカラーバリエーションです。 ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。 ソーイングの楽しさが拡がります。 ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。 金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。
    用途飾り縫い・ミシン刺しゅう仕様カバー材質ポリエステル方向左ねじり針規格ミシン針(11~14)番手50