カテゴリ
- 切削工具(4)
- 自転車部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 縫製用品(2)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 機構部品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 岡崎精工(3)
- Vesrah(3)
- フジックス[縫製用品](2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- CKD(1)
- 制研化学工業(1)
- マキタ(1)
- 三木プーリ(1)
- ミドリ安全(1)
- リンレイテープ(1)
- 三ツ星ベルト(1)
- アイトス(1)
- 栃木屋(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
エコロジープロダクト
「m966」の検索結果

プラグクッションゴム
栃木屋(57件のレビュー)¥43税込¥471個当日出荷取付穴に押込むだけで、簡単に取付可能な簡易緩衝材です。用途各種工作機械・OA機器・家電・輸送機械等材質CR色黒色種類グロメットRoHS指令(10物質対応)対応
ディスクグラインダ
マキタ¥6,998税込¥7,6981台当日出荷電流(A)5.7電源(V)単相100消費電力(W)540コード長さ(m)2砥石寸法(mm)厚さ4回転数(min-1[回/分])12000
ハンドリーマ(百分台)
岡崎精工¥5,998税込¥6,5981個当日出荷から11日以内出荷鋳鉄、鉄鋼一般の穴仕上げ加工 MCO材(コバルト高速度鋼)を使用 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮。材質MCO材(コバルト高速度鋼)シャンクストレートシャンクコーティングノンコート刃形ストレート略号HRMねじれ角直刃食付角(°)1
バウマンミニフレックス LMモデル 軸穴完成品
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から18日以内出荷比較的低常用トルクで、すぐれたたわみ性を実現しています。 特にLMモデルの全長ロングタイプ(LM-1タイプ)では、偏角を14°まで許容できます。 Mモデルではハブ材質にアルミ合金、コイルばねには丸線材のステンレスを採用しています。材質(本体)ハブ:アルミ合金最高回転速度(min-1)6000使用温度範囲(℃)-40~100基準規格旧JIS(2種)材質(コイルバネ)ステンレス
甲プロ固定式 JIS安全長靴 966甲プロM2
ミドリ安全¥19,980税込¥21,9781足当日出荷から9日以内出荷業界初の普通作業用S種甲プロM合格品です。樹脂製で軽量な甲プロテクタ採用です。後付けの甲プロと違いバンドが切れる・外れる危険性がなく、脱落の心配を大幅に軽減します。先芯と常に重なるように固定されているので、甲プロテクターのズレによる転倒や事故を防ぎます。屈曲時でも甲プロが上にスライドし、動きを妨げにくい構造です。足幅EEE機能軽量・甲プロテクター付色ブラック材質(先芯)鋼材質(アッパー)合成ゴム(非耐油)種類安全靴靴タイプ長靴質量(kg)2JIS規格JIS T8101 総ゴム製 S種 M合格丈(cm)32.5材質(底部)合成ゴム(非耐油)材質(プロテクター)【甲】樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1
ローエッジベルト
三ツ星ベルト(394件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷から4日以内出荷自動車用ローエッジベルト。ベルト下面にバイヤス布を数枚積層した構造になっており、発音性が抑えられています。
パワーグリップEVベルト EV14Mタイプ
ゲイツ・ユニッタ・アジア(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1本当日出荷から42日以内出荷ベルト構成材料を改良して伝動容量をアップした高強度ベルト。 新円弧歯形、円弧歯形の優位性はそのままに、材料改良により大幅な伝動容量のアップを実現。ベルト形EV14Mピッチ(mm)14材質(本体)ハイモジュラスゴム材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト厚(mm)9タイプ標準種類EVベルト
半袖シャツ(男女兼用) 966
アイトス(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381本ほか3日以内出荷信頼と実績の決定版、超ロングセラーの定番商品。 綿100%の優しい肌触り。すぐれた吸汗性と耐久性で快適なワークシーンを演出。 日清紡スーパーソフト採用。心地よいハリ・コシ・ドレープ性を備えた新しいコットン。その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。種別半袖シャツ材質ドットボタン/プラスチックシリーズベストコットンシリーズ混率(%)綿100加工スーパーソフト(防縮・防シワ)生地シーティング(平織り)名入れ可袖丈半袖![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)
ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ
フジックス[縫製用品](4件のレビュー)¥699~税込¥769~1巻4日以内出荷から12日以内出荷ポリエステルスパンの特長である高強力・低伸度・低収縮をそのまま活かした飾り糸です。 綿糸のように毛羽を有した風合いで、可縫性に優れたミシン糸です。用途各種ステッチ材質ポリエステル方向左ねじり
ディスクブレーキパッド(XC)
Vesrah¥2,798税込¥3,0781セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
ディスクブレーキパッド
Vesrah¥2,798~税込¥3,078~1セット(2個)4日以内出荷から8日以内出荷初期制動が良く、安心感の得られるブレーキング 晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド 【Trail】Vesrahブレーキパッドのエントリーグレード。誰でも簡単に自信を持ってライディングを楽しむことができるよう、効果的かつ強力な初期制動力と耐久性に優れた摩擦材により、初期のストッピングパワーが実感できる。街乗りから山乗りまであらゆる状況に適合し、あらゆるジャンルのスポーツ系バイクから、電動アシスト自転車にも最適。 【CrossCountry(XC)】ブレーキレバーを握った分だけリニアに反応する特性を持ち、最適な速度コントロールによりクイックかつスムーズなハンドリングを可能とする。 【DownHill(DH)】ノイズが少なく、扱いやすさにも定評があり、ダウンヒルに限らず様々なカテゴリーの競技用としても威力を発揮。ローターが高温時でも強力な制動力による高次元の安定性により勝利へ導く。Jシリーズ、全日本タイトルを奪取したダウンヒルチャンピオンパッド。
ディスクブレーキパッド(DH)
Vesrah(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381セット4日以内出荷から8日以内出荷晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド![キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸
フジックス[縫製用品]¥1,198税込¥1,3181箱(3巻)4日以内出荷優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。 272色の豊富なカラーバリエーションです。 ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。 ソーイングの楽しさが拡がります。 ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。 金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Ⅱを取得しています。用途飾り縫い・ミシン刺しゅう仕様カバー材質ポリエステル方向左ねじり針規格ミシン針(11~14)番手50
両面テープ 幅指定/オーダーカットタイプ(501mm~1000mm)
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(1巻)19日以内出荷粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
















![ポリエステル キングスパン糸 ジーンズステッチ・飾りステッチ フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17543645-160921-02.jpg)



![キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸 フジックス[縫製用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)